絞り込み
差込角(mm[inch])
- 12.7[1/2](3)
ブランド
- BIGMAN(ビッグマン)
- モノタロウ(61)
- エスコ(3,929)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,052)
- NAC(長堀工業)(710)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(633)
- KTC(399)
- BAHCO(バーコ)(342)
- Pro-Auto(332)
- ミトロイ(水戸工機)(328)
- STAHLWILLE(スタビレー)(275)
- JTC(271)
- RS PRO(240)
- トップ工業(218)
- FPC(217)
- SIGNET(シグネット)(217)
- ハゼット(189)
- Wera(177)
- S.E.K.(スエカゲツール)(172)
- nepros(159)
- WILLIAMS(135)
- ブランドをもっと見る

ラチェットツールセット
BIGMAN(ビッグマン)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷四角形に折り畳まれたケースを広げると機能的に配置されたツールパレットになります。 収納時は、コンパクトに折り畳むことができ、工具箱のような形状になります。 ケースにフックが付いているので様々な物に引っ掛ける事ができます。用途ボルト、ナット、ヘックスねじ、トルクスねじ、プラスねじ、マイナスねじの緩め、締め付けにセット内容1/4dr.72ギア ミニラチェットレンチ 12角ソケット / 6mm、8mm、10mm、12mm、13mm、14mm トルクスビット / T10、T15、T20、T25、T30 ヘックスビット / H2、H2.5、H3、H4、H5 プラスビット / +1、+2、+3 マイナスビット / -3、-6質量(g)326寸法(縦×横×奥行)(mm)250×147×37
六角軸ソケット85mm
BIGMAN(ビッグマン)¥359~税込¥395~1個当日出荷から4日以内出荷インパクトドライバー対応用途ボルト、ナットの脱着に穴角6角軸径(Φmm)6.35材質クロムバナジウム鋼
ビットアダプターSDS
BIGMAN(ビッグマン)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷一体式でブレが少なく安定した作業が可能。ビットの差し込みはワンタッチ式で素早く装着。六角軸パーツが使える変換アダプター。SDSプラス。用途ハンマードリル(SDSプラスシャンク対応)で六角軸タイプの先端工具が使える。材質クロムバナジウム鋼+アルミ●表面処理:パーカー処理寸法(mm)75×15×15質量(g)45差込角(mm)6.35
ピン&Oリングセット
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1袋当日出荷インパクトソケット用のピン・0リングセット。用途インパクトソケット用。仕様適応製品:差込角12.7mm(1/2”)用
インパクトソケット
BIGMAN(ビッグマン)¥439~税込¥483~1個4日以内出荷動力工具のインパクトレンチは大きなトルクを発生するので、手動用ソケットに比べて外径を厚くし強度を持たせるようにしています。表面はめっきが剥れて飛散しないよう「リン酸皮膜処理」を施しています。工具自体が外れてしまうことのないようピンとリングでレンチのアンビル(ドライブ角)に固定出来るようになっています。用途ボルト・ナットの脱着に。エア駆動や電動のインパクトレンチなどの動力工具で一気にボルトやナットを回したり外したりすることができる。自動車のタイヤ交換に使われることが多く、タイヤを固定しなくても外せるメリットがあります。仕様(サイズ&ロゴ)レーザーマーキング材質クロムモリブデン鋼(SCM440)差込角(mm)12.7表面処理リン酸マンガン処理
ソケットセット
BIGMAN(ビッグマン)¥909税込¥1,0001セット4日以内出荷携行に便利な超コンパクトサイズ。超スリムワンタッチホルダー付き。用途家具などのネジ締めに。セット内容[アダプター] 6.35mm [ソケット] 7mm、8mm、10mm、12mm、13mm、14mm材質[ソケット・ワンタッチホルダー] Cr-V鋼、クロームメッキ本体サイズ(mm)110×20×20
ドライブ角アダプター 9.5mm用
BIGMAN(ビッグマン)¥499税込¥5491個4日以内出荷ラチェットレンチよりも厚みが薄いので、ラチェットレンチが入らない狭い場所での使用に威力を発揮します。ソケットの脱着はプッシュリリース式なので、勝手にソケットが外れることはありません。クイックリリースボタンを押すと簡単に外せる。スプラインギアレンチ10mm(ATS-102)に装着すると、ラチェットレンチの機能をプラスでき、便利さが増します。用途ギアレンチにセットするとソケットが装着できるようになるアダプターです。仕様対応ギアレンチサイズ(mm):13材質Cr-V寸法(mm)15×24×15質量(g)29差込角(mm)9.5
ディープソケット
BIGMAN(ビッグマン)¥879~税込¥967~1個4日以内出荷インパクトレンチ用ソケット。ボルト・ナットの脱着に。用途エア駆動や電動のインパクトレンチなどの動力工具で一気にボルトやナットを回したり外すことができる。自動車のタイヤ交換に使え、タイヤを固定しなくても外すことができる。仕様サイズ&ロゴ:レーザーマーキング材質クロムモリブデン鋼(SCM440)差込角(mm)12.7表面処理リン酸マンガン処理
六角軸スピードロックチャック
BIGMAN(ビッグマン)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷スプリング機能で六角軸ブラシの着脱がワンタッチでできる。機能優秀な専用チャックです。用途六角軸先端工具を完全にロックでき、ワンタッチで着脱できる便利なロックチャックです。軸径(Φmm)6.35mm(六角軸)対応正・逆転電動ドリル、電動式ドリルドライバー、充電式ドリルドライバー、インパクトドライバー
ドライブ角アダプター 6.35mm用
BIGMAN(ビッグマン)¥439税込¥4831個4日以内出荷ラチェットレンチよりも厚みが薄いので、ラチェットレンチが入らない狭い場所での使用に威力を発揮します。ソケットの脱着はプッシュリリース式なので、勝手にソケットが外れることはありません。クイックリリースボタンを押すと簡単に外せる。スプラインギアレンチ10mm(ATS-102)に装着すると、ラチェットレンチの機能をプラスでき、便利さが増します。用途ギアレンチにセットするとソケットが装着できるようになるアダプターです。仕様対応ギアレンチサイズ(mm):10材質Cr-V寸法(mm)11×20×11質量(g)18差込角(mm)6.35
ホイルナットソケット
BIGMAN(ビッグマン)¥999~税込¥1,099~1本4日以内出荷ソケット中央部がくびれており、ソケットを回す際にソケットのねじれが発生し、エアインパクトレンチを使う際の過剰なパワーを逃がす。用途各種ボルト・ナットの着脱作業に。自動車のアルミホイールの交換など。材質本体:クロムモリブデン鋼(SCM440)タイプ薄型差込角(mm)12.7表面処理ショット仕上げ