25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIGNET(シグネット)ユニバーサルジョイント
入り組んだ所での作業を容易にするユニバーサルジョイント。
差込角(sq.)1/2 全長(mm)72 外径(Φmm)25
1個
1,298 税込1,428
欠品中

SIGNET(シグネット)ユニバーサルジョイント
入り組んだ所での作業を容易にするユニバーサルジョイント。
差込角(sq.)3/8 全長(mm)51 外径(Φmm)19
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ロック付きで入り組んだ場所でのソケットの落下を防止します。
差込角(sq.)1/2 全長(mm)90
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷

ロック付きで、入り組んだ場所でのソケットの落下を防止します。
差込角(sq.)3/8 全長(mm)67 外径(Φmm)20
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷


ロック付きで、入り組んだ場所でのソケットの落下を防止します。
差込角(sq.)1/4 全長(mm)48 外径(Φmm)14
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

作業角度を変えて回転を伝えるので狭い所のボルト・ナットの締め付け、緩め作業に便利です。 ソケット差込の先端にマグネットがついておりネジを落としません。
全長(mm)60.3 仕様3/8"SQ 質量(g)68
1個
789 税込868
当日出荷

ユニバーサルジョイントの稼働部にスプリングがついており、先端を真っ直ぐな状態に保ちます。 ジョイント部はスプリング付きで扱いやすいです。 転がりを防止する溝付きです。 吊り下げタグ付きです。 狭い場所で、ソケットをネジに取り付ける時、先端がフラフラしないので片手で作業ができます。 ※メイン画像は13551です。
仕様●差込角(DR):1/2●全長(L;mm):68●先端部外径(D1;mm):24.8●先端部外径(D2;mm):26.6●質量(g):146●材質:クロムバナジウム鋼(Cr-V) アズワン品番68-0848-81
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

ユニバーサルジョイントの稼働部にスプリングがついており、先端を真っ直ぐな状態に保ちます。 ジョイント部はスプリング付きで扱いやすいです。 転がりを防止する溝付きです。 吊り下げタグ付きです。 狭い場所で、ソケットをネジに取り付ける時、先端がフラフラしないので片手で作業ができます。 ※画像は代表画像(11558)です。
仕様●差込角(DR):3/8●全長(L;mm):52●先端部外径(D1;mm):18.8●先端部外径(D2;mm):20.6●質量(g):64●材質:クロムバナジウム鋼(Cr-V) アズワン品番68-0848-58
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

ユニバーサルジョイントの稼働部にスプリングがついており、先端を真っ直ぐな状態に保ちます。 ジョイント部はスプリング付きで扱いやすいです。 転がりを防止する溝付きです。 吊り下げタグ付きです。 狭い場所で、ソケットをネジに取り付ける時、先端がフラフラしないので片手で作業ができます。
仕様●差込角(DR):1/4●全長(L;mm):38●先端部外径(D1;mm):13.9●先端部外径(D2;mm):14.8●質量(g):26●材質:クロムバナジウム鋼(Cr-V) アズワン品番68-0848-37
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

伸縮式のスピンナーハンドルで、最大512mmまで伸ばして使用できます。 5段回でロックができます。 ヘッドは耐摩耗性と防さびに優れたリン酸マンガン処理が施されています。 ※リペアキットは13522Hです。
仕様●差込角(DR):1/2●全長(mm):355-512●伸縮ロック数:5●ヘッド幅(mm):33●重量(g):975●材質:CR-V アズワン品番68-0848-82
1本
2,898 税込3,188
6日以内出荷

ソケット、エクステンション、ユニバーサルジョイント等の展示用ホルダーとしてご利用下さい。
差込角(sq.)3/8
1個
97 税込107
翌日出荷

SIGNET(シグネット)ハンドタッグ
ソケット、エクステンション、ユニバーサルジョイント等の展示用ホルダーとしてご利用ください。
差込角(sq.)1/4インチ
1個
97 税込107
翌日出荷

ソケット、エキステンション、ユニバーサルジョイント等の展示用ホルダーとしてご利用ください。
差込角(sq.)1/2
1個
149 税込164
翌日出荷

奥まった所での作業に便利なエキステンションバー。差込の特殊なカットで、ソケットを軽く差し込むと11度まで首を振り、最後まで押し込むと固定し通常のエキステンションバーと同じように使えます。一般的なユニバーサルジョイントと比べて操作しやすく、しっかりと力が加わります。深い場所で、周辺に障害物があり、少しの角度でかわせる作業にオススメ。
全長(mm)38 質量(g)72 軸径D1(Φmm)12.3 差込角(DR)3/8 ソケット径(Φmm)17
1個
229 税込252
翌日出荷

ブローモールドケース入り。
セット商品数38 差込角(inch)1/4 セット内容[ソケット](mm)3.5、4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、ラチェットハンドル、ドライバーハンドル、ユニバーサルジョイント、エキステンションバー(mm)100、ビットアダプター、【セット内容2】[1/4インチHEXプラスビット]#1、2、[1/4インチHEXマイナスビット](mm)4、5.5、6.5、[1/4インチHEXヘキサゴンビット](mm)3、4、5、6、8、10、[1/4インチHEXヘクスローブビット]T10、15、20、25、30、40、[1/4インチHEXポジドライブビット]PZ1、2、ケース付き。
1セット(38個)
8,898 税込9,788
当日出荷

ブローモールドケース入り。
セット商品数24 差込角(inch)1/4 セット内容[ソケット](mm)4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、[ディープソケット](mm)6、7、8、9、10、11、12、13、ラチェットハンドル、ドライバーハンドル、ユニバーサルジョイント、[エキステンションバー](mm)75、150、ケース付き。
1セット(24個)
8,998 税込9,898
当日出荷

ブローモールドケース入り。
セット商品数33 差込角(inch)3/8 セット内容[ソケット]8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22mm、ディープソケット8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22mm、ラチェットハンドル、スピンナーハンドル、エキステンションバー75、150mm、ユニバーサルジョイント
1セット(33個)
14,980 税込16,478
翌日出荷

ブローモールドケース入り。
セット商品数44 差込角(inch)3/8 セット内容ソケット(ミリ)8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm、ソケット(インチ)3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4インチ、ディープソケット(ミリ)8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm、【セット内容2】ディープソケット(インチ)3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16インチ、ラチェットハンドル、スピンナーハンドル、エキステンションバー75、150mm、ユニバーサルジョイント
1セット(44個)
16,980 税込18,678
当日出荷

ブローモールドケース入り。
セット商品数18 差込角(inch)1/2 セット内容ソケット3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8、15/16、1、1.1/16、1.1/8、1.1/4インチ、ラチェットハンドル、エキステンションバー125、250mm、ユニバーサルジョイント
1セット(18個)
12,980 税込14,278
翌日出荷

ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ショートソケット19PCセット。 ソケットの全長はわずか22mm(SIGNET従来品より3~6.5mm短い)、狭い場所での作業に最適。 ソケットのみ単品提供可能です。
差込角(DR)3/8 セット内容ソケット(8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm)、ラチェットハンドル(72T)、エクステンションバー(75mm・150mm)、ユニバーサルジョイント(50mm×先端部外径19mm)、ソケットアダプター(凹1/2×凸3/8) 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)1680 ケース寸法(mm)W300×D180×H55 ソケット長さ(mm)22
1セット
9,998 税込10,998
翌日出荷

ブローモールドケース入り。
セット商品数19 差込角(inch)3/8 セット内容ソケット8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、20、21、22mm、ラチェットハンドル、スピンナーハンドル、エキステンションバー75、150、300mm、ユニバーサルジョイント
1セット(19個)
11,980 税込13,178
翌日出荷

ブローモールドケース入り。
セット商品数20 差込角(inch)1/2 セット内容六角ソケット10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、27、30、32mm、ラチェットハンドル、エキステンションバー125、250mm、ユニバーサルジョイント
1セット(20個)
13,980 税込15,378
翌日出荷

ブローモールドケース入り。
セット商品数12 差込角(inch)1/4 セット内容[ソケット]3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2インチ、[ディープソケット]1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2インチ、ラチェットハンドル、ドライバーハンドル、ユニバーサルジョイント、エキステンションバー(mm)75、150、ケース付き。
1セット(12個)
11,900 税込13,090
翌日出荷

ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ショートソケット21PCセット。 ソケットの全長はわずか28mm(SIGNET従来品より10~15mm短い)、狭い場所での作業に最適。 ソケットのみ単品提供可能です。
差込角(DR)1/2 セット内容ソケット(10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm)、ラチェットハンドル(72T)、エクステンションバー(125mm・250mm)、ユニバーサルジョイント(68mm×先端部外径25mm)、ソケットアダプター(凹1/2×凸3/8) 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)3400 ケース寸法(mm)W385×D245×H70 ソケット長さ(mm)28
1セット
14,980 税込16,478
翌日出荷