3/8SQ ヘクスローブソケットセットSIGNET(シグネット)当日出荷
E型・T型両方に対応するヘクスローブソケットセット。ブローモールドケース入り。
差込角(inch)3/8セット内容3/8インチSQヘクスローブビットソケットT10、15、20、25、27、30、40、45、50、55、60、3/8インチSQヘクスローブソケットE4、5、6、7、8、10、11、12、14、16、18、20、ヘクスローブレンチE6×E8、E10×E12、E14×E18、E20×E24、【セット内容2】1/4インチHEXいじり止めヘクスローブビットTX10、15、20、25、27、30、40、ビットアダプター1/4インチHEX×3/8インチSQ
ソケットアダプターSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)当日出荷
13mmのギアレンチに装着することで、3/8インチSQのラチェットハンドルの様に使用することができます。
寸法(mm)ギアレンチ側13、ソケット側3/8インチSQ
ソケットアダプターSIGNET(シグネット)翌日出荷
用途1/4”SQのラチェットハンドル等で3/8”SQのソケットを使用する際に。寸法sq.(mm)凹1/4×凸3/8外径D(Φmm)11全長L(mm)26
ディープソケットSIGNET(シグネット)(4件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット。
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
スピンロックソケットレールSIGNET(シグネット)当日出荷から翌日出荷
マグネット付きで便利なホルダーです。片手でソケットの着脱が可能です。ソケットを回転させてソケットをロック&リリースで着脱がスムーズです。上下逆さまでもしっかりとソケットを保持します。強力なマグネットによりキャビネット等に自由に取り付け可能です。背面マグネット部は取付対象物を傷つけにくいようクッションで保護します。両サイドがネジ穴付きで、木材などマグネットの使用ができない場所にも取付可能です。クリップ数が13個と多く、主要サイズをスッキリ整理できます。
材質(グリップ)プラスチック/クリップ数13(PC)マグネット2枚材質(レール)アルミレール色ブラック材質(マグネット)ネオジム磁石
ソケット&ビットセット (ロール状収納)SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)当日出荷
コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。ビット、ソケット大容量の23アイテム構成です。収納時はロール状になります。ミニラチェットは柄の部分にビットの装着が可能です。ロールにはフックが付いており、ベルトなどに引っ掛けることができます。
用途DIYや自転車などの車載工具としても最適セット内容ミニラチェット、プラスビット#1・#2・#3、マイナスビット4・6mm、ヘックスビット3・4・5・6mm、トルクスビットT10・T20・T25・T30、ポジプラスビット#1・#2、1/4SQソケットアダプター、1/4SQソケット5・6・8・10・12・13mm全長(mm)ミニラチェット:93ビット全長(mm)25ヘッド幅(mm)15ヘッド寸法(mm)厚さ:10ギア数52
3/8DR マグネット付ユニバーサルジョイントSIGNET(シグネット)当日出荷
作業角度を変えて回転を伝えるので狭い所のボルト・ナットの締め付け、緩め作業に便利です。
ソケット差込の先端にマグネットがついておりネジを落としません。
全長(mm)60.3仕様3/8"SQ質量(g)68
ソケット&ビットセット (ロールケース付き)SIGNET(シグネット)当日出荷
コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。ビット、ソケット大容量の37アイテム構成で、収納時はロール状になります。プッシュボタン付きスタンダードラチェットハンドルです。エクステンションバーとロッキングビットホルダー付きです。
用途DIYや自転車など車載工具としても最適セット内容1/4SQ ラチェットハンドル、1/4SQ エクステンションバー、75mmロッキングビットホルダー、プラスビット:#1・#2・#2・#3、マイナスビット:4・5.5・6.5mm、ヘックスビット:2.5・3・4・5・6mm、TXビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、ポジプラスビット:#1・#2・#2・#3、1/4SQソケットアダプター、1/4SQソケット:4・5・6・7・8・10・11・12・13mm差込角(mm)6.3セット商品数37寸法(mm2)1/4DR エクステンションバー全長:75、1/4DR ラチェットハンドル全長:142、ソケット外径:12、ビット全長:25、ヘッド厚さ:12、ヘッド幅 :25.5、軸径:8ギア数45
ヘックスビットソケットSIGNET(シグネット)当日出荷から翌日出荷
差込角(sq.)3/8全長(mm)49軸長(mm)23外径(Φmm)17.5先端形状ヘキサゴン
絶縁ソケット 6角SIGNET(シグネット)当日出荷から翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格差込角(sq.)3/8材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)44
ボルテックスソケットセットSIGNET(シグネット)欠品中
既存のラチェットにはないコンパクトさ、多様性、そして強度。
ディープソケットの必要性を感じさせない貫通ヘッド。
ソケット装備時のヘッド部の全高は通常ソケットレンチと比べて約50%減、全幅は約20%減で大変コンパクト。
ソケットは一般のソケットと同様の強度を保ちながらギリギリまで肉厚を削ぎ落としています。
エキステンションバーはソケット同様貫通式ですので
深くくぼんだ所はもちろん長いボルトの先にあるナット等も容易に回すことができます。
ケース入り。
セット内容ボルテックスソケット(ミリ)10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm、ボルテックスソケット(インチ)3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4インチ、ソケットアダプター1/4、3/8インチSQ、ボルテックスラチェットハンドル、ボルテックスエキステンションバー
ジンバルラチェットSIGNET(シグネット)当日出荷
手の平に収まり、回しやすいサイズ。
上部のレバーでギアの回転方向切替も可能。
72ギア送り角5°で早回し可能。
ユニバーサルジョイントSIGNET(シグネット)当日出荷
入り組んだ所での作業を容易にするユニバーサルジョイント。
差込角(sq.)3/8全長(mm)51外径(Φmm)19
マグネットソケットホルダーSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)当日出荷
マグネット付ソケットホルダー360°回転するクリップで、使いたいサイズを素早く認識。
レール上を動かすことができるのでクリップ間の距離を調整可能。
ロックボールはスプリングに保持されソケットの着脱がスムーズ。
クリップのエッジは面取りされており手にやさしい。
クリップは高品質なナイロンを採用し、長寿命で高耐久。レールはアルミ製
全長(mm)300差込角(sq.)3/8クリップ数10個
絶縁ソケットセットSIGNET(シグネット)当日出荷
IEC60900規格適合
通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
規格IEC60900規格セット内容3/8SQ絶縁T型レンチ200mm(E41238)、3/8SQ絶縁ソケット(六角)8・10・11・12・13・14mm(E41608・E41610・E41611・E41612・E41613・E41614)、3/8SQ絶縁ヘキサゴンソケット4×75・5×75・6×75・8×75(E42004・E42005・E42006・E42008単品取扱いなし)質量(g)975ケース寸法(mm)280×190×45
3/8DRソケットホルダーSIGNET(シグネット)当日出荷
ソケットの整理に。
全長(mm)350差込角(sq.)3/8クリップ数15
ツイスターラチェットハンドルSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)当日出荷
エンジンルームなど狭い箇所で活躍
グリップを回転させることでヘッドも回転
差込部分を押し込むことで回転方向を切替可能
差込角(sq.)3/8全長(mm)243厚さ(mm)(ヘッド)19質量(kg)0.41ヘッド径(Φmm)36ギヤ歯数60
絶縁ソケットセットSIGNET(シグネット)当日出荷
IEC60900規格適合
通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
規格IEC60900規格セット内容3/8SQ絶縁T型レンチ200mm(E41238)、3/8SQ絶縁ソケット(六角)8・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm(E41608・E41610・E41611・E41612・E41613・E41614・E41616・E41617・E41618・E41619)質量(g)935ケース寸法(mm)280×190×45
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3