ソケット/ソケットレンチ :「大きい時計」の検索結果
ソケット/ソケットレンチは、ナットやボルトなどを付け外しする時に使う作業工具。用途に合わせてハンドルやソケットなどを組み合わせ、広範囲な作業が可能です。ソケットレンチには手動と電動があり、手動用のハンドルにはラチェットハンドル、オフセットハンドル、スピンナーハンドルなどあります。電動用のソケットにはインパクト用ソケットやインパクト用ヘキサゴンなどがあり、電動ドリルに装着して手動用のソケットレンチより強い力で作業できる点が特徴です。
時計回りと反時計回りの切り替えが簡単
面取りされた四角形 ソケットレンチインサートの取り外しが簡単
手の周囲の余裕が大きいオフセットラチェット本体
72歯の細歯回転円盤、回転角度5°
ハンドル長さ(mm)82
長さ(mm)175
仕様クロムメッキ、2コンポーネントハンドル、小型、細ヘッド
径(Φmm)(ラチェット)30
規格DIN 3122、ISO 3315
ヘッド高さ(mm)19
寸法(inch)(ビット)3/8
ハンドル径D1(Φmm)16
1本
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。