ビットラチェットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)当日出荷
小型・薄形ビットラチェット。細かな送り角度により狭い場所でも威力を発揮。狭い場所で便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容(プラスビット各2個)。6.35sq.アダプターによりソケットも使用可能。
エクステンションにより深い場所での作業に対応(ロック機構付)
セット商品数22トラスコ品番389-3413セット内容ドライバービット(+)各2個:No.1、No.、/No.3ドライバービット(-):0.8×5.5、1.0×6.0、1.2×8.0ヘキサゴンビット:4、5、6、8T型トルクスビット(いじり防止タイプ):T15、T20、T25、T27、T30、T40ビットアダプター:1/4(6.35mmソケット用)ハンドル×2個質量(g)250ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107×65×40
ソケット(12角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)当日出荷
JISマーク表示製品((4D-14、4D-14.5、4D-17、4D-17.5、4D-20、4D-25、4D-28、4D-31、4D-33、4D-36を除く)
用途手工具用種別ソケット(12角)差込角(mm[inch])12.7 [1/2]穴角12角
ソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)当日出荷
用途手工具用差込角(mm[inch])12.7 [1/2]種別ソケット(6角)材質構造用鋼穴角6角
ロングヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(18件のレビュー)当日出荷
ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)9.5全長(mm)100
ソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20件のレビュー)当日出荷
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
用途手工具用差込角(mm)9.5種別ソケット(6角)差込角(mm[inch])9.5 [3/8]穴角6角
ラチェットハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)当日出荷
ボルトナットにはめ込んだまま作業できるので早回しに最適。
軽作業から重工業整備まで必要なツールを取り揃えています。
ビットホルダーソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(21件のレビュー)当日出荷
ビットの六角部をホルダーに差し込むことで、ラチェットハンドルなどで使用可能になります。
先端のビットを差し替えることで様々な用途で使用可能。
寸法d(mm)5寸法L1(mm)10寸法D1(mm)12二面幅S(mm)6.35材質構造用鋼先端形状6角RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用超ロングソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)当日出荷
無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)12.7タイプ6角ソケット形状6角
インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)当日出荷
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します穴角6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]適合ピン/P3020SOリング/RP20S
ショートヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)6.35全長(mm)25
ラチェットハンドル 首振りタイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)当日出荷
コンパクトなヘッドの首振りタイプで、手の届きにくい狭い場所での作業に最適です。
ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
72枚歯で送り角度5度です。
ロングヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)当日出荷
ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)6.35全長(mm)100
ショートラチェットハンドル(ホールドタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)当日出荷
72枚歯で送り角5°。
ヘッド部が従来品に比べコンパクトなため、狭い箇所でも効率よく行えます。
ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。
ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)当日出荷
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)19適合ピン/P4033SOリング/RAS322S材質構造用鋼差込角(mm[inch])19.0[3/4]RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
ソケットホルダー(アルミタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)当日出荷
ソケット、ジョイント類をすっきり整理することができるアルミレールのソケットホルダーです。
クリップは樹脂製(鋼球付き)でソケットの取り外しが容易です。
ソケットを装着したままレール上をスライド可能です。
ねじ穴付きで壁掛けやデスク固定が可能です。
ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。インチサイズのソケットです。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法L(mm)45仕様インチサイズ
T型ハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(22件のレビュー)当日出荷
T形の先端に角ドライブが付き、いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
ロングヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)当日出荷
ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。寸法L(mm)100差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
ビットラチェットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
組み合わせで様々な場面で活躍!ビットラチェットからT形ラチェットに可変が可能!プッシュボタン式首振りビットラチェット使用頻度の高いビットを27個セット。専用の延長ビットホルダーのマークと早回しダイアルのマークの位置を合わせるとスライド可能で、T形ハンドルとしてもお使い頂けます。
セット商品数29差込角(mm)6.35セット内容ビット27個、ハンドル2個、メタルケースサイズ+ドライバービットNo.1・No.2・No.3各2個、-ドライバービットM5.5・M6・M8各1個、ヘキサゴンビット2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm各1個、T形トルクス(いじり防止タイプ)ビットT6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T30・T40各1個、ビットアダプター(6.35mmソケット用)1個質量(g)520アズワン品番65-1978-33
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3
ソケットKTC税込¥2,409~¥2,190~