24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 差込角(mm)9.5 全長(mm)100
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
用途手工具用 差込角(mm)9.5 種別ソケット(6角) 差込角(mm[inch])9.5 [3/8] 穴角6角
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 差込角(mm)12.7 タイプ6角 ソケット形状6角
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 差込角(mm)6.35 全長(mm)100
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。 外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 差込角(mm)6.35 全長(mm)25
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングヘキサゴンソケット
RoHS
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。仮締め専用です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 付属品ピン・Oリング 適合ピン:PIN3522S(対辺5~14mm)、PIN3525S(対辺17~22mm) 材質構造用鋼 全長(mm)150 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 適合OリングRINGP22AS(対辺5~14mm)、RINGP24S(対辺17~22mm)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm
RoHS
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
材質構造用鋼 差込角(mm)6.35 対辺6角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ボールポイントヘキサゴンソケット
RoHS
角度を付けて使用するボールポイントタイプは仮締めに便利です。
材質構造用鋼 全長(mm)75 差込角(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

角度を付けて使用するときや早回しに便利です。
差込角(mm[inch])9.5 [3/8] 寸法L(mm)125.0 先端形状ボールポイントヘキサゴン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

四角ボルト・ナット用のソケットです。
差込角(mm)9.5 適合四角ボルト・ナット用 穴角8角
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケット 3KH
RoHS
インパクトレンチなどの動力工具用でも使用できます。
適合ピン:PIN3015S(対辺3~5mm)、P3016S(対辺6~10mm)、P3020S(対辺12mm) 材質構造用鋼 差込角(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合OリングRINGP14S(対辺3~10mm)、RINGP18S(対辺12mm)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ラチェットめがねレンチに取り付けるだけでソケットなどの締め付け可能です。
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着脱作業時にボルト・ナット類の落下防止が可能です。マグネット式ではないので鉄粉がつきません。
差込角(mm)9.5
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ビットが折れても交換できソケットを寿命まで使えます。 固定(ストレート)と首振りを切り替え可能です。 首振り角度は15°でコーナーなどの狭い箇所でも作業が可能です。 一目でサイズが分かるように色分けと大きめのサイズ表示をしています。
用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業用。 各種産業用ボルト・ナットの着脱に。 仕様18Vインパクト対応 付属品両頭ビット(75mm)×1本 全長(mm)96 軸長(mm)6.35
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 適合ピン/P3016SOリング/RINGP16S 寸法D2(mm)19 穴角6角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)超ロングソケット(6角)
超ロングタイプの対辺六角形状です。長いねじが突き出たボルト・ナット用で自動車のバンパー回り・ドアヒンジなどのスパナ・めがねレンチでは作業が困難な狭い箇所に最適です。
用途自動車整備用 差込角(mm)9.5 全長(mm)120 穴角6角
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します 差込角(mm)12.7 ソケット形状6角
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。セミロングタイプです。
差込角(mm)12.7 全長(mm)75 付属品ピン・Oリング
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

めがねレンチやラチェットめがねレンチと組み合わせれば高さが抑えられ、狭い場所でも作業性抜群です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用 材質構造用鋼 対辺12角
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 差込角(mm)9.5 全長(mm)55 材質構造用鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 ソケット形状6角
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ボルト・ナット類の脱落防止により、片手作業がスムーズです。マグネット式ではないので、ソケットに鉄粉などが付着することはありません。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 差込角(mm)9.5 全長(mm)54
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット(12角タイプ) 差込角12.7mm
RoHS
ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 材質構造用鋼 全長(mm)83 差込角(mm)12.7 対辺12角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ショートソケット
狭い箇所や奥まった箇所での作業に最適な、極短ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
差込角(mm)12.7 付属品ピン・Oリング 適合Oリング:RP20S、ピン:P3020S 材質構造用鋼
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)