穴角6角
差込角(mm)19
こんなお得な商品も!

ソケット 6角 9.5sq
モノタロウ
¥168~
税込¥185~
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
用途手工具用
差込角(mm)9.5
種別ソケット(6角)
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
穴角6角
無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)12.7
タイプ6角
ソケット形状6角
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
材質構造用鋼
差込角(mm)6.35
対辺6角
RoHS指令(10物質対応)対応
四角ボルト・ナット用のソケットです。
差込角(mm)9.5
適合四角ボルト・ナット用
穴角8角
ラチェットめがねレンチに取り付けるだけでソケットなどの締め付け可能です。
ビットが折れても交換できソケットを寿命まで使えます。
固定(ストレート)と首振りを切り替え可能です。
首振り角度は15°でコーナーなどの狭い箇所でも作業が可能です。
一目でサイズが分かるように色分けと大きめのサイズ表示をしています。
用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業用。
各種産業用ボルト・ナットの着脱に。
仕様18Vインパクト対応
付属品両頭ビット(75mm)×1本
全長(mm)96
軸長(mm)6.35
着脱作業時にボルト・ナット類の落下防止が可能です。マグネット式ではないので鉄粉がつきません。
差込角(mm)9.5
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
適合ピン/P3016SOリング/RINGP16S
寸法D2(mm)19
穴角6角
RoHS指令(10物質対応)対応
めがねレンチやラチェットめがねレンチと組み合わせれば高さが抑えられ、狭い場所でも作業性抜群です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
材質構造用鋼
対辺12角
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)9.5
全長(mm)55
材質構造用鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット形状6角
ボルト・ナット類の脱落防止により、片手作業がスムーズです。マグネット式ではないので、ソケットに鉄粉などが付着することはありません。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)9.5
全長(mm)54
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
付属品ピン・Oリング
適合ピン:P3020S
材質構造用鋼
差込角(mm)12.7
対辺6角
RoHS指令(10物質対応)対応
適合OリングRP20S
ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
材質構造用鋼
全長(mm)83
差込角(mm)12.7
対辺12角
RoHS指令(10物質対応)対応
狭い箇所や奥まった箇所での作業に最適な、極短ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
差込角(mm)12.7
付属品ピン・Oリング
適合Oリング:RP20S、ピン:P3020S
材質構造用鋼
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。