コンパクトなヘッドの首振りタイプで、手の届きにくい狭い場所での作業に最適です。
ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
72枚歯で送り角度5度です。
歯数72
材質構造用鋼
使いやすいソケットホールド機構付です。
歯数72
コンパクトなヘッド首振りタイプで、手の届きにくい狭い箇所での作業に最適です。
ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
歯数72
凹タイプのラチェットハンドルです。72枚歯で送り角5°、握りやすいハンドル形状です。ラチェット頭部の可動は15度ずつ角度調整が可能です。
材質構造用鋼
歯数72
2018年トラスコ掲載ページ4 0254
コンパクトなヘッドのため手の届きにくい箇所での作業に最適です。
ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
歯数72
薄肉タイプ
スパークプラグ専用
用途手工具用
ソケット形状6角
二面幅S(mm)20.8
差込角(mm)9.5
仕様マグネット付
寸法d(mm)9.5
寸法L1(mm)6.5
寸法D2(mm)20
アズワン品番64-4814-47
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
ラチェットハンドルのリペアキットです。
セット内容歯車1個、防塵用フタ1個、小ハンドル1個、ブッシュ1個、スプリング1個、止め輪1個、クサビ1個、歯車1個、防塵用フタ1個、小ハンドル1個、ブッシュ2個、スプリング2個、止め輪1個、クサビ1個
材質構造用鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 0254
指先でスピーディーな早回し作業が可能。ラチェットハンドルに早回し機能を追加。
差込角(mm)9.5(3/8")
全長L(mm)110
質量(g)150
アズワン品番64-8662-45
ギア数72
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
指先でスピーディーな早回し作業が可能。ラチェットハンドルに早回し機能を追加。
差込角(mm)12.7(1/2")
全長L(mm)110
質量(g)160
アズワン品番64-8662-46
ギア数72
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。