バス・トラック用インナーナット着脱専用ソケットです。
中型車から大型車まで対応できるサイズを用意しました。
穴角4角
差替式ヘキサゴンビットソケットのソケットのみです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
差替式のためビットを交換して使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
差込角(mm)25.4
建築の基礎工事に重要なアンカーボルト締結用のソケットです。;通常ソケットでは届かない深い場所や、ねじ部が長く突き出たボルトの締結作業に最適。
穴角12角
差込角(mm)25.4
全長(mm)200
めっきが剥離しにくい無電解めっきを採用。
六角部と四角部をダブル形状にし、ホイールナットへのはめこみ作業性を向上しました。
8ED-4121Aはダブル六角部を1山飛ばしの形状にし、さらにはめこみ作業性を向上しました。
用途バス・トラック用
二面幅S1×S2(mm)41×21
差込角(mm)25.4
適合機種ピン
寸法d(mm)33
寸法L1(mm)12.5
寸法D2(mm)48
寸法L2(mm)42.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
仕様●品名:ピン●適合機種:8A-17~34、8A-19L~32L、8A-32T~35T、8AH-17~32、AE80-150~400、AA812、8A-17B~21、5B、8A-3517~4121、8AH-17H~36H、8ED-4121・4121L・4121A、8AH-S21~S27●径(mm):5.5●全長(mm):44●コード番号:281-6962
アズワン品番67-7237-24
1パック(10個)
¥719
税込¥791
当日出荷
大型バス・トラック用ホイールナット(アウターナット・インナーナット)着脱専用ソケットのセットです。;個々の製品が決められた位置に固定されるため、整理が簡単、がたつきもなく安定。
差込角(mm)25.4
トラスコ品番810-9708
セット内容8A-3517、3820、4119、4121
質量(kg)5.2
1セット
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
バス・トラック用のアウターナットとインナーナット着脱専用ソケットのセットです。
付属品メタルケース
トラスコ品番810-9709
セット内容8A-32T、33T、35T、38T、41T、17B、19B、20B、21B (32、33、35、38、41、17、19、20、21(mm))
材質内容品:構造用鋼、ケース:スチール
差込角(mm)25.4
ソケット内容32、33、35、38、41、17、19、20、21
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。