絞り込み
ブランド
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ソケット/ソケットレンチは、ナットやボルトなどを付け外しする時に使う作業工具。用途に合わせてハンドルやソケットなどを組み合わせ、広範囲な作業が可能です。ソケットレンチには手動と電動があり、手動用のハンドルにはラチェットハンドル、オフセットハンドル、スピンナーハンドルなどあります。電動用のソケットにはインパクト用ソケットやインパクト用ヘキサゴンなどがあり、電動ドリルに装着して手動用のソケットレンチより強い力で作業できる点が特徴です。
12,890件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーテンラチェットハンドル Pro-AutoスーパーテンラチェットハンドルPro-Auto(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
歯数72枚のギアを採用しています。細やかな送り角度で抜群の作業性と耐久性を両立しております。ソケットの脱着が簡単にできるクイックリリース機構付です。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。ボルトやナットの締め付け、緩め作業。歯数72
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) ミトロイインパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)ミトロイ
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
形状6角差込角(mm[inch])25.4[1]適合(ピン)PP8-2(リング)PR8-1寸法L(mm)110寸法D2(Φmm)54
インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイインパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)ミトロイ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状6角差込角(mm[inch])25.4[1]
インパクトレンチ用 ユニバーサルジョイント ミトロイインパクトレンチ用 ユニバーサルジョイントミトロイ(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
欠品中
差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法L(mm)86適合(ピン)PP6-2(リング)PR6-4質量(g)760寸法D1(Φmm)44寸法D2(Φmm)42寸法l(mm)51首振角度(°)30
インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイインパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)ミトロイ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から25日以内出荷
形状6角差込角(mm[inch])19.0[3/4]
スライドラチェットハンドル ミトロイスライドラチェットハンドルミトロイ(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法L(mm)350~560歯数20寸法(mm)350質量(g)670タイプ凸タイプ寸法H(mm)32.5寸法D(Φmm)44.6寸法T(mm)16
スペアソケット(スタンダードタイプ) ミトロイスペアソケット(スタンダードタイプ)ミトロイ
549税込604
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
形状6角ソケット形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]
型枠用ソケット IB取付用 ミトロイ型枠用ソケット IB取付用ミトロイ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
IBフォームタイの取付に大変便利噛んだナットを緩めながらつぶし部分を加えてフォームタイをまわし取り付けますナットが噛み単管等の取付けが楽になります
仕様インパクトドライバー対応呼称IB取付用寸法l1(mm)12寸法l2(mm)30
ヘックスソケット ロング(パワータイプ) ミトロイヘックスソケット ロング(パワータイプ)ミトロイ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途インパクトレンチ用差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)150
ヘックスソケット ロング(スタンダードタイプ) ミトロイヘックスソケット ロング(スタンダードタイプ)ミトロイ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法L(mm)107寸法D2(Φmm)25
3/8差込 ヘックスソケット ハゼット3/8差込 ヘックスソケットハゼット
3,398税込3,738
1個
当日出荷
3/8差込のスタンダードヘックスソケット。ヘックス部分はクロムバナジウム鋼を採用しており、優れた粘り強さ、しなやかさを持ち合わせています。硬いながらも折れ難い、高い強度を誇っています。
差込角(mm)9.5
Z-EAL エクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EAL エクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーアダプター ボール止付 NAC(長堀工業)ドライバーアダプター ボール止付NAC(長堀工業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
電動ドライバーなどでもインパクトソケットの使用を可能にすることができます。ピン・リングが不要なボール止め付です。
全長(mm)50六角対辺(mm)6.35
インパクト用ロングソケット(差込角9.5) TRUSCOインパクト用ロングソケット(差込角9.5)TRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)9.5全長(mm)55付属品ピン・Oリングソケット形状6角
インパクト用ヘックスビットソケット(差込角9.5) TRUSCOインパクト用ヘックスビットソケット(差込角9.5)TRUSCO
759税込835
1個
当日出荷
ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘックスビットソケットです。
差込角(mm)9.5全長(mm)50付属品ピン・Oリング先端形状ヘキサゴン
ソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
499税込549
1個
当日出荷
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
穴角6角差込角(mm)6.35対辺寸法(inch)5/32仕様インチサイズトラスコ品番369-4658全長(mm)22質量(g)10
インパクト用ロングソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングソケットセット(ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
7,998税込8,798
1セット(6個)
当日出荷
外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)12.7トラスコ品番387-6578質量(kg)0.97ソケット内容4NV-13L、14L、17L、19L、21L、24Lセット商品数6
インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
差替式のためビットを交換して使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)25.4
ソケットレンチ用オフセットハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)ソケットレンチ用オフセットハンドル旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
大きな力が出しやすいL形形状になり、ソケットを差し込んで使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。材質/仕上ニッケル/クロムメッキ
12角ソケット 6角タイプ・差込角12.7mm 旭金属工業(旧:新日本ツール)12角ソケット 6角タイプ・差込角12.7mm旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm)12.7材質/仕上クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理:ニッケルクロムメッキ穴角12角
ソケット・スパナセット BAHCO(バーコ)ソケット・スパナセットBAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
このセットがあれば、標準的な整備は、ほぼまかなえます。BAHCOツールセットのエントリーモデルです。
用途機械整備セット商品数34差込角(mm)6.35、9.5トラスコ品番399-0664質量(kg)2.04ケース色オレンジ/ブラックハンドル内容3/8ラチェットハンドル、1/4ビット用ハンドルソケットサイズ(mm)9.5、10~20、22外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)275×145×70
ディープソケットセット(6角) 23mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケットセット(6角) 23mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ボルトが突出したナットを回すのに最適です。 深い箇所のナットにも最適です。
穴角6角差込角(mm)9.5対辺寸法(mm)23トラスコ品番336-7304全長(mm)64質量(g)200
6角ソケット  スタンダードタイプ TRUSCO6角ソケット スタンダードタイプTRUSCO
709税込780
1個
当日出荷
スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)12.7
インパクト用超ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用超ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用しますソケット形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]二面幅S(mm)36適合ピン/P3020SOリング/RP20Sトラスコ品番387-5997質量(g)760寸法L(mm)100寸法d(mm)29寸法L1(mm)22寸法D1(mm)50.0寸法D2(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)9.5全長(mm)55材質構造用鋼RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
No.2 ゴムリングセット neprosNo.2 ゴムリングセットnepros
879税込967
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
セット内容No.2ゴムリング×10個適合品番NB3-16~18、NB3-16W~18W、NB3-5/8~11/16、NB3M-16~18、NB3L~18、NB3L-17W、NB3-16SP、NB3-08JU~14JU、NBA32、NBA34、NBJ3
No.1 ゴムリングセット neprosNo.1 ゴムリングセットnepros
799税込879
1セット(10個)
当日出荷
セット内容No.1ゴムリング×10個適合品番NB3-055~15、NB3-08W~15W、NB3-1/4~19/32、NB3M-08~15、NB3L-055~15、NB3L-08W~14W、NB3-13SP、NBT3-04~08、NBT3P-2~3、NBE3-030~300、NBE3-030JW~150JW、NQ6E~16、NQ6T25~50、NBR3SUN、NBR3FSCUN(設計変更によりゴムリングがない場合があります。)
(6.3SQ) ネプロス・ソケットホルダー nepros(6.3SQ) ネプロス・ソケットホルダーnepros
1,998税込2,198
1個
当日出荷
差込角(sq.)6.3寸法H(mm)19寸法A(mm)25
(9.5SQ) ネプロス・クロスビットソケット nepros(9.5SQ) ネプロス・クロスビットソケットnepros(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
差込角(mm)9.5先端形状+寸法L(mm)51寸法D(mm)17
(9.5SQ) ネプロス・ヘキサゴンソケット nepros(9.5SQ) ネプロス・ヘキサゴンソケットnepros(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
差込角(mm)9.5寸法D(mm)17
(9.5SQ) ネプロス・ディープソケット セット nepros(9.5SQ) ネプロス・ディープソケット セットnepros
14,980税込16,478
1セット(6個)ほか
当日出荷
差込角(mm)9.5
25.4sqエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)25.4sqエクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm)1"(25.4mm)SQ寸法D(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応
12.7sqホイルナット用ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sqホイルナット用ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計のソケットです。
六角軸二面幅(mm)21差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法L(mm)60寸法l(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
6.35sq6角ディープソケット(インチ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)6.35sq6角ディープソケット(インチ)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
形状6角寸法L(mm)50差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットハンドル トップ工業ラチェットハンドルトップ工業(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
歯数が細かく軽快
早回し変換アダプタセット KTC早回し変換アダプタセットKTC(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(2個組)
当日出荷
ソケットアダプタとは違い、製品単体での早回しが可能です。凹凸を同位置で合わせてあるのでソケットアダプタに比べ、全長を短縮して使用できます。マグネットによりソケットの保持及び脱着が容易です。グリップ部は、滑りにくく早廻ししやすい形状です。
トラスコ品番373-2738セット内容・早回し変換アダプタ(BAE23、34)種別変換アダプタ質量(g)50差込角(sq.)9.5
ディープソケット6.3mm(インチ) KTCディープソケット6.3mm(インチ)KTC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
差込角(sq.)6.3寸法l(mm)42寸法L(mm)50穴角12角
ソケットセット(12角、ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットセット(12角、ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
穴角12角トラスコ品番369-8441セット内容4D-08:二面幅寸法S(mm)8、寸法D1、D2、L1、d(mm)12.3、22.0、9.0、35.0、7.0、質量(g)404D-10:二面幅寸法S(mm)10、寸法D1、D2、L1、d(mm)15.0、22.0、10.0、35.0、8.0、質量(g)404D-12:二面幅寸法S(mm)12、寸法D1、D2、L1、d(mm)17.5、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)504D-13:二面幅寸法S(mm)13、寸法D1、D2、L1、d(mm)18.8、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)504D-14:二面幅寸法S(mm)14、寸法D1、D2、L1、d(mm)20.0、22.0、12.0、35.0、11.0、質量(g)504D-17:二面幅寸法S(mm)17、寸法D1、D2、L1、d(mm)24.0、23.0、13.0、37.0、14.0、質量(g)654D-19:二面幅寸法S(mm)19、寸法D1、D2、L1、d(mm)26.0、24.0、14.0、38.0、16.0、質量(g)704D-21:二面幅寸法S(mm)21、寸法D1、D2、L1、d(mm)29.0、25.0、15.0、39.0、18.0、質量(g)904D-22:二面幅寸法S(mm)22、寸法D1、D2、L1、d(mm)30.0、26.0、15.0、40.0、18.0、質量(g)1054D-24:二面幅寸法S(mm)24、寸法D1、D2、L1、d(mm)33.0、28.0、17.0、41.0、20.0、質量(g)130ソケットホルダー付質量(kg)0.8(セット全体)化粧箱寸法(mm)w322×d93×h35
ロングディープソケットセット KTCロングディープソケットセットKTC(2件のレビュー)
4,098税込4,508
1セット(2本組)
当日出荷
用途奥深い箇所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。穴角6角差込角(sq.)9.5適合リアバンパーカバー取付ボルト、ドアノブ内側の取付ボルト、ドアヒンジのボルト、サイドルーバーの取付ボルト。バンパーリーンホースメントの取付ボルト、エアバックのアジャスディングボルト、テンションプーリーのアジャスティングボルト。足周り関係の取付ボルト・ナット。その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに。トラスコ品番807-0097セット内容・ロングディープソケット(六角)(B3LL-10、12)質量(g)255
12.7sq.ソケットレンチセット KTC12.7sq.ソケットレンチセットKTC
22,980税込25,278
1セット(14個)ほか
当日出荷
樹脂成形トレイ付
仕様パワーフィット21世紀バージョンツール寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×185×52ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×185×60差込角(sq.)12.7
ソケット/ソケットレンチ