絞り込み
ブランド
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ソケット/ソケットレンチは、ナットやボルトなどを付け外しする時に使う作業工具。用途に合わせてハンドルやソケットなどを組み合わせ、広範囲な作業が可能です。ソケットレンチには手動と電動があり、手動用のハンドルにはラチェットハンドル、オフセットハンドル、スピンナーハンドルなどあります。電動用のソケットにはインパクト用ソケットやインパクト用ヘキサゴンなどがあり、電動ドリルに装着して手動用のソケットレンチより強い力で作業できる点が特徴です。
12,890件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Z-EALホイールナットソケット21mmプロテクターカバー付き Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EALホイールナットソケット21mmプロテクターカバー付きKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
フリーターンクロスレンチにマッチしたホイールナットソケットです。 ホイールへの接触ダメージを軽減する樹脂製ホイールプロテクターとナット頂点部を保護するストッパーを搭載し、一目でサイズが分かる色分けも行っています。 レンチ接合部のガタつきを低減させます。 全長は65mm、6角仕様。差込角は1/2”sq.
穴角6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D1(mm)27.5寸法D2(mm)29寸法H(mm)25質量(g)155
3/8"(9.5mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸1/4"(6.35mm)SQ. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸1/4"(6.35mm)SQ.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(17mm)やメガネレンチ(17mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 3/8”sqから1/4”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])凹9.5[3/8]→凸6.35[1/4]寸法L(mm)22.5寸法H(mm)17
3/4"(19mm)SQインパクトロッキング変換アダプター(19mm→12.7mm) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/4"(19mm)SQインパクトロッキング変換アダプター(19mm→12.7mm)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
6,998税込7,698
1個
欠品中
インパクトソケット交換時のわずらわしい固定具(Oリングとピン)の操作を不要にするロッキングアダプターシリーズに、変換アダプタータイプを追加発売!緻密なローレット加工を施したスライド部を指で動かすと、差し込み部のボールがリリースし、(インパクト用)ソケットを装着できます。これで、ソケットはロックされ安心して作業にかかれます。ソケットをはずすときは逆にローレット部をスライドさせます。油がついた手でも滑りにくいローレット仕上げで、使い勝手の良いロッキングアダプターです。 スライド部は、本体と連結していませんので空転します。差込角3/4”SQから1/2"SQへの変換タイプです。
差込角(mm[inch])凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2]寸法D1(mm)28.2寸法D2(mm)35寸法L(mm)70質量(g)240
マグネットソケットホルダー(角度可変タイプ) KTCマグネットソケットホルダー(角度可変タイプ)KTC
6,998税込7,698
1セット
当日出荷から3日以内出荷
角度可変で使いやすさUP!マグネットでしっかり固定、スマート収納。 ホルダー部を0°・30°・60°・90°の4段階に角度を変更可能。 差込角別に異なる本体側面のカラーで識別が容易。 強力マグネットでケース側面等にしっかり固定可能。 引き出しやチェストのフタ裏に取り付けて使いやすさと収納力を向上。 クリップは丸形状の為、差込角の向きを気にせずソケットを簡単に固定。 レールサイズは共通でクリップを入れ替えて差込角の異なるソケットを管理可能。
用途マグネットでケース等に貼り付けて使用できるソケットホルダークリップ数10全長(mm)253高さ(mm)40幅(mm)68奥行(mm)68寸法L2(mm)229
ソケットレンチセット Pro-AutoソケットレンチセットPro-Auto
6,698税込7,368
1セット
当日出荷から翌々日出荷
タフで使い勝手のいい樹脂製軽量ケースにレンチ類をきっちり収納可能です。 整理保管、持ち運びにも便利です。 新ギア機構によりさらにコンパクトなヘッドになりました。 スピンディスクで早回し可能です。 ワンプッシュでソケットなどの脱着が簡単なクイックリリース機構です。
材質クロムバナジウム鋼
6.3mm スタービットソケットセット JTC6.3mm スタービットソケットセットJTC
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
11PCSセット
セット内容T-6・T-7・T-8・T-9・T-10・T-15・T-20・T-25・T-27・T-30・T-40差込角(mm)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットソケットインサートセット JTCマグネットソケットインサートセットJTC
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ソケットに付けるだけでマグネット式になるのでナットやネジをしっかりとキャッチします。
寸法(mm)8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19適合ソケット6ポイント&12ポイント対応RoHS指令(10物質対応)対応
9x12クローフット交換ヘッド KTC9x12クローフット交換ヘッドKTC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
へクスローブL型レンチセット DEENへクスローブL型レンチセットDEEN
5,298税込5,828
1セット
当日出荷
片側に穴を付ける事で、イジリ止めトルクスにも対応可能になっています。
セット内容T10、15、20、25、27、30、40、45、50
1/4sqスイベルラチェット DEEN1/4sqスイベルラチェットDEEN
5,598税込6,158
1本
欠品中
マーケットを刺激するDEENJブランドの新たな試み。 小型化を追求し、極力余分な物を削ぎ落とした流線型デザインのスイベルラチェットです。
全長(mm)95高さ(mm)20ヘッド径(Φmm)23差込角(sq.)6.35[1/4]
3/8sqスイベルラチェット DEEN3/8sqスイベルラチェットDEEN
6,998税込7,698
1本
当日出荷
ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。
全長(mm)120ヘッド高さ(mm)32.3差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)27ギア数72
1/2sqインパクトエクステンションバー DEEN1/2sqインパクトエクステンションバーDEEN
1,798税込1,978
1本
5日以内出荷
インパクトレンチ用のエクステンションバーです。
差込角(sq.)12.7[1/2]
1/2sqインパクトソケットセット DEEN1/2sqインパクトソケットセットDEEN
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
インパクトソケットに求められる耐久性を重視し、従来のタイプと比較してあえて肉厚に仕上げたヘビーデューティーモデルです。
セット内容10:外径15.5mm/全長38mm/テスト耐トルク154.6N.m、12:外径18.0mm/全長38mm/テスト耐トルク205.2N.m、13:外径19.2mm/全長38mm/テスト耐トルク251.2N.m、14:外径20.5mm/全長38mm/テスト耐トルク284.8N.m、17:外径24.0mm/全長38mm/テスト耐トルク478.5N.m、19:外径26.5mm/全長38mm/テスト耐トルク568.2N.m、21:外径29.0mm/全長38mm/テスト耐トルク573.1N.m、22:外径30.0mm/全長38mm/テスト耐トルク573.4N.m、24:外径33.0mm/全長38mm/テスト耐トルク573.6N.m、27:外径37.0mm/全長42mm/テスト耐トルク574.2N.m、30:外径41.0mm/全長42mm/テスト耐トルク574.3N.m、32:外径43.0mm/全長42mm/テスト耐トルク574.4N.m差込角(sq.)12.7[1/2]
1/4sqアルミソケットレール DEEN1/4sqアルミソケットレールDEEN
1,298税込1,428
1本
当日出荷
DEENの新型ソケットセットに採用されているアルミレールのソケットホルダーが遂に単体で発売されました! ブルーのアルマイト加工が施されたロゴ入りレールも高級感抜群ですが、何といってもクリップに内蔵された新開発の「クイックボール」がとにかく秀逸! 従来のスチール製クリップのようにグリグリむしり取る(?)のではなく、垂直に引っ張るだけでパチンッ!と簡単に取り外し出来ます。
全長(mm)150差込角(sq.)6.35[1/4]クリップ数8
3/8sqエクステンションバー DEEN3/8sqエクステンションバーDEEN
1,198税込1,318
1本
当日出荷から5日以内出荷
50、75、100、150、300mmソケットやラチェットにはめた際のガタが少なく、長いサイズを利用した際も安心です。
差込角(sq.)9.5[3/8]
3/8sqドライバーハンドル DEEN3/8sqドライバーハンドルDEEN(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
真横に握ってトルクフルに回したり、グリップエンドを手のひらで包み込んで指先で早回しするなど、作業者のあらゆる握り方にもフィットしやすい形状のグリップを採用しています。 ソケットと組み合わせてドライバーハンドルとして使用するだけでなく、グリップエンドに付いている3/8sqの差込みを使ってラチェットと組み合わせたり、スライドハンドルと組み合わせる事で力を掛けて使用したい場合などにも対応出来ます。
全長(mm)200差込角(sq.)9.5[3/8]
電動レンチ Pコン鏝 ハットセパ用 ナイス電動レンチ Pコン鏝 ハットセパ用ナイス
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ハットセパ(カップセパ)を外したコンクリート穴のモルタル充填後のならし工具です。表面を鏡面仕上げにし、ドライバーの回転でも美しい仕上り面が得られる。
用途電動レンチ用Pコン鏝。材質ステンレス軸径(Φmm)6.35寸法(mm)鏝面:22全長(mm)74直径(Φmm)30質量(g)54
ヘクサロビュラ穴用(ピン付)ソケットT-20H DAYTONA(デイトナ)ヘクサロビュラ穴用(ピン付)ソケットT-20HDAYTONA(デイトナ)
289税込318
1個
翌々日出荷
材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上)先端サイズT-20H先端形状いじり止めトルクス差込角(inch)3/8
3/8"DR/27mm センサーソケット(六角) エスコ3/8"DR/27mm センサーソケット(六角)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
全長(mm)60対辺(mm)27外径(Φmm)36差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7895-69
3/4"DR/42mm ソケット エスコ3/4"DR/42mm ソケットエスコ
3,470税込3,817
1個
翌日出荷
全長(mm)62質量(g)652対辺(mm)42外径(Φmm)57差込角(inch)3/4"(19mm)アズワン品番64-7893-66
1"DR/32mm ディープインパクトソケット エスコ1"DR/32mm ディープインパクトソケットエスコ
4,650税込5,115
1個
8日以内出荷
寸法(mm)D2:50、L1:21全長(mm)100対辺(mm)32外径(Φmm)48差込角(inch)1アズワン品番64-7831-36
6mm 電ドルソケット(ショート) エスコ6mm 電ドルソケット(ショート)エスコ
520税込572
1本
当日出荷
全長(mm)55対辺(mm)6外径(Φmm)10六角軸シャンク径1/4"アズワン品番64-2238-95
1/2"DRx32mm インパクトソケット エスコ1/2"DRx32mm インパクトソケットエスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
全長(mm)46対辺(mm)32外径(Φmm)45差込角(inch)1/2"
クロスビットソケット SK11クロスビットソケットSK11
529税込582
1個
当日出荷
プラスねじの締め緩め作業に最適です。プラスねじNO.2の締め緩め作業に使用します。
用途プラスねじの締め緩め作業。仕様ANSI、DIN規格適合材質ソケット:クロームバナジウム鋼サイズ(+)No.2差込角(mm[inch])9.5(3/8)先端形状プラス
ユニバーサルジョイントセット SK11ユニバーサルジョイントセットSK11(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
ソケットとハンドルの間に取り付け、真っ直ぐに作業できない複雑な場所に使用します。上下左右二軸首振り機能で斜めの角度から作業が可能です。ソケットとハンドルの間に取り付けることにより、真っ直ぐに作業できない複雑な場所でも作業ができます。
用途真っ直ぐに作業できない複雑な場所での作業。セット内容差込角6.35・9.5・12.7mm材質クロームバナジウム鋼
ワンタッチソケットホルダー SK11ワンタッチソケットホルダーSK11
849税込934
1個
当日出荷
ソケットの管理や収納に最適なホルダーです。ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。確実にソケットを取り付けられます。
用途ソケットの整理、収納。材質クリップ:ポリアセタール レール:鉄全長(mm)210差込角(mm)9.5(3/8インチ)クリップの色クリップ数8個
IDソケット ダブル MUST TOOLIDソケット ダブルMUST TOOL
2,398税込2,638
1個
当日出荷
40Vのインパクトドライバー対応!別売の落下防止アダプター(品番コード:19782・19797)と同時利用で、軸折れによる落下を防ぎます。
用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に。軸径(Φmm)6.35対辺寸法(mm)17/21
強軸足場クランプソケット トップ工業強軸足場クランプソケットトップ工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷
40V対応(7.2~18Vいずれも対応)。抜群の耐久性を発揮。シャンク部を見直しねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用で高耐久・長寿命を実現。12角サーフェイス。
用途連続した足場クランプの着脱に質量(g)122対辺寸法(mm)17トルク(N・m)75アズワン品番65-1996-85RoHS指令(10物質対応)対応
クリップセット KTCクリップセットKTC
1,298税込1,428
1セット
当日出荷から翌々日出荷
用途ソケットホルダーの補修に
6.3sq.T型トルクスビットソケット nepros6.3sq.T型トルクスビットソケットnepros
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
チタンコーティングにより耐磨耗性を向上しています。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
用途T型トルクスネジの締結、緩め作業。材質/仕上特殊工具鋼差込角(mm)6.35先端形状トルクスビット対辺T型トルクス
ソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)
919税込1,011
1個
当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。
Z-EAL 3/8"(9.5mm)SQ. 首振りラチェットハンドル 全長178mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EAL 3/8"(9.5mm)SQ. 首振りラチェットハンドル 全長178mmKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。 各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。 72歯ギアを採用し、握りやすい樹脂グリップを採用しています。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)歯数72全長(mm)178質量(g)317差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
495 T型ハンドルナットドライバー Wera495 T型ハンドルナットドライバーWera
2,398税込2,638
1本
当日出荷
人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。カラーコードで使いたいサイズと先端形状が見つかりやすいです。吊下げ用の穴付きです。
用途機械補修・設備点検・汎用材質特殊合金鋼軸長(mm)230
1/2"(12.7mm)SQ. インパクトアダプター 凸1"(25.4mm)SQ. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2"(12.7mm)SQ. インパクトアダプター 凸1"(25.4mm)SQ.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
質量(g)280寸法L(mm)58差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
3/8"(9.5mm)SQ. ヘックスビットソケットレールセット 全長25mm 8ヶ組 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. ヘックスビットソケットレールセット 全長25mm 8ヶ組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1セット
当日出荷
セット内容3/4/5/6/7/8/10/12質量(g)244差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"(9.5mm)SQ. 6角ソケット 27mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. 6角ソケット 27mmKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
エアーインパクト用ソケットセット(トラック用) AIR WAVE(和コーポレーション)エアーインパクト用ソケットセット(トラック用)AIR WAVE(和コーポレーション)
16,980税込18,678
1セット(4本)
翌々日出荷
コンビソケットはダブルタイヤの交換ができます!ディープソケットはボルトが長く出る場所や奥深い場所の作業に最適です!
用途トラックのタイヤ交換に適しております。材質クロムモリブデン鋼差込角(mm[inch])19(3/4)二面幅(mm)コンビソケット:35(17)/38(20)/41(21)、ディープソケット:33RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ユニバーサルソケット (差込角19.0mm) トップ工業インパクト用ユニバーサルソケット (差込角19.0mm)トップ工業
8,998税込9,898
1個
当日出荷
首振り角度30°コーナー等の狭い場所に最適。6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。アダプターとソケットを連結しての使用に比べ軽量・コンパクト。Оリング・ピン付。
用途コーナー等の狭い場所に。狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。全長(mm)146.8差込角(mm)19首振角度(°)30
ソケットレール (差込角12.7mm) トップ工業ソケットレール (差込角12.7mm)トップ工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷
樹脂製で超軽量。ソケットレンチ用ソケットの収納に。レール両端に壁掛け用穴付き。Oリングとピンを付けたまま、インパクト用ソケットも収納できます。
用途ソケットレンチ用ソケットの収納に、インパクト用ソケットも収納できます。差込角(mm)12.7クリップの色レッド
オフセットアダプター用ビットアダプター ANEXオフセットアダプター用ビットアダプターANEX
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
オフセットアダプター用のビットアダプターです。ビットだけでなく木工ドリル、ホールソー、ソケットなど多種な電動用先端工具を取り付けて幅広い用途に使用できます。角・際などの狭い所の作業に最適です。
用途電動ドライバー用ビット、ギムネ、ホールソーなどを装着して、オフセットアダプターで狭いところでのねじ回し、穴あけ作業ができます。セット内容ビットアダプター本体(固定ネジ付)、+2X33(両頭ビット)、Cリング。差込角(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット/ソケットレンチ