Facom ワイヤーストリッパー 被覆部 最大サイズ:28mm, 最小サイズ:8mm, 985952FACOM7日以内出荷
優れた品質のシースストリッパ「エフォートレジューサ」プッシュボタンハンドルに収納された予備のブレード簡単に手が届く調整ノブによる高精度のストリッピング自動回転ブレード単線および多芯線のストリッピングに最適耐久性と頑丈な構造により、長寿命を実現
用途ワイヤー・ストリッパーは、電線の絶縁体や外被を除去するために設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤー・ストリッパーを使うと、きれいにカットされた電線が現れ、ハンダ付けやコネクタの取り付けが可能になります。ケーブルの被覆剥きから、銅や電線管の切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤーストリッパーは、主に電気技師や整備士が使用しますが、DIY用の工具箱に入れておいても違和感はありません。仕様●ケーブルタイプ:被覆部●ストリップ範囲:8→28mm●重量 : 75g
Facom 圧着工具 圧着端子 圧着工具 449BSLSFACOM7日以内出荷
Facom SLSアタッチメントソリューションを採用した工具で、落下の危険性を防止圧着式の「回転式」ケーブルソリューションにより、人間工学に基づいた使い勝手を実現ワイヤカッター内蔵
仕様●圧着工具の種類:圧着工具●圧着コネクタのタイプ:圧着端子●使用:ハンド●Ratcheting:なし●高所安全:あり●圧着絶縁端子:1.5、2.5、6mm2●圧着裸端子: 1.5、2.5、6 mm2●ストリッピング: 0.75 → 6mm2
電工ハサミWORKPRO税込¥1,758¥1,598