電設工事関連 :「4mm」の検索結果

電設工事関連工具とは、電気設備の工事を行う際に必要になる作業工具のことをいい、電線を傷めずに被覆を剥いだり押さえたりする際に使われます。ハンドルの操作が滑らかで、握りやすくなっているところが特徴です。差込端子の圧着から電線の被覆を剥く作業まで1本ですべて行うことができるものや、端子の仮押さえがしやすいようハンドルが狭くなっているもの、コンパクトなので軽い力で作業できるものなど様々なものがあります。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
様々な種類のケーブルや、ケーブルの断面をストリップするための万能ツールです。住宅設備における様々なケーブルタイプに対応しています。円形と長手方向の切断に使用できます。天井や壁、分岐分電ボックスや配電ボックスに適しています。衛星システム設置時の段階的ストリッピングにも適しています。
用途PVC絶縁の極細撚り線およびソリッド導体、丸型および丸型防水ケーブルなど、様々な種類のケーブルに使用可能 全長(mm)135 質量(g)74 能力(mm)ストリッピング:【PVC多芯ケーブル】4-13、【同軸ケーブル】4-8 切断能力(Φmm)【サイドカッター】~6(ソリッド導体は4.0 まで) 材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド 能力(mm2)【ストリッピング】0.5-16
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

一般的な丸型ケーブルのストリッピングを素早く、正確に、安全にストリップできます。ハウジングの調整ネジにより、ブレードの切断深さを無段階に設定できるため、内部導体の損傷を防ぐことができます。ブレードはハウジングに内蔵されており、自動回転によって縦方向と横方向のカットが自動的に行えます。
用途一般的な丸型ケーブルに対応 全長(mm)145 質量(g)61 切断能力(Φmm)4~28 材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド 断面積(mm2)【ストリッピング】0.5、0.8、1.5、2.5、4.0、6.0
1個
4,098 税込4,508
翌日出荷

一般的な丸型ケーブルのストリッピングを素早く、正確に、安全にストリップできます。ハウジングの調整ネジにより、ブレードの切断深さを無段階に設定できるため、内部導体の損傷を防ぐことができます。ブレードはハウジングに内蔵されており、自動回転によって縦方向と横方向のカットが自動的に行えます。フックブレードを搭載しています。
用途一般的な丸型ケーブルに対応 全長(mm)145 質量(g)70 切断能力(Φmm)4~28 材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

一般的な平型および丸型ケーブルのストリッピングを素早く、正確に、安全にストリップできます。ブレードはハウジングに内蔵され、自動回転するため、自動的に縦方向と横方向のカットが行えるようになります。並行ブレードは外部被覆や絶縁体の平行切断に使用します。
用途一般的な平型および丸型ケーブルに対応 全長(mm)164 質量(g)106 ケーブル幅(mm)【平型】~18 材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド 調節範囲(mm)【ブレード深さ】0.1~3 適合ケーブル(Φmm)【丸型】6~13 断面積(mm2)【ストリッピング】0.5、0.8、1.5、2.5、4.0、6.0
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

一般的な丸型ケーブルのストリッピングを素早く、正確に、安全にストリップできます。内蔵されたスイベルブレードは1度セットすると、自動的に縦方向と横方向のカットが行えるようになります。切り込みの深さを調整することができるブレード調整ネジ(底部)付きです。ナイフで平ケーブルやリボンケーブルなどの切り分けができます。ハンドル部は人間工学に基づいた形状で作られており、手が滑りにくい材料を使用。
用途一般的な丸形ケーブルに対応 全長(mm)175 質量(g)99 材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド 適合ケーブル(Φmm)4~28
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷

円形カット、縦方向カット、ストリッピング、 切断が1つのツールで可能です。天井や壁、分岐分電ボックスや配電ボックス、スイッチキャビネットなど、アクセスが困難な場所でも簡単にケーブルをストリップできます。
用途PVC絶縁の極細撚り線およびソリッド導体、丸型および丸型防水ケーブルなど、様々な種類のケーブルに使用可能 全長(mm)155 質量(g)79 能力(mm)【ストリッピング】8-13 切断能力(Φmm)【サイドカッター】~6(ソリッド導体は4.0 まで) 材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド 断面積(mm2)【対応ストリッピング】0.5、0.8、1.5、2.5、4.0、6.0
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷

ソーラーケーブルをクイックストリップ
用途ソーラーケーブル用のミニワイヤーストリッパー 2つの刃で幅広いソーラーケーブルのストリッピング(皮むき)が可能です 長さを調整するストッパーを内蔵しています ケーブルをカットするサイドカッター付きです 閉じた状態でとまるロッキング式でスペースと安全を確保します WEICON NO.3 全長(mm)125 質量(g)57 切断能力サイドカッター:最大11AWG 使用範囲(mm2)1.5~2.5、4.0~6.0 材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド 使用範囲(AWG)15~13、11~9 使用範囲(Φmm)6~28 アズワン品番65-0585-59 切断能力(mm2)サイドカッター:最大4
1丁
6,898 税込7,588
翌日出荷

太陽光発電用PVケーブル用のミニストリッパーです。ケーブル長さを調整するストッパーが内蔵されています。ケーブルをカットするサイドカッター付きです。閉じた状態でロックが出来るのでスペースと安全を確保します。
長さ(mm)【ストリッピング】6~28 全長(mm)125 質量(g)57 材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド
1個
8,198 税込9,018
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

縦方向と横方向のカットがスピーディー
用途内蔵されたスイベルブレードは1度セットすると、自動的に縦方向と横方向のカットが行えるようになります 切り込みの深さを調整することができるブレード調整ネジ(底部)付きです ナイフで平ケーブルやリボンケーブルなどの切り分けができます 丸型ケーブル被覆のストリッピング作業に 全長(mm)185 質量(g)98 材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド 使用範囲(Φmm)4~28 アズワン品番65-0585-65
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷