電設工事関連 :「六角棒」の検索結果
電設工事関連工具とは、電気設備の工事を行う際に必要になる作業工具のことをいい、電線を傷めずに被覆を剥いだり押さえたりする際に使われます。ハンドルの操作が滑らかで、握りやすくなっているところが特徴です。差込端子の圧着から電線の被覆を剥く作業まで1本ですべて行うことができるものや、端子の仮押さえがしやすいようハンドルが狭くなっているもの、コンパクトなので軽い力で作業できるものなど様々なものがあります。
関連キーワード
商品豆知識
Φ100までのケーブルを切断できる、インパクトドライバー用のアタッチメントカッターです。軽量ですので片手でケーブを持ちながらの作業も可能です。コンパクトに収納できるので作業工具が増える現場への持ち込みも簡易です。
用途CV・IvΦ100までのケーブル切断に。
付属品六角レンチ(2mm)(3mm)×各1
適合充電ドライバ―:18V充電式インパクトドライバー推奨(14.4Vも使えます)
六角軸シャンク径6.35mm
適合ケーブルサイズ(mm2)CV100までの単心ケーブル・ⅠV100までの単心ケーブル(Fケーブル切断可能・光ケーブルは切断できません)
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
電設工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。