電設工事関連 :「特殊 ナイフ」の検索結果

電設工事関連工具とは、電気設備の工事を行う際に必要になる作業工具のことをいい、電線を傷めずに被覆を剥いだり押さえたりする際に使われます。ハンドルの操作が滑らかで、握りやすくなっているところが特徴です。差込端子の圧着から電線の被覆を剥く作業まで1本ですべて行うことができるものや、端子の仮押さえがしやすいようハンドルが狭くなっているもの、コンパクトなので軽い力で作業できるものなど様々なものがあります。
特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LE-325 電工ナイフ マーベル 動画あり
滑り止め指型グリップ:手にした時にピッタリくる指型グリップは高級ラバーを使用しておりますので、使いやすさは抜群です。 砥石付きナイフケース:ケースには砥石が付いており、ケースをベルトに装着したまま、或いは外していつでもどこでもナイフの刃つけができます。刃つけ研磨するときは、水、またはサラダオイルを使用することで鋭利な刃つけができます。 回転自由な特殊ジョイント:ベルトに掛けたまま、前後左右思う方向に固定する事ができます。 取り出し便利なワンタッチロック:取り出す時は、人さし指でロックボタンの上部を軽く押すとロックが解除され、引き抜きがスムーズにでき、ナイフの出し入れがすごく簡便です。
全長(mm)234 刃長(mm)80 質量(g)(サヤ込)250/(ナイフのみ)150 取付可能ベルトサイズ(mm)50
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

LE-728 ザ・ナイフ マーベル 動画あり
マーベルザ・ナイフ
回転自由な特殊ジョイント。ベルトに掛けたまま、前後左右に角度調整が可能。 滑り止め指型グリップ。手にした時にピッタリくる指型グリップ。高級ラバー使用で使いやすさ抜群。 取り出し便利ワンタッチロック。取り出す時は、人差し指でボタンの上部を軽く押すとロックが解除できる。引き抜きがスムーズでナイフの出し入れがとても簡単。
用途電気工事用ナイフ。 刃長(mm)70 全長(mm)225 仕様砥石なし 質量(g)240(サヤ込)、140(ナイフ込) 適合ベルト幅(mm)50以内
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング