電設工事関連工具とは、電気設備の工事を行う際に必要になる作業工具のことをいい、電線を傷めずに被覆を剥いだり押さえたりする際に使われます。ハンドルの操作が滑らかで、握りやすくなっているところが特徴です。差込端子の圧着から電線の被覆を剥く作業まで1本ですべて行うことができるものや、端子の仮押さえがしやすいようハンドルが狭くなっているもの、コンパクトなので軽い力で作業できるものなど様々なものがあります。
商品豆知識
コンパクトながら150((MM2))の切断が可能。ケーブルを包み込んで力を逃がさない両刃式。鍛造製造による刃部は、耐久性と強度が抜群。一貫生産されたMade in JAPAN品質
用途電線ケーブル切断用
トラスコ品番667-3097
全長(mm)375
切断能力(mm2)IV線150
切断能力(mm2)CVT線:14
1丁
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ビニール線のサイズに適合した皮剥きストリップが簡単にできます。インジケータ付調整ネジを回しビニール線のサイズに適合した皮剥ぎストリップが簡単にできます。シャープなカッター付きです。線を傷めず被覆を剥ぎ取る事ができ便利で能率的です。
用途ビニール線のビニール被覆を剥ぎ取る場合に用いる工具。
仕様カッター付
材質鋼材
適合電線(mm2)0.1~5.5
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
鍛造製造による刃部は、耐久性と強度が抜群。一貫生産されたMade in JAPAN品質
用途ケーブルカッター CK150専用の替刃
トラスコ品番667-3098
適合本体CK150
1セット
¥5,698
税込¥6,268
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
電設工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。