7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密圧着ペンチ エンジニア 動画あり
ダイスは専用工具並の高精度・肉薄仕上げで極小ピンの圧着に最適。芯線・被覆共に高精度圧着ができます。 グリップは環境に優しいエラストマーを採用。耐油性に優れてます。 落下防止に便利なストラップ穴付。
用途コンタクトピンの高精度な圧着に。 材質S55C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチワイヤーストリッパー エンジニア 動画あり
先端薄型設計で、狭い場所でも楽々ストリップ可能。 対応電線サイズ0.2~6mm2(AWG24~10)。 コンパクトヘッドで、電線が入り組んだ狭い場所でも使用可能。 電線の中間ストリップ加工や複数電線を同時にストリップ出来ます。
材質(本体)高炭素鋼、合金鋼、(グリップ)ABS、エラストマー
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーストリッパー エンジニア 動画あり
抜群の切れ味を持続する高性能ストリッパーです。ストリップ穴は、単線にもより線にも適合するように設計されています。本体は高炭素鋼を使用していますので、耐摩耗性に優れています。裸端子の圧着(0.5~2mmの2乗)、接続端子の圧着(0.3~1.25mmの2乗)が可能です。環境に優しいエラストマーデザイングリップを採用しています。
用途電材コードのワイヤーストリップに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PA-24 精密圧着ペンチ エンジニア 動画あり
エンジニア精密圧着ペンチ
エコ商品
M型ダイスと丸形ダイスの2種類のダイスを搭載。芯線バレルと被覆線バレルを個別に圧着するため、170種以上の端子を高精度に圧着できます。圧着時の視認性が高く、圧着不良を防止します。手のひらサイズのコンパクト設計。ボルトカッターを搭載し、小ネジの長さを調節できます。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。
用途小型のオープンバレル端子の圧着作業に。QI端子の圧着に。ハーネスの試作やコネクターの補修 材質本体/高炭素鋼、グリップ/エラストマー 幅(mm)グリップ:48 全長(mm)160 質量(g)115 ダイス幅(mm)丸型:Φ1.4、Φ1.8、M型:1.3、1.6、1.9、2.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
5,998 税込6,598
当日出荷

PAW-31 ラピッドストリッパー エンジニア 動画あり
V字形状の4辺がケーブルを挟み込み、確実かつ綺麗なストリップを実現します。自動調整機能でワイヤーサイズを気にすることなくストリップできます。高炭素鋼の刃で長寿命を実現しました。小型・軽量なので使用時の負担を軽減します。
用途ビニール被覆線やIV線等のストリップに。 使用範囲(mm2)(断面積)0.2-6(直径)0.5-2.5 使用範囲(AWG)28-10(銅線のみのカット) 材質(本体)高強度樹脂、(刃部)高炭素鋼 全長(mm)190 質量(g)125 機能ストリップゲージ、セーフティロック、Vブレード(V字刃)、ワイヤーカット RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

ストリップゲージを装着すると、ストリップする被覆の長さを1~24mmに設定できます。
用途ストリップする被覆の長さ調整に。 トラスコ品番368-8119 材質 全長(mm)43 質量(g)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷

エンジニアオートワイヤーストリッパーSF
エコ商品
幅広い電線サイズをワンアクションでストリップできるオートワイヤーストリッパー。より線から単線までAWG30~10の幅広い電線サイズに対応。高精度フラット刃で幅7mmまでのフラットケーブルやリボンケーブルにも対応。ストリップ長さを5~18mmに調整できるストリップゲージ付き。電線正面からストリップでき、壁際や狭い場所でも作業できます。ブレードユニットを交換することで、V刃に変更できます。軽量なので使用時の負担を軽減します。
用途電線、フラットケーブルのストリップに。 材質【刃部】炭素鋼【本体】高強度プラスチック&TPR 全長(mm)195 質量(g)160 切断能力(mm)Φ2.6 対応AWG30~10 先端厚さ(mm)18 先端幅(mm)50 適合サイズ(mm2)0.05~5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷