電設工事関連工具とは、電気設備の工事を行う際に必要になる作業工具のことをいい、電線を傷めずに被覆を剥いだり押さえたりする際に使われます。ハンドルの操作が滑らかで、握りやすくなっているところが特徴です。差込端子の圧着から電線の被覆を剥く作業まで1本ですべて行うことができるものや、端子の仮押さえがしやすいようハンドルが狭くなっているもの、コンパクトなので軽い力で作業できるものなど様々なものがあります。
特価
本日7月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。1丁で2種類5サイズの絶縁被覆付閉端接続子や裸圧着端子、P.Bスリーブに対応します。
用途裸圧着端子/CE端子の圧着に。 仕様●絶縁被覆付閉端接続子:CE1,2,5●裸圧着端子/裸圧着スリーブP.B:1.25mm2,2mm2 材質特殊鋼,樹脂グリップ
1本
9,698 税込10,668
3日以内出荷

デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。軽量&コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズながら、軽い力でパワフルに圧着可能です。
用途裸圧着端子の圧着に。 仕様裸圧着端子・裸圧着スリーブP.B用 材質特殊鋼、樹脂グリップ 使用範囲0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5(mm2)
1本
6,198 税込6,818
当日出荷

デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。裸圧着端子、P.Bスリーブ、ボルト電線の切断、電線の被覆剥きがこれ1丁で可能です。
用途端子の圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきに。 仕様【裸圧着端子/肌圧着スリーブP.B用】1.25(mm2)・2(mm2)・5.5(mm2) 材質特殊鋼、樹脂グリップ 端子【オープンバレル】1.25(mm2)、2(mm2)
1本
2,398 税込2,638
3日以内出荷

小柄なボディでパワフル圧着、軽量、コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズになっています。柄荷重が約50パーセント軽減(2平方mm従来比)しました。本体に内蔵された成形確認機構で、えりもとスッキリです。
用途銅線用、裸圧着端子用、裸圧着スリーブ(P.B)用。 材質鋼材 全長(mm)172 【グリップ】赤 質量(g)260 使用範囲(mm)0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5平方
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷

デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。1丁で2種類6サイズの絶縁被覆付圧着端子や裸圧着端子、P.Bスリーブに対応します。
用途裸圧着端子/絶縁被覆付閉端接続子・スリーブに。 仕様●絶縁被覆付圧着端子・スリーブ:0.3,0.5,1.25,2mm2●裸圧着端子/裸圧着スリーブP.B:1.25mm2,2mm2 材質特殊鋼,樹脂グリップ
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷

手になじみやすく、疲れない独自のフォルムになっています。フック部を電線にセットして回転するだけで電線を傷つけないで被覆を簡単に切り取ることができます。グリップには特殊樹脂を使用しています。特殊硬鋼線の精密研磨仕上げで切れ味が持続します。
用途ケーブル外径8~28mmに適用。 仕様スペア刃内蔵 材質樹脂、鋼材 適合ケーブル外径(Φmm)8~28
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷

デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。この工具1本で切る、測る、剥く、のの字曲げの作業が可能です。
用途VVF線の切断、測り、剥く、のの字曲げなどの作業に。 その他【ケーブル外装ストリップ】1.6mm、2.0mmの2芯、3芯【芯線被覆ストリップ】1.6mm×3芯、2.0mm×3芯 材質特殊鋼、樹脂グリップ 切断能力(Φmm) VVF線1.6mm、2.0mmの2芯、3芯
1本
7,298 税込8,028
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング