電設工事関連 :「かしめ」の検索結果

電設工事関連工具とは、電気設備の工事を行う際に必要になる作業工具のことをいい、電線を傷めずに被覆を剥いだり押さえたりする際に使われます。ハンドルの操作が滑らかで、握りやすくなっているところが特徴です。差込端子の圧着から電線の被覆を剥く作業まで1本ですべて行うことができるものや、端子の仮押さえがしやすいようハンドルが狭くなっているもの、コンパクトなので軽い力で作業できるものなど様々なものがあります。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
約15%軽量化!グリップ幅約25%スリム化で使いやすい!(メーカー従来品比)。JISを超える品質がターゲット!。交換可能ラチェットギア採用(PAT.P)。1丁で4サイズの端子に対応。吊り下げ穴付
用途裸端子・PBスリーブ用 全長(mm)340 仕様裸端子・PBスリーブ用 質量(g)680 使用範囲(mm2)8、14、22、38
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

握りやすいハンドル E型リングスリーブ(VAスリーブ)用 JIS規格品
用途E型リングスリーブ用 全長(mm)278 質量(g)430 適合スリーブ小(1.6×2)、小、中、大
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい!(JIS規格品)。軽量・コンパクト、小さな力で楽々圧着!。圧着マーク
用途E型リングスリーブ(VAスリーブ)用 全長(mm)195 質量(g)290 使用範囲特小(1.6×2)、小、中 JIS規格JISC9711
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

小さなボディでワイドレンジ、6サイズ対応。グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい!。圧着マーク(3.5、5.5mmはマークなし)
用途裸端子・PBスリーブ用 全長(mm)172 質量(g)260 使用範囲0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5mm2
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

6種類の交換式ダイスがついて多種の端子に対応。モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ。疲れにくく持ちやすい。ラチェット機構で確実に圧着。大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用)
本体サイズ(mm)215 セット内容本体、六角レンチ、ダイス固定ネジ(予備2本)、ダイス(6種) 質量(g)1130 ケース寸法(mm)285×157×50 ダイスタイプ【絶縁端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【オープンバレル端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【裸端子・PBスリーブ用】使用範囲:0.5mm2~10mm2(AWG22~AWG8)【BNCコネクター用A】推奨コネクター:LBNC-3C、LBNC-5C、LBNC-L3C、LBNC-L5C適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB【BNCコネクター用BB】推奨コネクター:カナレタイプコネクター適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V【モジュラープラグ用】RJ45専用:CAT5e・CAT6対応(メーカー品)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

DENSAN(ジェフコム)ミニ圧着工具
小さなボディでワイドレンジ、6サイズ対応。グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい!。軽量コンパクト
用途絶縁端子用 全長(mm)218 質量(g)365 使用範囲0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5mm2
1個
16,880 税込18,568
当日出荷

裸端子・PBスリーブ用ミニ圧着工具。軽量・コンパクト。 JIS適合品。握りやすいグリップ形状。圧着マーク付。
使用範囲(mm2)1.25、2、5.5 全長(mm)172 材質(本体)スチール 質量(g)260 材質(グリップ)エラストマー樹脂
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

DENSAN(ジェフコム)圧着工具
約15%軽量化!グリップ幅約25%スリム化で使いやすい!(メーカー従来品比)。JISを超える品質がターゲット!。交換可能ラチェットギア採用(PAT.P)。1丁で4サイズの端子に対応(使用範囲:5.5、8、14、22mm2)。吊り下げ穴付
用途裸端子・PBスリーブ用 全長(mm)330 質量(g)670 使用範囲5.5、8、14、22mm2
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)ミニ圧着工具
用途絶縁閉端子用 使用範囲(mm2)-
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)圧着工具
ハンドル幅が狭いから楽々圧着(JIS規格品)。ハンドル幅が狭く握りやすい(幅約55mm)。成形確認機構内蔵
用途裸端子・PBスリーブ用 全長(mm)336 質量(g)666 使用範囲5.5、8、14、22mm2 JIS規格JISC9711
1個
16,880 税込18,568
翌々日出荷

DENSAN(ジェフコム)圧着工具
交換可能ラチェットギア採用 約15%軽量&コンパクト スリムなグリップ幅で使いやすい。 ハンドル操作 最大約40%軽減 軽い力で圧着できる。 落下防止器具取付穴付。
用途裸端子、PBスリーブ用 全長(mm)244 質量(g)400 適合サイズ(mm2)1.25/2/5.5/8/14
1本
9,598 税込10,558
4日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)ミニ圧着工具
3サイズOK!。軽量コンパクト
用途絶縁端子用 全長(mm)195 質量(g)350 使用範囲1.25、2、3.5mm2
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

DENSAN(ジェフコム)マルチ圧着工具
1丁で2タイプ・計6サイズにマルチに対応! 成型確認機構内蔵 絶縁端子 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ(0.3,0.5,1.25,2) 裸端子・PBスリーブ(1.25,2) グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい
全長(mm)218 質量(g)345
1丁
15,880 税込17,468
翌々日出荷

DENSAN(ジェフコム)マルチ圧着工具
1丁で2タイプ・計5サイズにマルチに対応。絶縁被覆付閉端接続子(CE-1・CE-2・CE-5)、裸端子・PBスリーブ(1.25・2) グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい。
全長(mm)218 質量(g)325
1個
9,398 税込10,338
当日出荷

DENSAN(ジェフコム)ミニ圧着工具
絶縁端子用 3サイズOK !軽量コンパクト
用途絶縁端子用 全長(mm)192 質量(g)340 使用範囲- 使用範囲(mm2)0.3、1.25、2
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

DENSAN(ジェフコム)手動式油圧圧着工具
JIS規格品(JISC9711) 専用ハードケース付
材質本体・ダイス・ヘッド部:スチール、グリップ:ニトリルゴム 関連資料(1.54MB)
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手で作業ができるL字型グリップ疲れにくく持ちやすい。 ラチェット機構で確実に圧着。
用途適合端子:外径サイズ 中心コンタクト:2.1mm、圧着スリーブ(フェルール):6.5/9.2mm ●適合ケーブル 3C-2V, 3D-2V, 5C-2V, 5D-2V, RG-58/U,3C-FV, 5C-FV, 5C-FB 全長(mm)215 質量(g)550
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧着工具用ラチェットギア。
適合DC-1214K
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

圧着工具用ラチェットギア
適合DC-0522K、DC-0838K
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さまざまな形状のF型コネクタの圧着ができる。 小型、軽量で作業がらく。ケーブルカッター付(同軸用)
全長(mm)195 適合3C・5C用 トラスコ品番827-7094 質量(g)220 適合スリーブマスプロ、八木アンテナ、サン電子、DXアンテナ、日本アンテナ、トーコネ
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

スリムなグリップ幅。 交換可能ラチェットギア採用。 片手で使いやすい。コンパクト&スリム。
全長(mm)200 質量(g)300 電線抱合範囲(mm2)0.5~1.75、1.0~3.0、2.5~6.0
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

1個
特価
349 税込384
当日出荷

1個
419 税込461
翌々日出荷

1個
539 税込593
翌々日出荷

モジュラー圧着作業 (4P、 6P、 8P)はこれ1丁でOK 低コスト 省力化 Cat5e・Cat6対応 標準モジュラープラグ 4P(RJ12)、6P(RJ11)、 8P(RJ45)用コード切断(フラットケーブル)、皮むき(フラットケーブル)、圧着が1丁でできる ラチェット機構で確実に圧着 連続作業が楽な反復バネ
全長(mm)227 トラスコ品番321-8112 質量(g)500
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

DENSAN(ジェフコム)圧着バネ
圧着工具交換用バネ
材質スチール
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DCB-500 電線ホルダー DENSAN(ジェフコム) 動画あり
DENSAN(ジェフコム)電線ホルダー
電線をバラけないよう簡単に拘束 IV線や弱電線の保管や運搬に便利 3色セット もつれずに引き出せる 増し締めも簡単
バンド幅(mm)30 リング外径(Φmm)150 リング内径(Φmm)100 関連資料(2.13MB) 取扱説明書(1.55MB)
1セット(3個)
5,498 税込6,048
当日出荷

DENSAN(ジェフコム)BNCコネクタホルダー
BNCコネクタの同軸ケーブルへの取り付け作業の効率がアップします。
用途BNCコネクタを保持し、取り付けを容易に。 トラスコ品番366-5101 材質本体:プラスチック 全長(mm)120 適合ケーブル同軸ケーブル:3C・4C・5C・7C
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

DENSAN(ジェフコム)雄ダイス(14-38)
適用:DCH-60EA。・本体サイズ・質量:22mm×22mm×17mm・22g。・材質。 スチール。・梱包仕様。 個装梱包:ブリスター・シール。 個装サイズ・質量:W77×D36×H140mm・40g。・1個口
用途手動式油圧圧着工具用雄ダイス 適合DCH-60EA 材質スチール サイズ22mm×22mm×17mm 質量(g)82
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

DENSAN(ジェフコム)雄ダイス(38-70)
適用:DCH-150EA。・本体サイズ・質量:35mm×26mm×22mm・79g。・材質。 スチール。・梱包仕様。 個装梱包:ブリスター・シール。 個装サイズ・質量:W77×D36×H140mm・97g。・1個口
用途手動式油圧圧着工具用雄ダイス 適合DCH-150EA 材質スチール サイズ35mm×26mm×22mm 質量(g)82
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

DENSAN(ジェフコム)雄ダイス(80-150)
適用:DCH-150EA。・本体サイズ・質量:35mm×26mm×23mm・87g。・材質。 スチール。・梱包仕様。 個装梱包:ブリスター・シール。 個装サイズ・質量:W77×D36×H140mm・104g。・1個口
用途手動式油圧圧着工具用雄ダイス 適合DCH-150EA 材質スチール サイズ35mm×26mm×23mm 質量(g)82
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

DENSAN(ジェフコム)スライドピン
適用:DCH-150EA。・本体サイズ・質量:13mm×13mm×52mm・35g。・材質。 スチール。・梱包仕様。 個装梱包:ブリスター・シール。 個装サイズ・質量:W77×D36×H140mm・55g。・1個口
用途手動式油圧圧着工具用スライドピン 適合DCH-150EA 材質スチール サイズ13mm×13mm×52mm 質量(g)82
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

DENSAN(ジェフコム)雄ダイス(14)
適用:DCH-150EA。・本体サイズ・質量:35mm×26mm×24mm・82g。・材質。 スチール。・梱包仕様。 個装梱包:ブリスター・シール。 個装サイズ・質量:W77×D36×H140mm・99g。・1個口
用途手動式油圧圧着工具用雄ダイス 適合DCH-150EA 材質スチール サイズ35mm×26mm×24mm 質量(g)82
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

DENSAN(ジェフコム)スライドピン
適用:DCH-60EA。・本体サイズ・質量:12mm×12mm×43mm・21g。・材質。 スチール。・梱包仕様。 個装梱包:ブリスター・シール。 個装サイズ・質量:W77×D36×H140mm・37g。・1個口
用途手動式油圧圧着工具用スライドピン 適合DCH-60EA 材質スチール サイズ12mm×12mm×43mm 質量(g)82
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

DENSAN(ジェフコム)雄ダイス(22)
適用:DCH-150EA。・本体サイズ・質量:35mm×26mm×23mm・81g。・材質。 スチール。・梱包仕様。 個装梱包:ブリスター・シール。 個装サイズ・質量:W77×D36×H140mm・98g。・1個口
用途手動式油圧圧着工具用雄ダイス 適合DCH-150EA 材質スチール サイズ35mm×26mm×23mm 質量(g)82
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

DENSAN(ジェフコム)雄ダイス(60)
適用:DCH-60EA。・本体サイズ・質量:22mm×20mm×14mm・20g。・材質。 スチール。・梱包仕様。 個装梱包:ブリスター・シール。 個装サイズ・質量:W77×D36×H140mm・38g。・1個口
用途手動式油圧圧着工具用雄ダイス 適合DCH-60EA 材質スチール サイズ22mm×20mm×14mm 質量(g)82
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷