電設工事関連 :「jefcom」の検索結果

特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

折りたたみ式。よく切れる電工プロ用。高級はがねを使用した刃はよく切れ、耐久性抜群。落下防止ワイヤー用穴付。
全長(mm)195(収納時:117) 刃長(mm)65 質量(g)100 材質(グリップ)木製(フレーム:金属)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

小型ケーブルカッター(銅線線用)、IV-60sqOK!! 切れ味抜群!! ペンチサックに楽々収納できる(ND-941) ※ペンチサックは別売です。
全長(mm)237 質量(g)426 切断能力(mm2)IV-60
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約15%軽量化!グリップ幅約25%スリム化で使いやすい!(メーカー従来品比)。JISを超える品質がターゲット!。交換可能ラチェットギア採用(PAT.P)。1丁で4サイズの端子に対応。吊り下げ穴付
用途裸端子・PBスリーブ用 全長(mm)340 仕様裸端子・PBスリーブ用 質量(g)680 使用範囲(mm2)8、14、22、38
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

世界で通用! 高品質 ワイヤーストリッパー 頑丈!! 高耐久性!! プロならこの1丁!! グリップの根元までカバーして握りやすくなりました。 ストッパー付(ストリップ長さを調節)。 全面を覆う「刃押さえ板」が、刃をしっかりガードすることで、がたつきのない滑らかな動きを実現。
全長(mm)165 質量(g)350
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電工ナイフの革命! 替刃タイプ刃の出し入れが片手で行える 5段階スライド方式 ポケットサイズサック不要・折り曲げ不要
全長(mm)144 刃厚(mm)3.0
1枚ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気工事に適したブレードデザイン 皮むきしやすく、刃研ぎも簡単な刃の断面(ホローグラインド)形状です。 ライナーロック方式で刃を開くと、自動固定。
材質(刃)8cr13mov
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい!(JIS規格品)。軽量・コンパクト、小さな力で楽々圧着!。圧着マーク
用途E型リングスリーブ(VAスリーブ)用 全長(mm)195 質量(g)290 使用範囲特小(1.6×2)、小、中 JIS規格JISC9711
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

特殊鋼刃で切れ味アップ。耐久性バツグン。 切れ味30%UP(メーカー従来比) ラチェット式でラクラク切断。 握りやすく、操作しやすいエラストマー成型グリップ採用。
全長(mm)280 質量(g)720 切断能力(mm2)CV/325、CV3芯/60、IV/325、VVR3芯/60
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

くるくる回転、縦に引くだけでOK!簡単構造の皮むきで熟練不要! 先端皮むき、中間皮むき どちらもOK レバー操作で刃の向きを90°変え、電線に沿って縦方向に被膜をカットできる
適合電線径(Φmm)10~25 寸法(mm)150×48×23 質量(g)160 適合替刃ND-900P
1本
5,498 税込6,048
当日出荷

1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モジュラー圧着作業 (4P、 6P、 8P)はこれ1丁でOK 低コスト 省力化 Cat5e・Cat6対応 標準モジュラープラグ 4P(RJ12)、6P(RJ11)、 8P(RJ45)用コード切断(フラットケーブル)、皮むき(フラットケーブル)、圧着が1丁でできる ラチェット機構で確実に圧着 連続作業が楽な反復バネ
全長(mm)227 トラスコ品番321-8112 質量(g)500
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

小さなボディでワイドレンジ、6サイズ対応。グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい!。圧着マーク(3.5、5.5mmはマークなし)
用途裸端子・PBスリーブ用 全長(mm)172 質量(g)260 使用範囲0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5mm2
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

くるくる回転 して簡単皮むき これ1台でOK 刃の微調整が可能なので正確なストリップができる
適合ケーブル3C・4C・5C 全長(mm)127 質量(g)70
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スパッと切れる!14mm2IV線を楽々切断!。。VVF2.0×3Cも切断OK。3サイズのストリップ機能付()。連続作業でも手の疲れないスプリング付。収納しやすいコンパクトサイズ
用途銅線専用 全長(mm)170 仕様【ストリップ機能】IV線:5.5、8、14mm2 質量(g)160 切断能力IV-14mm2、VVF-2.0×3C
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ラチェットケーブルカッター
特殊鋼刃で切れ味アップ 耐久性バツグン。 ラチェット式でラクラク切断。腰袋にも入れやすいコンパクトサイズ。 銅線専用。握りやすく、操作しやすいエラストマー成形グリップ採用。
寸法(mm)235×90×35 材質(本体)スチール 質量(g)700 材質(グリップ)エラストマー樹脂 切断能力(Φmm)(被覆外径)28まで 公称断面積(mm2)切断可能ケーブル及び公称断面積(最大):CV(250)、CV3芯(38)、IV(250)、VVR3芯(38)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロナイフ
専用ホルダー付の電工ナイフです。電気工事に適した、刃研ぎもできるブレードデザインです。握りやすいエラストマー樹脂製グリップです。スライド式ロックでナイフをしっかり固定します。付け外し簡単なクリップ式ベルトループです。
用途電線の皮むきなどの作業に。 全長(mm)220 刃長(mm)65 刃幅(mm)41 材質刃部:SK85、ホルダー:ABS樹脂 質量(g)190
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)手動式油圧圧着工具
JIS規格品(JISC9711) 専用ハードケース付
材質本体・ダイス・ヘッド部:スチール、グリップ:ニトリルゴム 関連資料(1.54MB)
1個
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界のあらゆる電線・表示サイズに適応 よくむけ、よく切れる(カッター付)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)エコエフリッパー(Pタイプ)
エコケーブル2×3CまでOK!! 一度使うとやめられない、多機能リッパー 握りやすいソフトグリップ VA工事のスピードUP 良く切れるカッター付(銅線専用) 一丁で4種(シースストリッパー、芯線ストリッパー、カッター、プライヤー)
全長(mm)205 質量(g)200 使用範囲(シースストリップ)1.6×2C、1.6×3C、2.0×2C、2.0×3C、(芯線ストリッパー)1.6、2.0、(カッター)銅線専用
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

裸端子・PBスリーブ用ミニ圧着工具。軽量・コンパクト。 JIS適合品。握りやすいグリップ形状。圧着マーク付。
使用範囲(mm2)1.25、2、5.5 全長(mm)172 材質(本体)スチール 質量(g)260 材質(グリップ)エラストマー樹脂
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1セット
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

洗練されたデザインと、力のかけやすい形状を追求。滑りにくいラバー付グリップタイプ
付属品特専黒刃1枚
1個
1,388 税込1,527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)セットボルト3/8(小軸)
適合本体油圧フリーパンチ(DFP-FH)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルストリッパー 替刃
ケーブルストリッパー用 替刃
適合本体ND-800S、ND-800、ND-800L
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工ナイフ(折りたたみ式)
よく切れる 電工プロ用。折りたたみ式で持ち運びに便利。電気工事に適したブレードデザイン。断面形状:優れた切れ味のホローグラインド
材質ハンドル:ステンレス・木柄、刃:4Cr14 全長(mm)203 質量(g)115 刃長(mm)67 本体サイズ(mm)15×203×20 関連資料(0.97MB)
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

握りやすいハンドル E型リングスリーブ(VAスリーブ)用 JIS規格品
用途E型リングスリーブ用 全長(mm)278 質量(g)430 適合スリーブ小(1.6×2)、小、中、大
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

JPC-170AL 電工プロカッター DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロカッター
刃を前から交換可能。刃の交換時にスライダーを引く手間がない。刃の交換が早くて簡単。スライダー抜け落ち防止
材質本体:樹脂、すべり止め仕様部:ラバー素材、刃:工具鋼 質量(g)86 本体寸法(mm)20×165×55 関連資料(0.63MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

片手で作業ができるL字型グリップ疲れにくく持ちやすい。 ラチェット機構で確実に圧着。
用途適合端子:外径サイズ 中心コンタクト:2.1mm、圧着スリーブ(フェルール):6.5/9.2mm ●適合ケーブル 3C-2V, 3D-2V, 5C-2V, 5D-2V, RG-58/U,3C-FV, 5C-FV, 5C-FB 全長(mm)215 質量(g)550
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ミニ圧着工具
小さなボディでワイドレンジ、6サイズ対応。グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい!。軽量コンパクト
用途絶縁端子用 全長(mm)218 質量(g)365 使用範囲0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5mm2
1個
16,880 税込18,568
当日出荷

さまざまな形状のF型コネクタの圧着ができる。 小型、軽量で作業がらく。ケーブルカッター付(同軸用)
全長(mm)195 適合3C・5C用 トラスコ品番827-7094 質量(g)220 適合スリーブマスプロ、八木アンテナ、サン電子、DXアンテナ、日本アンテナ、トーコネ
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ラチェットケーブルカッター
IV500mm2CV500mm2が切れる!握りやすいグラスファイバー製軽量極太グリップ。ラチェット式。切断途中でもすぐ解除できる解除機構付。ハンドルはグラスファイバー製で軽量
用途銅線専用 全長(mm)400 適合CV線単芯(500mm2・Φ38mm)/CV線3芯(150mm2×3・Φ46mm)/IV線単芯(500mm2・Φ35mm)/VVR線3芯(150mm2×3・Φ47mm)/アルミ撚線ケーブル(Φ58mm)/CCPケーブル(Φ54mm) 質量(kg)1.5
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷

エコエフリッパー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)圧着工具セット
6種類の交換式ダイスがついて多種の端子に対応。モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ。疲れにくく持ちやすい。ラチェット機構で確実に圧着。大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用)
本体サイズ(mm)215 セット内容本体、六角レンチ、ダイス固定ネジ(予備2本)、ダイス(6種) 質量(g)1130 ケース寸法(mm)285×157×50 ダイスタイプ【絶縁端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【オープンバレル端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【裸端子・PBスリーブ用】使用範囲:0.5mm2~10mm2(AWG22~AWG8)【BNCコネクター用A】推奨コネクター:LBNC-3C、LBNC-5C、LBNC-L3C、LBNC-L5C適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB【BNCコネクター用BB】推奨コネクター:カナレタイプコネクター適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V【モジュラープラグ用】RJ45専用:CAT5e・CAT6対応(メーカー品)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ミニ圧着工具
絶縁端子用 3サイズOK !軽量コンパクト
用途絶縁端子用 全長(mm)192 質量(g)340 使用範囲- 使用範囲(mm2)0.3、1.25、2
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)NWSケーブルカッター43
ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼 全長(mm)210 質量(g)320 タイプ成形グリップタイプ 切断能力VVF2.6×2C コーティングチタン
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチ圧着工具
1丁で2タイプ・計5サイズにマルチに対応。絶縁被覆付閉端接続子(CE-1・CE-2・CE-5)、裸端子・PBスリーブ(1.25・2) グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい。
全長(mm)218 質量(g)325
1個
9,398 税込10,338
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ストリップゲージ
ストリップ長さを調整できるストッパー
用途ストリップ長さを調整できるストッパー 仕様適用ワイヤーストリッパー:DA-052K、DB-132K、DIV-095K、DIV-208K、DIV-814K、DCV-235K、DVC-050K、DVC-075K、DVC-125K 材質ポリカーボネート・鉄 サイズ25mm×35mm×20mm 質量(g)82
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷