電設工事関連 :「タープ 頑丈」の検索結果

電設工事関連工具とは、電気設備の工事を行う際に必要になる作業工具のことをいい、電線を傷めずに被覆を剥いだり押さえたりする際に使われます。ハンドルの操作が滑らかで、握りやすくなっているところが特徴です。差込端子の圧着から電線の被覆を剥く作業まで1本ですべて行うことができるものや、端子の仮押さえがしやすいようハンドルが狭くなっているもの、コンパクトなので軽い力で作業できるものなど様々なものがあります。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター(バネ付)
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。スクリュージョイントは調節可能です。オープンスプリング付き。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)15 切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)50 使用範囲(AWG)1/0
1丁
8,398 税込9,238
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。自動ロック機構を採用しています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。オープンスプリング付きです。
仕様刃硬度:HRC54~56 全長(mm)165 質量(g)215 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド磨き (黒) 切断能力(Φmm) 銅線多芯:15 切断能力(mm)銅多芯:50 クリンピング能力(AWG)2000/01/01
1丁
7,998 税込8,798
翌日出荷

片手・両手でのラチェット操作で簡単切断。 1アクション3ギア送りの『3段ドライブ』採用 『3段ドライブ』で1ギア送りは片手作業に最適、3ギア送りはより力を多く加えたい際に最適です。 刃は焼き入れされ精密研削されているので、つぶれなく滑らかに、クリアカットします。 軽量コンパクト構造なので取り扱いが簡単で、狭い場所でも使用できます。 オープンスプリング付き。 鍛造ボディーにより大変頑丈です。 カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途銅およびアルミの単線・複合線の切断に 全長(mm)320 トラスコ品番446-9674 質量(g)825 切断能力(Φmm)60(胴・アルミケーブル) 切断能力(mm2)600(胴・アルミケーブル)
1丁
83,980 税込92,378
翌々日出荷