電設工事関連 :「発条」の検索結果

電設工事関連工具とは、電気設備の工事を行う際に必要になる作業工具のことをいい、電線を傷めずに被覆を剥いだり押さえたりする際に使われます。ハンドルの操作が滑らかで、握りやすくなっているところが特徴です。差込端子の圧着から電線の被覆を剥く作業まで1本ですべて行うことができるものや、端子の仮押さえがしやすいようハンドルが狭くなっているもの、コンパクトなので軽い力で作業できるものなど様々なものがあります。
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
1,998 税込2,198
91日以内出荷

軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。独創的なレバー機構により、極めて少ない摩擦で非常に有利なテコ比が保証されます。切断する際には、手で加えた力の20倍以上の力が生じます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。20°アングルヘッド。ストレートタイプと比べ、より平らなカットが可能です。2種類の異なった材質で作られたツートンカラーの細いハンドルカバー付き。取り扱いやすく、持ち運びに便利です。オープンスプリングを装備し繰り返しの作業が楽に行えます。ストッパークリップにより、ハンドルを閉じた状態でしっかりとロックでき、コンパクトに収納できます。
仕様切断面:傘状 全長(mm)200 質量(g)375 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド黒防錆コート 切断能力(Φmm) ピアノ線3.6 切断能力(Φmm) 軟線6 切断能力(Φmm) 硬線4 切断能力(Φmm)中硬線5.2
1丁
12,980 税込14,278
4日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター(バネ付)
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。スクリュージョイントは調節可能です。オープンスプリング付き。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)15 切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)50 使用範囲(AWG)1/0
1丁
8,398 税込9,238
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
989 税込1,088
91日以内出荷

銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。自動ロック機構を採用しています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。オープンスプリング付きです。
仕様刃硬度:HRC54~56 全長(mm)165 質量(g)215 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド磨き (黒) 切断能力(Φmm) 銅線多芯:15 切断能力(mm)銅多芯:50 クリンピング能力(AWG)2000/01/01
1丁
7,998 税込8,798
翌々日出荷

欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
トラスコ品番835-6490 質量(g)275 2018年トラスコ掲載ページ4 1981
1丁
12,980 税込14,278
翌日出荷

銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
全長(mm)165 質量(g)275 切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)15 使用範囲(AWG)1/0 切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)50
1丁
12,980 税込14,278
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)ピンセット型ストリッパー
銅ワイヤーの被覆(磨き処理済み)のストリッピング(皮むき)作業に。 その他のサイズ(直径)に対応するスペアブレードも各種用意しています(別売り)。 ボディー形状はピンセット型でバネ鋼製です。 ハンドル材質はプラスチック。 精密なブレードにより綺麗にストリッピング(皮むき)することができます。
トラスコ品番446-7302 質量(g)34 能力(Φmm)0.6(ストリッピング)
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)アンビル型ハサミ
ラバープロファイル、PVC、レザー、木材、ホースなどをつぶさずに切断するため、固定ベース対し刃を引きながらカットします。 幅40mm、高さ7.5mmまでの平坦な材料を切断します。 丈夫で交換可能な刃。開口ばねとロック用の爪付。 ボディーは工具鋼、圧延、油焼入れ。ハンドルはプラスチックカバー付き。
全長(mm)200 質量(g)290 仕上ヘッド:クロムメッキ ブレード長さ(mm)40 切断能力(Φmm)丸材用:Φ25(最大径)
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)小型クリッパー
軟線・硬線、バネ鋼用の精密刃。ボルト、釘、リベットなど、最大径4.8mmの部品を切断。極めて効果的なジョイント構造により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。高周波焼き入れを施した切断刃で硬度は約64HRC。クロムバナジウム高性能鋼、鍛造品、油焼き入れ。独創的なレバー機構により、極めて少ない摩擦で非常に有利なテコ比が保証されます。切断する際には、手で加えた力の20倍以上の力が生じます。刃の根元にくぼみを設けており、太いワイヤーも滑らず切断できます。
全長(mm)160 仕上ヘッド:黒防錆コート ハンドルプラスチックコーティング タイプ切断面:傘状 切断能力(Φmm) 軟線5.3 切断能力(Φmm)中硬線4.8 切断能力(Φmm) 硬線3.6 切断能力(Φmm) ピアノ線3.3 質量(g)195 アズワン品番65-0302-70
1丁
7,998 税込8,798
翌日出荷

絶縁ストリッパー 開口ばね付き(11 06 160), エンドスリーブ用圧着プライヤー(97 78 180), ストリッピングツール(1620-165),汎用ストリップツール 右利き仕様(1695-01SB), ニッパー(70 06 160), カッター付き平丸型プライヤー(26 16 200), WERA ステンレス六角レンチセット(0022086),WERA 精密ドライバー(0,4 x 2,5 x 80 mm), WERA ドライバー(0,6 x 3,5 x 100 mm), WERA ドライバー(1,0 x 5,5 x 125 mm), WERA ドライバー(1,2 x 6,5 x 150 mm),WERAプラスドライバー(PH1 x 80 mm), WERAプラスドライバー(PH2 x 100 mm), WERAポジドライバー(PZ1 x 80 mm), WERAポジドライバー(PZ2 x 100 mm), STABILA 70 水準器(30 cm)
質量(g)6800 外寸(mm)W470×H370×D190 内寸(mm)W437×H307×D172
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

4mm2および6mm2のソーラーケーブルに対応。PVケーブルのストリッピングは6~18mmに調整可能です。丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブル3×1.5mm2~5×2.5mm2など)、データケーブル(撚り対線)、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りを素早く精密に行います。人間工学に基づいた革新的でなピストル型グリップデザインです。外被の簡単な切込み、引き剥がし、縦方向の切断に適しています。円錐形に細くなっているツールエンドにより、狭い場所でのアクセスがさらに改善されました。断面積が0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4mm2用のストリッピング工具です。位置決め用ウェブにより、絶縁被覆の剥ぎ取りのために個々の導体を簡単に挿入できます。開口ばねとロック用の爪付きです。開口支援により、同軸ケーブルおよびデータケーブルが楽に挿入できます。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。
用途PVケーブルのストリッピング・NYMケーブルの外被除去・個々の導体の絶縁被覆剥ぎ取り・データケーブルの外被除去・同軸ケーブルの外被除去・同軸ケーブルの絶縁被覆剥ぎ取り 寸法(mm)W135×36×30 全長(mm)135 質量(g)65 寸法3×1.5-5×2.5(絶縁被覆剥ぎ取りの数値 (NYMケーブル;mm2)) 範囲(mm)PVケーブルストリッピング可能:6~18 使用範囲(mm2)絶縁被覆ストリッピング可能:0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4
1丁
9,398 税込10,338
翌々日出荷

絶縁ストリッパー 開口ばね付き(11 06 160), ストリッピングツール メス付き(16 20 165), ケーブルナイフ(98 52), コンビネーションプライヤー(03 06 180), カッター付き平丸型プライヤー(26 16 200), ニッパー(70 06 160),Haunstetter PUK ソー150 x 240 mm (306125), Maurerfreund 塗装工用へら40 mm(3185-04), Picard 40mm平刷毛(75040-015), Picard127 x 94石膏ミキシングボウル(75063-000), Rennsteig タガネ250 x 10 mm (340 250 1), Rennsteig 電工用タガネ250 x 10 mm(361 252 1), Ruthe ロックスミスハンマー300g(3003010119), Rutheマレットハンマー300g(3003010119), Ruthe マレットハンマー1000g(3010030119), Stabila カーペンターペンシル(15212), Wera 検電器 247 0,5 x 3,0 x 70 mm(005655), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 0,4 x 2,5 x 80 mm(031580), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 0,6 x 3,5 x 100 mm(031582), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,0 x 5,5 x 125 mm(031587), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,2 x 6,5 x 150 mm(031588), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH1 x 80 mm(031601), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH2 x 100 mm(031603), Wera ドライバー、ポジドライブ 1165i PZ1 x 80 mm(31611), Wera ドライバー、ポジドライブ 1165i PZ2 x 100 mm(31613)高品質工具24点のセットです。伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスター付です。2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠付です。ラベル欄付きです(ラベル用シール2枚付き)人間工学に基づいたハンドルです。ABS 素材を使用した頑丈な仕様で、ブラックカラーです。アルミ製フレームです。金属ヒンジです。ふたの中に書類入れあります。汚れをはじく2枚のツールボードです(31個のツールポケット付)合計54個のインサートオプションです。
仕様最大収納量(g):20 質量(g)10290 容量(L)33 外寸(mm)W430×H280×D515 内寸(mm)W350×H200×D480
1セット
149,800 税込164,780
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチ
ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。 てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。 このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。 20°のアングルがついたヘッド、軽量なボディー、ショートタイプのデザインにより大変作業しやすくなっています。 負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途オープンバレル端子(2.8+4.8mm)用 全長(mm)195 仕様バネ付 トラスコ品番478-7498 材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ 質量(g)382 圧着範囲(mm2)(接続端子用)0.10~1.5 AWG27-16
1丁
36,980 税込40,678
当日出荷

1セット
689 税込758
40日以内出荷

おすすめ人気ランキング