電設工事関連 :「つえ」の検索結果
電設工事関連工具とは、電気設備の工事を行う際に必要になる作業工具のことをいい、電線を傷めずに被覆を剥いだり押さえたりする際に使われます。ハンドルの操作が滑らかで、握りやすくなっているところが特徴です。差込端子の圧着から電線の被覆を剥く作業まで1本ですべて行うことができるものや、端子の仮押さえがしやすいようハンドルが狭くなっているもの、コンパクトなので軽い力で作業できるものなど様々なものがあります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900
全長(mm)160
材質(金属部)クロムバナジウム鋼
切断能力(Φmm)ピアノ線5.0
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
適合規格EN60900規格
材質(金属部)クロムバナジウム鋼
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
適合規格EN60900規格
材質(金属部)クロムバナジウム鋼
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
電設工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。