電設工事関連 :「圧着ダイス」の検索結果
電設工事関連工具とは、電気設備の工事を行う際に必要になる作業工具のことをいい、電線を傷めずに被覆を剥いだり押さえたりする際に使われます。ハンドルの操作が滑らかで、握りやすくなっているところが特徴です。差込端子の圧着から電線の被覆を剥く作業まで1本ですべて行うことができるものや、端子の仮押さえがしやすいようハンドルが狭くなっているもの、コンパクトなので軽い力で作業できるものなど様々なものがあります。
商品豆知識
台付ワイヤーロープ製作の専用工具です。ワイヤーロープ径Φ6mm~Φ12mmの繊維心ワイヤーロープ対象。
バッテリー式で場所を問わず約6秒で圧着。
圧着(スエージ)には、メーカーアームオーバルスリーブとセットで使用が必須です。
加工/組立とメーカー一貫生産のMade in Japan。
セット内容ダイスセット(OS-6D/OS-8D/OS-9D&10D/OS-12D)/圧着確認ゲージ/肩掛けベルト/ワイヤーロープカッター(Φ12mmまでのワイヤーロープ切断用)/ドライバー(ダイス交換用)/リチウムイオンバッテリー(BPL-2540):1個(予備バッテリーはありません)/充電器(BC0075G)
質量(kg)【本体】6.2、【セット時】15.6
ワイヤーロープ直径(Φmm)6/8/9/10/12(6×24 JIS G3525)
最大出力(tonf)11
1セット
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
電源確保の難しい現場に最適です。
場所を問わず台付ワイヤーを作製できます。
用途スリーブの圧着作業に
トラスコ品番849-0422
セット内容ダイス(OS-6D、8D、9D&10D、12D)、ワイヤーロープカッター、圧着確認ゲージ、肩掛けベルト、ドライバー、キャリーボックス
質量(kg)15
最大出力(kN)117
使用ワイヤロープ6、8、9、10、12、6×24mm JIS G3525(繊維心ワイヤー)
アズワン品番64-6548-73
1セット
¥229,000
税込¥251,900
翌々日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
電設工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。