電線サイズの調整不要で縦に配列された独自のスライドする自動調整刃は、芯線の丸みに合わせてスライドし、芯線にダメージを与えることなくストリップ可能です。ストリップした被覆を電線の先端に残す中間ストリップも可能です。グリップ・カバーを取り外すとハンドル部が小さくなり、手の小さな方にも快適な作業を提供します。
用途PVCケーブル用(※被覆の堅い電線の場合、ストリップできない場合があります)
能力ストリップ能力 0.08~6(10)mm2 (AWG28-7)
切断能力0.08~6(10)mm2(AWG28-7)
全長(mm)190
質量(g)175
トラスコ品番449-6019
1丁
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
適合機種9005000000
トラスコ品番449-5624
質量(g)25
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
圧着端子/スリーブ(フェルール)6mmまで用の圧着工具です。
独自のオメガリング機構により軽い力で最適な加工ができ、作業者の負担を軽減します。
すべてのサイズの電線を1つの圧着溝で加工ができるため、間違った溝で加工する心配がありません
回転するクランピングポジションを上部のボタンで固定でき、前面または側面からスリーブの挿入、圧着ができます。
用途DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に
圧着範囲(mm2)1本スリーブ0.14~6(AWG26~10)、2本スリーブ0.5~4(AWG21~12)
全長(mm)200
トラスコ品番751-6444
質量(g)431
1丁
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
独自のスプリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。
最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。
圧着端子/スリーブ(フェルール)10mm2まで用の圧着工具です。
用途DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に
圧着範囲(mm2)0.14~10(AWG26-7)
全長(mm)195
仕様【スリーブ】1本用
トラスコ品番779-5912
質量(g)600
仕上六角仕上
1丁
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
独自のスプリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。
最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。
圧着端子/スリーブ(フェルール)10mm2まで用の圧着工具です。
用途DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に
圧着範囲(mm2)0.14~10(AWG26-7)
全長(mm)195
仕様1本用
トラスコ品番818-7818
質量(g)510
仕上四角仕上
1丁
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
1468880000の替刃です。
トラスコ品番497-4581
適合機種1468880000
質量(g)20
1枚
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
産業用イーサネット・ケーブルなど、シールド付データケーブルや同軸ケーブルのストリップに最適な工具です。
シールド付ケーブルなどの2段ストリップを簡単に行うことができます。
3枚のブレードを1mm毎にセットできるため、任意の長さにストリップ可能です。
適合電線(mm2)2.5~8.0
トラスコ品番449-6043
全長(mm)116
質量(g)76
適合ケーブル同軸ケーブルRG58、RG59、RG62、RG71など
1丁
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
トラスコ品番449-5667
適合機種9001540000、9001080000
質量(g)9
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1枚
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
IE/同軸用ケーブルストリッパーCST(9030500000)用のブレードカセットです。
質量(g)6
金属部品で構成されており外皮の硬いケーブルにも対応します。
標準装備された1mm単位で調整できるゲージにより一定の剥き長さでストリップ可能です。
用途PVC電線のストリップに
全長(mm)250
電線の丸みに合わせた形状のストリップ刃は芯線にダメージを与えることなく安定したストリップが可能です。ストリップした被覆を電線の先端に残す中間ストリップも可能です。グリップ・カバーを取り外すとハンドル部が小さくなり、手の小さな方にも快適な作業を提供します。
用途PVCケーブル用(※被覆の堅い電線の場合、ストリップできない場合があります)
能力ストリップ能力 6~16mm2 (AWG10-6)
切断能力0.08~6(10)mm2(AWG28-7)
全長(mm)190
質量(g)175
トラスコ品番449-6035
1丁
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
電線サイズに合わせて3つの圧着溝から最適なポジションを選んで圧着します。独自のスプリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。圧着端子/スリーブ(フェルール)6-16mm2まで用の圧着工具です
用途DIN 462228 part1 および4 に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に。
圧着範囲(mm2)6~16(AWG10-6)
全長(mm)200
仕様1本用
質量(g)418
1丁
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
産業用イーサネット・ケーブルなどシールド付データケーブルや、同軸ケーブルのストリップに最適な工具です。
シールド付のケーブル等の2、3段ストリップを簡単に行うことが出来ます。
ストリップ長さの異なる各ブレードカセットをセットすることで、作業を標準化することが出来ます。
剥き長さによって色分けされたブレードカセット(別売)が用意されており、交換も簡単です。
用途産業用イーサネット・ケーブルなど、シールド付データケーブルや同軸ケーブルなど
仕様産業用イーサネット/同軸用ケーブルストリッパーCST
トラスコ品番819-9771
質量(g)65
1丁
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
圧着端子/スリーブ(フェルール)0.25~6mm2まで用の圧着工具です。
電線サイズに合わせて5つの圧着溝から最適なポジションを選んで圧着します。
独自のオメガリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。
最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で、作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。
用途DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に
仕様Euro-NormEN60947-1に準拠したVG95211認定品
トラスコ品番820-4897
質量(g)423
1セット(5丁)
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
ケーブルのカット&ストリップがこれ一台で可能です。
1.0mm2までのケーブルのストリップがワンタッチで行えいます。
ストリップ・ゲージ付で安定した仕上りと品質を提供します。
小型で軽量、作業負荷を低減し、長時間の快適な作業を提供します。
用途PVCケーブル用
仕様ワイヤーストリッパーM-D-STRIPAX
トラスコ品番820-4891
質量(g)110
1セット(5丁)
¥81,980
税込¥90,178
3日以内出荷
ケーブル直径0.5~12.5mmのPVCケーブル、データケーブルなどのストリップに最適です。
全長97mmの手のひらに収まるポケットサイズです。
用途PVCケーブル、データケーブルなど
仕様ストリップゲージ付
トラスコ品番819-9770
質量(g)36
1丁
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
KTシリーズは堅牢で信頼性の高いドイツ生まれの工具です。
特別にデザインされた刃の形状とラチェット機構により、太い電線も片手操作で切断面をつぶすことなく、きれいでスムーズな切断が可能です。
カッター部の一部がオープンになっているため、電線へのアプローチが容易です。
独自の熱処理を加えた特殊鋼は耐久に優れ長寿命です。
用途銅線、鋼銅線、アルミ線等の切断に
ワイヤーストリッパーM-D-STRIPAX(9001280000)の交換用の替え刃です。
仕様ケーブルストッパー付
トラスコ品番820-4893
質量(g)13
1丁
¥3,398
税込¥3,738
18日以内出荷
IE/同軸用ケーブルストリッパーCST(9030500000)用のブレードカセットです。
質量(g)6
太陽光発電用コネクタの圧着工具です。
コンタクトを適切な位置に固定できるロケーターは、確実な圧着と効率的な作業を提供します。
ハンドルを最後まで握らないと圧着部を開放しないラチェット機能は、不完全な圧着を防止し、圧着ミスを低減します。
リリース機能付で誤操作時も安心です。
マルチコンタクト社製MC4、ヒルシュマン社製SUNCON(4mm2)、ワイドミュラー社製WM4コネクタに対応します。
用途太陽光発電のパネル間接続などに使用されるソーラーコネクタの圧着に
全長(mm)250
トラスコ品番759-9382
質量(g)730
使用コンタクトMC4用コンタクト(マルチコンタクト社製)、SUNCON(4mm[[の2乗]])用コンタクト(ヒルシュマン社製)、WM4用コンタクト(ワイドミュラー社製)
圧着能力(mm2)2.5~6
1丁
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
独自の刃先形状により、ハロゲンフリーの固い被覆のケーブルでも簡単にストリップが可能です。
被覆を残すセミストリップにも対応しています。
用途ハロゲンフリーの被覆の固い電線のストリップに。
適合電線(mm2)0.25~6
トラスコ品番497-4573
全長(mm)190
質量(g)221
切断能力6mm2
剥き幅(mm)25
1丁
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
トラスコ品番449-6566
全長(mm)100
質量(g)28
適合電線2.5~8.0mm
1丁
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
電設工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。