電設工事関連 :「電線 ゲージ」の検索結果
電設工事関連工具とは、電気設備の工事を行う際に必要になる作業工具のことをいい、電線を傷めずに被覆を剥いだり押さえたりする際に使われます。ハンドルの操作が滑らかで、握りやすくなっているところが特徴です。差込端子の圧着から電線の被覆を剥く作業まで1本ですべて行うことができるものや、端子の仮押さえがしやすいようハンドルが狭くなっているもの、コンパクトなので軽い力で作業できるものなど様々なものがあります。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
ねじれたVVF-3芯を1回分別、CV・CVT単芯500mm[[の2乗]]まで1回分別できます。
新機構の回転ゲージ式高さ調整ストッパを採用しています。
用途廃棄電線の外皮と銅線の分離に
適合ケーブルサイズ(mm2)CVT:8~500、CVVVR(SV):8~500、IV:3.5~500、VVF(VA)Φ1.6Φ2.0Φ2.6(2芯、3芯)
トラスコ品番767-3116
材質スチール
幅(mm)716
質量(kg)58
高さ(mm)492
奥行(mm)315
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2.7
モーター出力(W)単相750
1台
¥589,800
税込¥648,780
翌々日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
電設工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。