- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 電設工事関連
- 20ページ目
20ページ目: 電設工事関連
商品豆知識
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
1台
¥84,980
税込¥93,478
17日以内出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
1個
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
縦割、横割が送り機構により楽に行えます
材質ボディ:耐衝撃性ポリアミド
全長(mm)210
質量(g)220
切込深さ(mm)0~5(調整可)
アズワン品番64-7874-17
ケーブル径(Φmm)25以上
1丁
¥37,300
税込¥41,030
翌日出荷
挟んでスライドさせるだけの簡単操作
仕様カッター能力:Φ3.0mm(銅・アルミ)
全長(mm)160
質量(g)115
アズワン品番64-7874-15
能力(mm2)0.5~6.0
1丁
¥9,040
税込¥9,944
翌日出荷
高品質のゾーリンゲン製ブレードは鋭利で耐久性に優れます
全長(mm)120
質量(g)85
刃長(mm)80
材質(刃)ステンレス鋼
アズワン品番64-2233-55
1丁
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
てこの原理を最大限に利用するデザインで少ない力で高い切断能力を発揮します
全長(mm)240
切断能力(Φmm)32(3002)
1個
¥17,400
税込¥19,140
翌日出荷
電子電気機器の内部配線として広く使われているPTFE電線の被覆剥きに
全長(mm)125
アズワン品番64-2232-65
能力(mm2)0.005~0.14
1個
¥18,100
税込¥19,910
翌日出荷
一丁で5つの作業ができます。電線の切断、ネジボルトの切断、電線被膜の皮むき、オーブンバレル用圧着、裸端子・スリーブの圧着の5つの作業ができます。
用途自動車の整備・家電機器の修理。
セット内容絶縁端子・裸端子/2種類合計100PCS、ケーブルタイ白・黒/各25PCS
材質炭素工具鋼
1セット
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
光ファイバーの被覆剥きに最適。切断、圧着作業にも対応。バネの力で開閉作業が楽に行えます。ロック機能搭載で安全に収納可能。
用途光ファイバーの被覆剥き、切断、圧着
適合光ファイバー芯線数:単心線、光ファイバー素数:Φ0.25mm、光ファイバー心線:Φ0.9mm、光コード外被外径:2.0mm・3.0mm
全長(mm)178
質量(g)145
被覆最大外径(Φmm)1.2
1丁
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
板バネとグリップのセット
仕様左右一組
適合機種P-957、P-958
アズワン品番64-5106-36
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥529
税込¥582
3日以内出荷
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー・プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
切断能力ピアノ線程度
ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。
切断能力ピアノ線程度
複数のタイプのケーブルを皮むきできるケーブルストリッパーです。刃はカートリッジ式で2種類の刃をセットでき、予備の刃を取り付けておくこともできます。左右どちらからでも皮むきできます。ケーブルの直径に自動的に適合するため調整の必要がなく、きれいに剥離できます。
用途同軸ケーブルの外被と誘電体を剥く作業に。UTPケーブルの被覆を剥く作業に
材質/仕上刃:高炭素鋼
ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼
全長(mm)210
質量(g)320
タイプ成形グリップタイプ
切断能力VVF2.6×2C
コーティングチタン
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
仕様FT-802用
トラスコ品番166-7887
適合機種FT802-81
質量(g)6.4
適合電線ストレート
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
仕様FT-802用
トラスコ品番166-6409
適合機種FT802-81
質量(g)6.4
適合電線AWG36~26
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
付属品カットオイル2L、ダイヘッド1台No.1(C19~39・PF16~36・PT1/2~3/4用)、チェザー(替刃)2組PF16×22 PF28×36
質量(kg)18
出力(W)300
能力C19~39 PF16~36
モーターAC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)290×250×280
1台
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
型番(本体・替刃セット)708 226 3 3、(本体単品)708 200 3
能力(mm2)2.0/3.5/5.5
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
型番(標準付属替刃)708 226 3 3 0
能力(mm2)2.0/3.5/5.5
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
電線サイズに合わせて3つの圧着溝から最適なポジションを選んで圧着します。独自のスプリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。圧着端子/スリーブ(フェルール)6-16mm2まで用の圧着工具です
用途DIN 462228 part1 および4 に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に。
圧着範囲(mm2)6~16(AWG10-6)
全長(mm)200
仕様1本用
質量(g)418
1丁
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
電設工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。