2,610件中 921~960件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JAE(日本航空電子工業)JN1/2シリーズ 手動圧着工具
JN1シリーズ用コンタクトを圧着する工具です。コンタクトサイズにより適合工具がことなります。ストレート、アングル、中継の10芯に使用します。
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ミニ圧着工具
絶縁端子用 3サイズOK !軽量コンパクト
用途絶縁端子用 全長(mm)192 質量(g)340 使用範囲- 使用範囲(mm2)0.3、1.25、2
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

電気工事用はさみです。高炭素刃物鋼で優れた切れ味と耐久性を実現しました。ワンタッチストッパー付で楽々収納ができます。ばね付きで連続作業が可能です。
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。 切断能力(mm2)(VCT線)1.2×3芯 全長(mm)182 刃長(mm)42 刃厚(mm)3.0 質量(g)110 トラスコ品番384-2487 硬度HRC54~56 材質(刃)ハードクロムメッキ
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

用途ダクトカッター:DC-100M用 トラスコ品番404-6650 質量(g)130 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具箱から手袋まで、電気工事に必要な工具を厳選し、セットにしました。 工具箱は、強度、耐久性に優れたバンパーボックスを採用しました。 屋外の電気工事はもとより備品としても永くご愛用いただけます。
トラスコ品番301-9110 質量(kg)5.7 セット商品数19 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)420×231×220
1セット
特価
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

同軸ケーブルS-5C-FB用で皮むき時、編組線・芯線に傷をつけにくくなっています。
適合S-5C-FB用 幅(mm)34 厚さ(mm)20 全長(mm)120 質量(g)122
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

ペンチタイプのワイヤーストリッパー 小型・軽量、スプリング付で連続作業も楽々 皮むき、切断、ワイヤーループ可能 力の入れやすいグリップ形状
用途極細電線の切断・被覆剥き 全長(mm)159 質量(g)122
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途エアコンダクトのカッター 質量(g)570 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)310×90×18
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1本でケーブルの切断と皮むきができます。
全長(mm)165 呼び寸法(mm)150 質量(g)160 頭部厚(mm)10 頭部幅(mm)25 柄幅(mm)43 切断能力(Φmm)ケーブル(鋼芯)9.0 切断能力(mm2)IV線22 皮むき能力0.15~6mm2:先端4~16mm2:根元
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
100,000 税込110,000
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
145,000 税込159,500
翌日出荷

1個
5,020 税込5,522
翌日出荷

刃長(mm)30 全長(mm)195 エスコ品番EA640G-2
1個
9,600 税込10,560
当日出荷

1個
45,700 税込50,270
当日出荷

1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

INABA製 新型エアコン用MDダクトに対応。MD-751・MD-851を2枚(底部・フタ部)重ねて同時切断。切り口スッキリ 効率UP。返りバリが出ません。
用途エアコン用樹脂製配管化粧カバーの切断に 寸法L(mm)312 寸法H(mm)110 寸法t(mm)19 寸法D(mm)107
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広いサイズの電線をワンアクションでストリップできるオートワイヤーストリッパー。高精度のフラット刃で、幅7mmまでのフラットケーブルやリボンケーブルにも対応。自動調整機能でワイヤーサイズを気にすることなくストリップできます。より線から単線までAWG30~10の幅広い電線サイズに対応。電線正面からストリップでき、壁際や狭い場所でも作業できます。ストリップ長さを5~18mmに調整できるストリップゲージ付き。軽量なので使用時の負担を軽減します。
用途電線、フラットケーブルのストリップに。 材質刃部/炭素鋼、本体/高強度プラスチック&エラストマー 寸法(mm)150×162×22 質量(g)170 切断能力(mm)Φ2.6 適合サイズAWG30~10 適合サイズ(mm2)0.05~5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
5,298 税込5,828
6日以内出荷

1個
1,980 税込2,178
3日以内出荷

ケーブルサイズによる刃先調整不要
全長(mm)155 質量(g)140 切断能力(mm)最大Φ3 適合電線(mm2)0.2~14 適合電線ビニール系丸型電線(IV) ストリップ長(mm)5~25
1個
11,900 税込13,090
3日以内出荷

幅広い通信・制御線のストリップに!。指先の繊細な感覚で外被の輪切りや縦切り、心線ストリップが可能
全長(mm)137 質量(g)75 適合径(Φmm)外被:4~13 適合芯線サイズ(mm2)0.5~16
1個
3,590 税込3,949
3日以内出荷

1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

泉精器製作所REC―LI50用可動刃
銅より線専用刃。替え刃です
トラスコ品番225-1589
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷

泉精器製作所REC―LI50用固定刃
銅より線専用刃。替え刃です
トラスコ品番225-1562
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷

トラスコ品番573-3764
1個
9,398 税込10,338
翌日出荷

1個(1個)
8,198 税込9,018
3日以内出荷

フエニックス・コンタクト/(1212045) 圧着工具
長さ(mm)175
1個(1個)
64,980 税込71,478
当日出荷

ワゴジャパンバリオクリンプ4
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷

Rotax 29 - 品番2620151 - 厚さ3 mmまでの絶縁材を切断. トリプルアクションケーブルストリッパ. RS PRO のこの 3 動作ケーブルストリッパは、丸型 Multicore ケーブルや単芯ケーブルの外被を除去するのに最適です。PVC やゴムなど、さまざまなタイプの絶縁体を切断できます。 ケーブルの主な利点は、スプリング式のケーブルレーシングです。これにより、ケーブル又はワイヤを、その長さに沿って任意の位置に取り付けることができます。ブレードを 90 度回転させて長手方向に切断する Ability と組み合わせることで、ケーブルの溝切り又はジャケットのスプリットを通して、ケーブル導体にケーブルの任意の時点でアクセスできます。 このスプリング式工具は、ジャケットを円形に切断することができ、すばやくエンドを除去したり、被覆を剥いだり、中途で切断したりできます。そのため、この非常に汎用性の高いケーブルストリッピング工具は、難しいカスタムケーブル管理用途に最適です。 ; 262-0151 262-0151 は、 4.5.29 mm のケーブル用のトリプルアクションケーブルストリッパです ; 262-0173 262-0173 は、 19 ~ 40 mm ケーブル用のトリプルアクションケーブルストリッパです ; 262-0167 262-0167 は、 4.5.29 mm ケーブルの交換用ブレードです 特長と利点 独自のスパイラルカット機能を備えた業務用ヘビーデューティケーブルストリッパ ロータリー、リニア、スパイラルカット この工具は、独自のスパイラルカットセレクタを実現し、ブチル、ゴムなどの剥ぎ取りにくい絶縁材に使用できます PTFE ブレードハウジングは、非常に鋭いブレードと組み合わせることで摩擦を大幅に低減し、滑らかなストリッピングを実現します 用途 ワイヤストリッパは、電気ワイヤから絶縁体又は絶縁被覆を除去するように設計されたハンドヘルド工具です。この目的のために、プライヤーやナイフなどの他の工具も使用できますが、この専用工具を使用することで、効率性と安全性を最大限に高めることができます。ワイヤストリッパはすっきり整然と切断でき、ワイヤを剥いてすぐにはんだ付けし、コネクタを取り付けられます。ケーブルのストリッピングから銅やコンジットの切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤストリッパは主に電気技術者や機械工によって使用されますが、家庭用の DIY 工具箱にも常備されます。 よくある質問: このワイヤストリッパは VDE 認定ですか. いいえ、このワイヤストリッパは VDE 認定を受けていないため、活線電気ケーブルには使用できません。 このケーブルストリッパはフラットケーブルに適していますか. このモデルは、丸型ケーブルに対応するように設計されており、フラットケーブルでは正常に動作しない場合があります。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。業務用ヘビーデューティケーブルストリッパに独自のスパイラルカット機能を採用 ロータリ、リニア、スパイラルカット この工具は、独自のスパイラルカットセレクタを実現し、ブチル、ゴムなどの剥ぎ取りにくい絶縁材に最適 このPTFEブレードハウジングは、極めて鋭いブレードを組み合わせて摩擦を大きく低減し、滑らかな剥ぎ取りを実現 4.5 → 29 mmのストリッパの交換用ブレード(RS ; 262-0167 262-0167 )を用意
仕様ケーブルタイプ = 丸型ストリップ範囲 = 4.5 → 29mm最小サイズ = 4.5mm最大サイズ = 29mmタイプ = トリプルアクション
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

1枚ほか
930 税込1,023
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンジニアPA-07用バネ
ワイヤーストリッパーPA-07用のバネです。
適合本体型式PA-07
1個
199 税込219
3日以内出荷

ラチェット機能を内蔵しており、毎回均一な力で圧着が可能です。圧着力はダイヤルで調整が可能です。1 丁で3 つの圧着範囲22-16AWG(赤)、16-14AWG(青)、12-10AWG(黄)に対応しています。22-16AWG(赤)、16-14AWG(青)、12-10AWG(黄)。絶縁ワイヤ端子の圧着に。
用途絶縁ワイヤ端子の圧着に。 材質スチール 全長(mm)229 質量(g)607.9 適合電線(mm2)0.33~5.26(AWG10~22) コード251-3068 アズワン品番65-1948-56 圧着能力(mm2)0.33~5.26(AWG10~22)
1丁
7,998 税込8,798
翌々日出荷

1個
18,980 税込20,878
翌日出荷

1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製の刃です。 5 つのストリッピング穴(10-18AWG)があります。ABS/TPEハンドルです。
材質刃/4CR13、ハンドル/PP+ガラスファイバー+TPR 質量(g)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167× 80× 28 硬度HRC【ブレード】52-60 ケーブルサイズ(AWG)10/18
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

対応仕様 単線またはより線ワイヤー:2.0-4.1mm(4-16mm2)・0.5-16mm(0.2-2.5mm2) トリップ フラットワイヤー:3×2.5mm2・3×1.5mm2 トリップ同軸ケーブル:RG59、RG6。4つの仕様でさまざまなワイヤーに対応しています。軽く押すだけで簡単にワイヤーを簡単に剥がせます。底部に便利な取り外し可能なスライディングパネルがあり、切断くずを簡単に掃除できます。上部に長さ 3 cm のくぼんだ四角形があり、さまざまな長さの測定が可能です。軽量でコンパクト、コスト効率が高く、操作が簡単です。保管に便利な透明なプラスチックボックスが付属しています。
用途シース線、芯線、複数より線のシース線の皮むきに適合、電線の切断、裸端子、絶縁端子の圧着に適合
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ。本体に100%新塊材料を使用。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。丈夫で長持。切れ味抜群
仕様IV用(エコ電線対応) 適合0 適合機種0 寸法(mm)0 全長(mm)180 質量(g)360 穴あけ能力0 適合サイズ0 替刃仕様0 適合サイズ(mm2)1.25・2.0・3.5・5.5・8.0(IV線用) 適合電線サイズ0 穴あけ可能板厚(mm)0 切断寸法(mm)0
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷