2,610件中 961~1,000件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ。本体に100%新塊材料を使用。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。丈夫で長持。切れ味抜群
仕様VCTF用 適合0 適合機種0 寸法(mm)0 全長(mm)180 質量(g)360 穴あけ能力0 適合サイズ0 替刃仕様0 適合電線サイズ0.75mm2×2心・0.75mm2×3心・0.75mm2×4心(VCTF線用) 穴あけ可能板厚(mm)0 切断寸法(mm)0
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷

切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ。本体に100%新塊材料を使用。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。丈夫で長持。切れ味抜群
仕様IV用(エコ電線対応) 適合0 適合機種0 性能適合サイズ(mm2) 寸法(mm)0 全長(mm)180 質量(g)360 穴あけ能力0 適合サイズ0 替刃仕様0 適合電線サイズ0 穴あけ可能板厚(mm)0 切断寸法(mm)0
1個
5,898 税込6,488
翌日出荷

切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ。本体に100%新塊材料を使用。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。丈夫で長持。切れ味抜群
仕様VA3心用 適合0 適合機種0 寸法(mm)0 全長(mm)180 質量(g)360 穴あけ能力0 適合サイズ0 替刃仕様0 適合電線サイズ1.6mm×3心・2.0mm×3心(VA線用) 穴あけ可能板厚(mm)0 切断寸法(mm)0
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ。本体に100%新塊材料を使用。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。丈夫で長持。切れ味抜群
仕様同軸用 適合3C2V・5C2V S5C-FB(同軸用) 適合機種0 寸法(mm)0 全長(mm)180 質量(g)360 穴あけ能力0 適合サイズ0 替刃仕様0 適合電線サイズ0 穴あけ可能板厚(mm)0 切断寸法(mm)0
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

人間工学を駆使。驚異の切れ味.ハンドル荷重をメーカー比40%軽減(特許取得)
用途絶縁被覆付閉端接続子用 適合0 適合機種0 寸法(mm)0 穴あけ能力0 適合サイズ0 JIS規格非対応 替刃仕様0 適合電線サイズ0 穴あけ可能板厚(mm)0 切断寸法(mm)0
1個
8,198 税込9,018
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全・確実の品質で圧着作業。耐久性 連続試験回数35.000回合格。全製品にロストワックス(精密鋳造)を採用。【成形確認機構内臓】。すっきりスマートになりました(新ラチェット機構)。確実に圧着できる力が加えられるまで圧着規制装置は解除されません。【グリップ】。エラストマー採用。手によくフィットし負担が少なく、軽い
用途リングスリーブ用 適合0 適合機種0 寸法(mm)0 全長(mm)630 質量(g)1990 穴あけ能力0 適合サイズ0 JIS規格対応 替刃仕様0 適合サイズ(mm2)22・38・60 適合電線サイズ0 穴あけ可能板厚(mm)0 切断寸法(mm)0
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

安全・確実の品質で圧着作業。耐久性 連続試験回数35.000回合格。全製品にロストワックス(精密鋳造)を採用。【成形確認機構内臓】。すっきりスマートになりました(新ラチェット機構)。確実に圧着できる力が加えられるまで圧着規制装置は解除されません。【グリップ】。エラストマー採用。手によくフィットし負担が少なく、軽い
用途リングスリーブ用 適合0 適合機種0 寸法(mm)0 穴あけ能力0 JIS規格対応 替刃仕様0 適合電線サイズ0 穴あけ可能板厚(mm)0 切断寸法(mm)0
1個
5,798 税込6,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐電50000V。G-FRP樹脂ハンドルで軽く、衝撃にも強い。【感電事故防止】。刃・ボルト(刃とハンドルの固定)以外に金属を使用していないためピンホール、キズなどによる感電事故の心配がありません。【抜群の絶縁性】。ガラス繊維入り特殊プラスチック樹脂FRPをハンドルに使用(耐電圧50000V)
用途銅線専用 適合0 適合機種0 性能IV150mm2、VVR22mm2×3心、CV100mm2、CVT22mm2 寸法(mm)0 全長(mm)460 質量(g)980 穴あけ能力0 適合サイズ0 替刃仕様0 適合電線サイズ0 穴あけ可能板厚(mm)0 切断寸法(mm)0
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

三角切断法の改良で素晴らしい切れ味
用途銅線専用 適合0 適合機種0 性能IV150mm2、VVR22mm2×3心、CV100mm2、CVT22mm2 寸法(mm)0 全長(mm)455 質量(g)1100 穴あけ能力0 適合サイズ0 替刃仕様0 適合電線サイズ0 穴あけ可能板厚(mm)0 切断寸法(mm)0
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

電線・ワイヤーロープ・鉄筋・軟鋼線も切断できる!!
性能IV150mm2、鉄筋Φ9mm、ワイヤーロープΦ14mm 全長(mm)600 質量(g)1800
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

人間工学を駆使驚異の切れ味。ハンドル荷重をメーカー比40%軽減(特許取得)。軽く、片手で作業ができ、ケーブルの切断面を変形させず、きれいに切れます。刃物炭素工具鋼を精密鍛造。最適硬度に熱処理が施されており、すばらしい切れ味が持続します
用途銅線専用 適合0 適合機種0 性能IV・CV38mm2、VVF2.0mm×3心 寸法(mm)0 全長(mm)160 質量(g)155 穴あけ能力0 適合サイズ0 替刃仕様0 適合電線サイズ0 穴あけ可能板厚(mm)0 切断寸法(mm)0
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

人間工学を駆使驚異の切れ味。ハンドル荷重をメーカー比40%軽減(特許取得)。軽く、片手で作業ができ、ケーブルの切断面を変形させず、きれいに切れます。刃物炭素工具鋼を精密鍛造。最適硬度に熱処理が施されており、すばらしい切れ味が持続します
用途銅線専用 適合0 適合機種0 性能IV・CV60mm2、VVR・CV8mm2×3心、CTV8mm2、VVF2.6mm×3心 寸法(mm)0 全長(mm)240 質量(g)365 穴あけ能力0 適合サイズ0 替刃仕様0 適合電線サイズ0 穴あけ可能板厚(mm)0 切断寸法(mm)0
1個
6,598 税込7,258
翌日出荷

ハンドル荷重を25%軽減!!。Xシリーズツインカム・オート偏心機構
用途銅線専用 適合0 適合機種0 性能IV200mm2、VVR22mm2×3心、CVmm2150、CVT22mm2 寸法(mm)0 全長(mm)500 質量(g)1490 穴あけ能力0 適合サイズ0 替刃仕様0 適合電線サイズ0 穴あけ可能板厚(mm)0 切断寸法(mm)0
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

耐電50000V。G-FRP樹脂ハンドルで軽く、衝撃にも強い。【感電事故防止】。刃・ボルト(刃とハンドルの固定)以外に金属を使用していないためピンホール、キズなどによる感電事故の心配がありません。【抜群の絶縁性】。ガラス繊維入り特殊プラスチック樹脂FRPをハンドルに使用(耐電圧50000V)
用途銅線専用 適合0 適合機種0 性能IV250mm2、VVR60mm2×3心、CV200mm2、CVT60mm2 寸法(mm)0 全長(mm)615 質量(g)1500 穴あけ能力0 適合サイズ0 替刃仕様0 適合電線サイズ0 穴あけ可能板厚(mm)0 切断寸法(mm)0
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

三角切断法の改良で素晴らしい切れ味
用途銅線専用 適合0 適合機種0 性能IV500mm2、VVR100mm2×3心、CV400mm2、CVT100mm2 寸法(mm)0 全長(mm)800 質量(g)2930 穴あけ能力0 適合サイズ0 替刃仕様0 適合電線サイズ0 穴あけ可能板厚(mm)0 切断寸法(mm)0
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷

電線・ワイヤーロープ・鉄筋・軟鋼線も切断できる!!
性能IV100mm2、鉄筋Φ7mm、ワイヤーロープΦ10mm 全長(mm)445 質量(g)1100
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

三角切断法の改良で素晴らしい切れ味
用途銅線専用 適合0 適合機種0 性能IV250mm2、VVR60mm2×3心、CV200mm2、CVT60mm2 寸法(mm)0 全長(mm)600 質量(g)1540 穴あけ能力0 適合サイズ0 替刃仕様0 適合電線サイズ0 穴あけ可能板厚(mm)0 切断寸法(mm)0
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷

テコ→倍力→テコのオートギアシフト機構によりハンドル荷重が約2分の1に!!
用途銅線専用 適合0 適合機種0 性能IV400mm2、VVR60mm2×3心、CV400mm2、CVT60mm2全長(mm):605 寸法(mm)0 全長(mm)605 質量(g)2230 穴あけ能力0 適合サイズ0 替刃仕様0 適合電線サイズ0 穴あけ可能板厚(mm)0 切断寸法(mm)0
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

IV線CV線(600V)用簡単、安全にストリップ
適合0 適合機種0 寸法(mm)0 全長(mm)194 質量(g)183 穴あけ能力0 適合サイズ0 替刃仕様0 適合電線サイズ14・22・38・60mm2(IV線・CV線) 穴あけ可能板厚(mm)0 切断寸法(mm)0
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷

ケーブルの被膜剥きに対応できるケーブルストリッパーです。
全長(mm)170 質量(g)210 使用範囲(mm)25以下 膜厚(mm)対応:0~5
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)新人工具5点セット
新人電気工事士にまず必要なプロ用ツールのスタートセット。電気工事士の新人さんにおすすめの工具セット
関連資料(5.56MB)
1セット(5点)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLEIN TOOLS電工ナイフ
本体44200にぴったりはまるホルダーです。現場でいつでも取り出せるように設計されています。わずか37gで軽量です。必要に応じて他製品も収納できる高さ196.9ミリです。ベルト幅57mmまで対応しており、スロット式で着脱もスムーズです。縫製とリベットで補強された本革製で、長く安心して使えます。
用途KLEIN TOOLS電工ナイフ(品番44200)の収納に。 トラスコ品番690-9280 適合機種44200 材質レザー 幅(mm)54 厚さ(mm)25 全長(mm)197 適合ベルト幅(mm)最大57 適合替刃/ナイフ品番44200 ポケット数1
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

SPM-SS01 ソーラーケーブルストリッパー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソーラーケーブルストリッパー
ストリップ長を一定にできるガイド付。樹脂製で軽量・コンパクト。挟んで、くるくる回すだけ
材質PVC 寸法(mm)24×85×42 質量(g)21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:76×25×162 包装形態ブリスター・台紙 梱包質量(g)40 適合サイズ(mm2)2.5~6.0用 関連資料(3.05MB)
1丁
3,698 税込4,068
翌々日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソーラー圧着工具
ストーブリ社製MC4コンタクトを圧着できる。ロケータ付で確実に圧着できる
材質特殊鋼・PVC 寸法(mm)21×257×76 質量(g)642 適合サイズ(mm2)1.5, 2.5, 4, 6用 関連資料(10.68MB)
1丁
36,980 税込40,678
翌々日出荷

IKURATOOLS(育良精機)40m中継ケーブル
ISK-PB500専用の中継ケーブルです。
長さ(m)40
1本
299,800 税込329,780
4日以内出荷

古河電工パワーシステムズ外導剥取工具
RoHS
輪切りと斜め切りの2種類の作業を1本の工具に集約し、6600V・22kV・33kV用電力ケーブルの外部半導電層を簡単に剥ぎ取ることができます。電力ケーブルの重要な部分に対して、安定的な施工ができ、時間短縮・管理の簡素化と高品質な商品提供をサポートします。
用途高圧電力ケーブルはET(2層同時押出)とEE(3層同時押出またはフリーストリッピングタイプ)の2種類があります。この工具はEEケーブルの外部半導電層の剥ぎ取り専用に使用します。 仕様高圧ケーブルの外導の高品質な作業を提供する、高圧工事の必需品 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
74,980 税込82,478
16日以内出荷

古河電工パワーシステムズケーブルシース・絶縁体剥取工具
RoHS
この工具は1本で無駄のない刃の突き出しと絶妙な角度調整ができることにより、6600V・22kV・33kV用電力ケーブルのほとんどのサイズのシースと絶縁体を簡単に剥ぎ取ることができます。電力ケーブルの中間・端末を処理する際に怪我のしやすい作業に対して、安定的な施工ができ、時間短縮・管理の簡素化と高品質な商品提供をサポートします。
用途この工具は電力ケーブルを処理する際、ケーブルシース及び絶縁体剥ぎ取り専用に使用します。 仕様高圧ケーブルのシースと絶縁体を剥ぎ取る RoHS指令(10物質対応)対応
1組
199,800 税込219,780
16日以内出荷

古河電工パワーシステムズケーブルシース・絶縁体剥取工具
RoHS
この工具は1本で無駄のない刃の突き出しと絶妙な角度調整ができることにより、6600V・22kV・33kV用電力ケーブルのほとんどのサイズのシースと絶縁体を簡単に剥ぎ取ることができます。電力ケーブルの中間・端末を処理する際に怪我のしやすい作業に対して、安定的な施工ができ、時間短縮・管理の簡素化と高品質な商品提供をサポートします。
用途この工具は電力ケーブルを処理する際、ケーブルシース及び絶縁体剥ぎ取り専用に使用します。 仕様高圧ケーブルのシースと絶縁体を剥ぎ取る RoHS指令(10物質対応)対応
1組
19,980 税込21,978
16日以内出荷

古河電工パワーシステムズ6kV用絶縁体剥取工具
RoHS
この工具は汎用性が高い6600V(22mm2~150mm2)用絶縁体剥ぎ取り工具専用とすることにより、刃の突き出し量を一定にして調整が不要となります。また安定的な施工ができ、時間短縮・管理の簡素化と高品質な商品提供をサポートします。
用途この工具は、6600V用電力ケーブル絶縁体剥ぎ取り専用に使用します。 仕様調整要らずの高圧ケーブル絶縁体剥ぎ取り工具 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
199,800 税込219,780
16日以内出荷

油圧出力11tonfでアームオーバルスリーブを圧着します。現場で台付ワイヤーが制作できます。アームオーバルスリーブとセットで圧着することで、引張強度が保証されます。
用途スリーブの圧着作業に。 付属品圧着確認ゲージ、ワイヤーロープカッター:RC-450、ダイス×4セット(OS-6D、8D、9D&10D、12D)、ダイス取り外しドライバー トラスコ品番849-0421 電源(V)単相100 切断能力(mm)6~12 最大出力(kN[tf])10(98) 圧着能力(mm)6、8、9、10、12、6×24 JIS G3525(繊維心ワイヤー)
1セット
289,800 税込318,780
3日以内出荷

ABCT127 アンボンドシースカッター FSC藤原産業 動画あり
アンボンドPC鋼より線のシースを簡単にカットできます。カッターナイフ等を利用しての作業は危険でしたがこの商品は安全で素早い作業が可能です。調整ネジで12.7~15.2に対応可能です。出荷時は、PC鋼より線12.7用裸線にて調節しています。
用途アンボンドPC鋼より線のシースの皮むきに。 全長(mm)195 質量(g)245
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

ポジション4 スリーブ長(mm)対応:0.1~2.0
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷

二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径23mmまでのケーブルを切断することができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。
用途銅/アルミニウムケーブル用 寸法(mm)W225×D65×H29 全長(mm)225 質量(g)457 硬度刃:HRC約56 切断能力(mm)銅線 (多芯):23 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッド:磨き (黒表面処理) 切断能力(mm2)銅線 (多芯):120
1丁
12,980 税込14,278
翌々日出荷

太陽光発電システムにも対応する高性能圧着ペンチです。1つのツールに、MC4/MC4 Evo2用、非絶縁ケーブルコネクタ用、ワイヤーフェルール用の3つの圧着ダイスを装備しています。精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現します。圧着ダイスは工具なしで素早く簡単に交換することができます。交換用ダイスは円形のマガジン内に安全に保管することができます。圧着ダイス用マガジンは、ベルトに取り付けて持ち運べます。ピクトグラムによる圧着ダイスの分かりやすいマークがついています。本体はオイル焼入焼戻しのクロームバナジウム鋼で、マガジンはグラスファイバー強化プラスチックです。4mm2 / 6mm2 のMC42およびMC42 Evo2 コネクタの圧着(圧着ダイス9739-42)0.5~10 mm2アースケーブルなどの接続を圧着(圧着ダイス9739-13)0.25~6mm2の絶縁および非絶縁ワイヤーフェルール用(圧着ダイス9739-08) (インバータからメーターキャビネットまで) オプションの圧着ダイス 9739-05/06/09 で拡張可能平行なジョーポジションにするには、サービスレバーを開きます。圧着ダイスを交換するには、マガジンポジションのロックを外し、圧着ダイスをプライヤーから取り出します。
用途PVケーブル、アース線、メーターキャビネットへの配線用 適合圧着ポジション数:3 全長(mm)250 質量(g)885 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド:磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2)0.25-6.0 クリンピング能力(AWG)45954
1丁
46,980 税込51,678
90日以内出荷

90954交換用刃。
適合ストリッピング能力 (AWG):24-10、ストリッピング能力 (mm2):0.2-6.0 入数(枚)2
1個
969 税込1,066
3日以内出荷

高性能圧着プライヤーとマガジンのセットです。(ダイスなし)ラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質な圧着を実現します。最大5個の圧着ダイスを収納できる丸型マガジン付きです。9739xxシリーズの圧着ダイスが使用できます。
全長(mm)250 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド:磨き・黒表面処理
1個
24,980 税込27,478
90日以内出荷

ラチェット機構の修理用パーツ。
用途ケーブルカッター953x-250/280/315A/320用スペアネジ
1個
6,498 税込7,148
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッターStepCut XL
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径23mmまでのケーブルを切断することができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。
用途銅/アルミニウムケーブル用 寸法(mm)W225×D46×H15 全長(mm)225 質量(g)365 硬度刃:HRC約56 切断能力(mm)銅線 (多芯):23 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド:磨き (黒表面処理) 切断能力(mm2)銅線 (多芯):120
1丁
11,980 税込13,178
翌々日出荷

セット内容:9752-42圧着プライヤー、1695-03Sエルゴストリップ。太陽光発電システムのセットアップ用です。9752-42圧着プライヤーと1695-03SBエルゴストリップのセットです。MC4およびMC4 EVO2(4-6mm2)コネクタの圧着と、ケーブルストリップができます。
用途MC4およびMC4 EVO2コネクタを備えたPVシステムの設置用
1セット
36,980 税込40,678
翌日出荷

4mm2および6mm2のソーラーケーブルに対応。PVケーブルのストリッピングは6~18mmに調整可能です。丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブル3×1.5mm2~5×2.5mm2など)、データケーブル(撚り対線)、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りを素早く精密に行います。人間工学に基づいた革新的でなピストル型グリップデザインです。外被の簡単な切込み、引き剥がし、縦方向の切断に適しています。円錐形に細くなっているツールエンドにより、狭い場所でのアクセスがさらに改善されました。断面積が0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4mm2用のストリッピング工具です。位置決め用ウェブにより、絶縁被覆の剥ぎ取りのために個々の導体を簡単に挿入できます。開口ばねとロック用の爪付きです。開口支援により、同軸ケーブルおよびデータケーブルが楽に挿入できます。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。
用途PVケーブルのストリッピング・NYMケーブルの外被除去・個々の導体の絶縁被覆剥ぎ取り・データケーブルの外被除去・同軸ケーブルの外被除去・同軸ケーブルの絶縁被覆剥ぎ取り 寸法(mm)W135×36×30 全長(mm)135 質量(g)65 寸法3×1.5-5×2.5(絶縁被覆剥ぎ取りの数値 (NYMケーブル;mm2)) 範囲(mm)PVケーブルストリッピング可能:6~18 使用範囲(mm2)絶縁被覆ストリッピング可能:0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4
1丁
9,398 税込10,338
翌日出荷