- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 電設工事関連
- 46ページ目
46ページ目: 電設工事関連
特価
本日11月11日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
高品質・プロ仕様で切れ味抜群です。特殊工具鋼を使用しておりますので、切れ味・耐久性に優れています。棒状のゴム・ウレタンなどの切断にも便利です。
用途電設工事のVVF線(VA線)の切断作業。
材質特殊工具鋼
刃部硬度HRC50~55
切断能力(mm2)IV線22(径9.2mm)
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
1個
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
刃部はリン酸塩被膜処理が施されており、耐腐食性に優れています。
独自の三角切断システムと調整機構でケーブルを潰すことなく、スムーズできれいな切断が可能です。
軽量かつ人間工学に基づいたハンドルで快適に作業できます。
用途各種ケーブルの切断に。
トラスコ品番206-3231
全長(mm)730
材質/仕上ハンドル部:鍛造アルミニウム、刃部:高炭素鍛造鋼
質量(g)3600
切断能力(mm)12
1丁
¥82,980
税込¥91,278
翌々日出荷
刃部はリン酸塩被膜処理が施されており、耐腐食性に優れています。
独自の三角切断システムと調整機構でケーブルを潰すことなく、スムーズできれいな切断が可能です。
軽量かつ人間工学に基づいたハンドルで快適に作業できます。
用途各種ケーブルの切断に。
トラスコ品番206-3230
全長(mm)560
材質/仕上ハンドル部:鍛造アルミニウム、刃部:高炭素鍛造鋼
質量(g)1950
切断能力(mm)8
1丁
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
独自の三角切断システムと調整機構でケーブルを潰すことなく、スムーズできれいな切断が可能です。
軽量かつ人間工学に基づいたハンドルで快適に作業できます。
用途各種ケーブルの切断に。
トラスコ品番206-3225
全長(mm)590
材質/仕上ハンドル部:鍛造アルミニウム、刃部:高炭素鍛造鋼
質量(g)2300
切断能力(mm)16
1丁
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
特別にデザインされた切断部はスムーズかつ精密な切断を可能にします。
ハンドル部にはバネを搭載しており快適に作業できます。
用途スチールケーブルなどの切断に。
トラスコ品番206-3219
全長(mm)190
材質/仕上ハンドル部:スチール、刃部:高炭素鍛造鋼
質量(g)270
切断能力(mm)3
1丁
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
裸圧着端子、裸圧着スリーブを圧着するヘッドです。
マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
ヨーク交換式なので小サイズになるほど軽量です。
用途端子圧着工具。
トラスコ品番852-0374
セット内容オスダイス(NC-M-C22、NC-M-C70、NC-M-C150、NC-M-C250)●メスダイス(NC-M-D38、NC-M-D70、NC-M-D100、NC-M-D150、NC-M-D200A、NC-M-D250)
質量(kg)3.3
圧着範囲(mm2)14~250
1セット
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
キャプタイヤケーブルや光ファイバーケーブルなどの外皮ストリップに便利です。
セット品(206-1400-PK)のケーブルブラケットを用いることでΦ4~70までのケーブルで使用可能です。
トラスコ品番206-4099
全長(mm)170
質量(g)151
適合電線径(Φmm)8~28
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
キャプタイヤケーブルや光ファイバーケーブルなどの外皮ストリップに便利です。
トラスコ品番206-4107
セット内容206-1403、206-1411、206-1413、206-1414、206-1415、専用ケース
全長(mm)173
質量(g)667
適合電線径(Φmm)4~70
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
内部ケーブルダクトを使用して被覆を縦方向にカット可能です。
工具内にケーブルの被覆が詰まらない刃の位置と構造設計です。
トラスコ品番206-4098
全長(mm)125
質量(g)61
適合電線径(Φmm)8~13
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
狭いボックス内や管などでもケーブル外皮ストリップが容易にできます。
新設工事だけでなく、改修工事などでも活用できます。
トラスコ品番206-4106
全長(mm)173
質量(g)88
適合電線径(Φmm)8~13
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
テコ比を利用し、通常の圧着プライヤーに比べ最大30%握力の負担を軽減しました。
精密な圧着ダイスとラチェット機構により安定した圧着作業が可能になりました。
圧力は工場で精密に校正されています。
両手の操作で、断面の大きい導体を簡単に圧着できます。
ヘッドの角度や人間工学に基づいたハンドル形状で使いやすいデザインです。
用途ハンダ付けのない電気接続部の作業に。
トラスコ品番207-4968
全長(mm)250
材質/仕上クロムバナジウム電気鋼
質量(g)618
適合端子ツインフェルール端子
アズワン品番64-8393-93
圧着端子2×6mm2、2×10mm2、2×16mm2
1丁
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
1252-195用の替刃です。
トラスコ品番207-4957
適合機種1252-195
質量(g)20
アズワン品番64-8333-40
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
用途米国規格(AWG)ケーブルのストリッピング作業に。
材質/仕上特殊工具鋼
質量(g)59
トラスコ品番195-5269
適合機種9532-340SR
セット内容固定ボルト、ナット
材質/仕上特殊工具鋼
質量(g)290
アズワン品番64-8393-67
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
人間工学に基づいた長尺設計により、奥まった場所にある配線のストリッピングに便利です。
用途ディープコネクタソケット内の作業に。
トラスコ品番195-5248
全長(mm)175
材質/仕上グラスファイバー強化プラスチック
質量(g)90
アズワン品番64-8343-26
適合電線径(Φmm)8~13
1丁
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
バリなしで切断でき、歪みもほぼありません。
トラスコ品番149-1911
適合本体EV-250DL
質量(kg)3.9
タイプケーブルラックカッター
能力ネグロス製ケーブルラックSR、SD-SRの切断(SUS不可)
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
ワイヤーストリッパー本体は超高硬度の炭素鋼&亜鉛合金で作られている為非常に丈夫です。
グリップ部は耐摩耗性が高く、また滑り止め加工が施されている為ストレスなく使用が可能です。
自動調節機能付きで10~24AWGまでの電線に使用できます。
適合電線(mm2)0.2~6
1個
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
1本
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
全長(mm)170
切断能力硬線程度
切断可能径(Φmm)最大1.6
1本
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー・プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
切断能力ピアノ線程度
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー・プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
全長(mm)160
使用範囲(mm2)最大10
1本
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
ビーハ社製ワイヤーストリッパーは広範囲のケーブルに対応でき、一つの工具で二つの役割をこなします。
全長(mm)200
使用範囲(mm2)0.03~16
1本
¥33,980
税込¥37,378
32日以内出荷
非絶縁ケーブルアイ用のクリンピング工具です。
全長(mm)220
使用範囲(mm2)0.1~6.0
1本
¥27,980
税込¥30,778
32日以内出荷
絶縁電線用商のクリンピング工具です。
全長(mm)220
使用範囲(mm2)0.5~6.0
1本
¥25,980
税込¥28,578
32日以内出荷
六角形状にクランピングができ、小径のワイヤーでもバラけません。0.08-16平方ミリメートルの範囲の全ての標準仕様に対応します。
全長(mm)210
使用範囲(mm2)0.08~16
1本
¥45,980
税込¥50,578
32日以内出荷
ワイヤーエンドスリーブ用のクリンピング工具です。
全長(mm)220
使用範囲(mm2)0.14~16
1本
¥27,980
税込¥30,778
32日以内出荷
ビーハ社のワイヤーストリッパーは広範囲のケーブルに対応しています。
全長(mm)165
1本
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
同軸デジタルケーブル用のケーブルストリッパーです。
全長(mm)110
使用範囲(mm2)4.8~7.5
1本
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
丸ケーブル用のケーブルストリッパーです。
全長(mm)125
使用範囲(mm2)8~13
1本
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
切断時にケーブルが滑らないように、鎌の形をした刃先になっています。開口用バネ及びロック機構付き。170mmタイプはΦ12mm(40平方ミリメートルまで)、230mmタイプはΦ18mm(60平方ミリメートル)までの銅、アルミケーブルに使用できます。スチールケーブルやワイヤーには適しません。
非絶縁ブレードコネクター用です。
全長(mm)220
使用範囲(mm2)0.25~6
1本
¥27,980
税込¥30,778
32日以内出荷
エレクトロニクス用精密ニッパー「0.8-2.6mm2」の商品です。
全長(mm)165
使用範囲(mm2)0.81~2.59
1本
¥5,698
税込¥6,268
32日以内出荷
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー・プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
全長(mm)160
使用範囲(mm2)最大10
1本
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
ワイヤのカッティング、ストリッピング、ツイスティング、クリンピングの4つの機能を合わせたツールです。ラチェット機能により、確実なクリンピングが高い作業精度で連続的に行えます。マガジン交換だけで必要なスリーブサイズに簡単に交換できます。ワイヤーストリッパー”QUADRO”とエンドスリーブ(0.5、0.75、1.0、1.5、2.5mm[[の2乗]])およびスリーブをセットするマガジン(3個)のセットです。持ち運び、収納に便利な緩衝材入り収納ケース付です。柔らかい線のみに使用可能です。
トラスコ品番161-0595
セット内容ワイヤーストリッパー”QUADRO”、エンドスリーブ(0.5、0.75、1.0、1.5、2.5mm2)、マガジン×3
幅(mm)259
材質/仕上ポリプロピレン(PP)、ポリアミド、スチール
高さ(mm)62
質量(g)595
奥行(mm)154
適合電線(mm2)0.5~2.5
使用範囲(AWG)14/16/18/20
1セット
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
電設工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。