50ページ目: 電設工事関連

特価
本日11月11日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2,608件中 1,961~2,000件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイドレンジなフェルール(エンドスリーブ用)圧着工具です。オート調整機能で各種サイズの圧着が簡単にできます。ポジショナーにより小さいサイズでもズレずに圧着できます。
用途フェルール端子(エンドスリーブ)の圧着に。 圧着範囲(mm2)シングル0.08~16/ツイン2×0.5~2×6 全長(mm)215 トラスコ品番114-9435 質量(g)545 適合端子フェルール
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

ワイドレンジなフェルール(エンドスリーブ用)圧着工具です。オート調整機能で各種サイズの圧着が簡単にできます。ポジショナーにより小さいサイズでもズレずに圧着できます。
用途フェルール端子(エンドスリーブ)の圧着に。 圧着範囲(mm2)シングル0.08~16/ツイン2×0.5~2×10 全長(mm)215 トラスコ品番114-9436 質量(g)545 適合端子フェルール
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

偏芯デザインにより軽い力で切断することができます。6/32及び8/32のネジを切断可能です。
用途各種ケーブルの切断に。 全長(mm)241.3 トラスコ品番114-2855 材質鍛鋼 質量(g)410 切断能力銅・アルミケーブル:AWG 4/0(ACSRを除く)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

適合機種P-75/P-77 アズワン品番64-5106-31 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

KLEIN TOOLS電工ナイフ44218用替刃です。刃の交換は、ネジを緩めて差し替えるだけで簡単に行えます。ステンレス製で、高い硬度と耐久性があります。
用途電工ナイフ用替刃。 トラスコ品番103-1907 セット内容3枚セット 材質440Aステンレス 質量(g)14
1セット(3枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

握りやすい軽量、コンパクトな設計です。オート調整機能で各種サイズの圧着が簡単にできます。独自設計の柔らかい握りが、疲労を軽減します。
用途フェルール端子(エンドスリーブ)の圧着に。 圧着範囲(mm2)シングル0.14~10/ツイン2×0.25~2×4 全長(mm)175 トラスコ品番114-9433 質量(g)370 適合端子フェルール
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

トラスコ品番115-0629 幅(mm)93 高さ(mm)253 質量(g)760 奥行(mm)64 出力(kN)15
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

握りやすい軽量、コンパクトな設計です。オート調整機能で各種サイズの圧着が簡単にできます。独自設計の柔らかい握りが、疲労を軽減します。
用途フェルール端子(エンドスリーブ)の圧着に。 圧着範囲(mm2)シングル0.14~10/ツイン2×0.25~2×4 全長(mm)175 トラスコ品番114-9434 質量(g)370 適合端子フェルール
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

トラスコ品番115-0632 材質プラスチック 幅(mm)340 高さ(mm)280 質量(g)710 奥行(mm)82
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷


適合電線径(Φmm)8~13 適合電線(mm2)1.5~2.5 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)165 質量(g)176
1個
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃がケーブルをしっかり掴み、きれいに切断できます。厚手のビニールグリップを備えた非常に強力なグラスファイバーハンドルは、使い心地がよく、滑りません。
用途ソフトケーブル、MCMケーブルの切断に。軟銅線・アルミ線の切断に。 材質鍛造工具鋼(ブラックオキサイド仕上げ)
1個
51,980 税込57,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドル部分は三層の絶縁構造になっており、表面から二層目の白色の層が露出している場合は絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号になります。IEC60900及びASTM F1505適合品です。1000V絶縁仕様で、安全性に優れたケーブルカッターです。VDE認証取得済みです。狭い場所でも使いやすく、収納もしやすい設計です。
用途狭い場所でのケーブル切断用に。 全長(mm)244.5 トラスコ品番114-2972 材質高周波焼き入れ鋼 質量(g)500 切断能力(mm)アルミ・銅線:AWG 4/0(ACSRではない)、AWG 2/0(軟銅)、メッセンジャワイヤ:100ペア、24AWG バネ
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

自動的に調整して皮むきが可能です。ハンドル部分にカッターが付いており、切断も可能です。ストリップ長さを調節するためのストラップ付です。芯線のむき出し長さをそろえられる調整ストッパー付きで、仕上がりがきれいに決まります。ダイヤルで刃の力加減を調整できるため、細い線でもつぶさず正確にむけます。手になじむスリップ防止グリップで、しっかり握れて作業中もズレにくい設計です。
用途電線の皮むきと切断に。 トラスコ品番114-3838 材質スチール 全長(mm)209.6 質量(g)417 適合電線AWG単線:10~20(0.5~4.0mm2)、AWGより線:12~22(0.34~2.5mm2)、Romex:12/2、14/2
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

精密に加工されたはく離用の穴で、ワイヤを損傷せずに簡単に絶縁層を除去できます。22~8AWGのワイヤを簡単に切断、および皮むきします。1回の動作でグリップとはく離を同時に行えます。最大25mmの厚みの絶縁層を1回の動作で取り除くことができます。ワイヤーをやさしく押さえるテンション機構で、芯線の形状を保ちます。
用途電線の皮むきと切断に。 トラスコ品番114-3810 材質鍛造合金 質量(g)340
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

ワイヤを簡単に切断、剥離します。プラスチックカバーが施された快適な使い心地のクッションハンドルです。4/40、5/40、6/32、8/32、10/32、10/24のサイズのボルトを切断可能です。先端がのこぎり状になっており、ワイヤーの引っ張り、曲げなどに使用できます。
用途電線の切断・皮むき・ねじ切断・端子圧着に。 トラスコ品番114-3839 材質スチール 質量(g)200
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

小型軽量のワイヤストリッパーです。切断、皮むき、のの字曲げが可能です。ワイヤゲージが両面に刻印されているため、表裏を気にすることなく使用できます。
用途電線の被覆剥き・切断 材質スチール 全長(mm)158.8 質量(g)120
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ORBIS WILL(オルビスウィル)ベント型ケーブルカッター
25°のベントヘッドでどんな場所でも作業がしやすい!刃先が見えやすい!25°の角度によりグリップがしっかり握れます。 25°のベントヘッドで刃先が見やすく、作業場所を選びません。ばね付きなので連続しての作業もスムーズです。
1個
8,798 税込9,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ100までのケーブルを切断できる、インパクトドライバー用のアタッチメントカッターです。軽量ですので片手でケーブを持ちながらの作業も可能です。コンパクトに収納できるので作業工具が増える現場への持ち込みも簡易です。
用途CV・IvΦ100までのケーブル切断に。 付属品六角レンチ(2mm)(3mm)×各1 適合充電ドライバ―:18V充電式インパクトドライバー推奨(14.4Vも使えます) 六角軸シャンク径6.35mm 適合ケーブルサイズ(mm2)CV100までの単心ケーブル・ⅠV100までの単心ケーブル(Fケーブル切断可能・光ケーブルは切断できません)
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

従来品と比べグリップ幅がスリムで片手作業が容易です。成形確認機構で圧着不良防止します。確実に圧着できれば機構が解除されハンドルが開きます。端子の仮押さえも片手でラクラクです。圧着完了の端子・スリーブには圧着マークが刻印されます。
用途銅線用裸圧着端子用・裸圧着スリーブ用(P・B)用。 全長(mm)256 質量(g)400 規格JIS規格品 使用範囲1.25、2、5.5、8
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

用途110シリーズ イージーロックコネクタ用端子専用 仕様手動 寸法(mm)230 質量(g)470 適合端子0.2~0.3、0.5~0.75、0.9~1.25mm2 ハンドル色
1台
40,980 税込45,078
当日出荷

ストッパーの調節で被覆の長さを調節できます。 24~10AWG(0.2~6.0mm2)のケーブル線を、調整せず握るだけで簡単にストリップできます。 20AWG(0.5mm2)以下のケーブル線をストリップする際は調整ネジを締めこみます。 ストッパー(黄色)の調節で被覆の長さを調節できます。 ハンドル内側部分でケーブル線を切断可能(0.2~6.0mm2)。 ハンドル内側部分に簡易圧着機能付(22~10AWG/0.3~6.0mm2):絶縁・裸圧着端子。
全長(mm)210 幅(mm)102 厚さ(mm)26 質量(g)315
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷

63種類の高品質ツールのセット。 耐衝撃性のあるポリプロピレン製のケースです。 防塵、密閉、防水、空気孔バルブ付。 ツールパネルには42のツールポケットと67のツールループがついています。 ロック可能なボトムトレイは、アルミニウム仕切りシステムで個別に分割可能。 エルゴノミーに配慮した2コンポーネントハンドル。
セット内容コントロールキャビネットキー(001101)、ニードルノーズペンチ(0826-145)、ワイヤーストリッパー(1242-195)、絶縁エレクトロプライヤー(1386-200)、ユニバーサルエルゴストリップ(1695-01)、絶縁40°先曲ラジオペンチ(2626-200)、絶縁斜ニッパー(7006-160)、絶縁強力斜ニッパー(7406-200)、プライヤーレンチ(8603-180)、コブラ ウォーターポンププライヤー(8701-180)、ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ(9753-04)、絶縁ケーブルナイフ(9852) 、スリムポジ絶縁ドライバー(9825-01SL)、(-) スリム絶縁ドライバー(9820-3.5SL)、Picard社製300gハンマー(3003010119)、Were社製ラチェットセット(004018)、Were社製オープンエンドレンチ(003760)、Were社製ドライバーセット(003484)、Stabila社製ポケットレベル(18115)、Stabila社製Model70レベル(16135)、Rennsteig社製チゼル(361 252 1) 質量(g)10800 容量(L)45 耐荷重(kg)35 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×229×364 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)609×263×428 耐熱温度(℃)-30~80
1セット
339,800 税込373,780
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)ツールケース
耐衝撃性のあるポリプロピレン製のケースです。 防塵、密閉、防水、空気孔バルブ付。 ツールパネルには42のツールポケットと67のツールループがついています。 ロック可能なボトムトレイは、アルミニウム仕切りシステムで個別に分割可能。 エルゴノミーに配慮した2コンポーネントハンドル。
付属品南京錠 質量(g)7100 容量(L)34 耐荷重(kg)25 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×199×356 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)510×215×419 耐熱温度(℃)-30~80
1個
92,980 税込102,278
当日出荷

26種類の高品質ツールのセット。 耐衝撃性のあるポリプロピレン製のケースです。 防塵、密閉、防水、空気孔バルブ付。 ツールパネルには42のツールポケットと67のツールループがついています。 ロック可能なボトムトレイは、アルミニウム仕切りシステムで個別に分割可能。 エルゴノミーに配慮した2コンポーネントハンドル。
セット内容コントロールキャビネットキー(001101)、ニードルノーズペンチ(0826-145)、ワイヤーストリッパー(1240-200)、絶縁エレクトロプライヤー(1386-200)、ユニバーサルエルゴストリップ(1695-01)、絶縁斜ニッパー(7006-160)、コブラ ウォーターポンププライヤー(8701-180)、ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ(9753-04)、絶縁ケーブルナイフ(9852)、Were社製ドライバーセット(003484)、Stabila社製Model70レベル(16135) 質量(g)7100 容量(L)34 耐荷重(kg)25 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×199×356 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)510×215×419 耐熱温度(℃)-30~80
1セット
219,800 税込241,780
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)ツールボックス L-Boxx
衝撃や衝突に耐えるABSプラスチック製の頑丈なボックス。防滴。 複数のボックスを確実に連結できます。 内部をフレキシブルに分割可能。 ハンドルは、場所を取らずに蓋の窪みに収納できます。 人間工学に基づいたハンドル形状と追加の側面の凹部が、フレキシブルで快適な使い心地を提供します。 頑丈なポリエステル繊維を使用した2つの部分からなるツール収納パネル付き。 ツール収納パネルはマジックテープで接続できます。 10個のポケットと10個のゴム製ループが付いた蓋部分。 底面部品の上部に7つのポケット付き。 ツール収納パネルを吊り下げるタブは、L-BOXXを持ち上げたり、立てたりする際にも使用できます。 7個のポケットと7個のゴム製ループが付いた底面部品。
質量(g)3200 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)375×107×311 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)442×151×357 最大荷重(kg)25
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)電工技師用ツールセット
一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。高品質工具23点のセット。 頑丈な強化ポリエステル繊維を使用した軽量仕様。 前面のパネルは、アルミ角で補強されています。 フロントのパネルは部分的に開き、調整可能な固定ループと外側には書類入れが付いています。 ベーストレイは亜鉛めっきを施しています。 ハンドルおよび調整可能なショルダーストラップ付き。
セット内容絶縁ペンチ(0306-180)、絶縁エンドワイヤーストリッパー(1106-160)、絶縁ラジオペンチ(2506-160)、絶縁斜ニッパー (7006-160)、絶縁ケーブルナイフ(9852)、ユニバーサルエルゴストリップ(1695-01SB)、マイナス絶縁ドライバー(9820-2.5)、マイナススリム絶縁ドライバー(9820-3.5SL・5.5SL・6.5SL)、プラススリム絶縁ドライバー(9824-01SL・02SL)、ケーブルナイフ165mm(1620-165)、Haunstatte社製ハックソー150×240mm(306125)、Picard社製800・300gハンマー(30490-800・3003010119)、Picard社製定規2m(71510-000)、Picard社製ブラシ40mm(75040-015)、Picard社製石膏ミキシングボウル(75063-000)、Rennsteig社製チゼル300mm(3403001)、Rennsteig社製電工用タガネ250×10mm(3612521)、Wera社製検電器(465608) 質量(g)6700 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×250×160
1セット
119,800 税込131,780
翌日出荷

使いやすく、コンパクトで、堅牢。非常に丈夫な仕様。 最大径32mmのスチールコア付きアルミニウム導体ケーブルを片手操作および両手操作で切断。 精密研削され、高周波焼き入れされた切刃。 2段階ギヤドライブで簡単に切断できます。 非常に高いテコ比により、少ない力で作業できます。 切断する際に、プライヤーを置くエリアのある固定式ハンドル。 輸送用ロックメカニズムでハンドルを確実に閉じます。 刃は特別品質の特殊工具鋼、多段階油焼き入れ。
用途鋼心入り架空電線用。 全長(mm)340 質量(g)1300 切断能力(MCM)477 ハンドルコンフォートハンドル 最大径(Φmm)32mm、1.1/4inch 仕上ヘッド:黒表面処理
1個
98,980 税込108,878
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)9455-200用替アンビル
アンビル型はさみ9455-200用スペアアンビル。
質量(g)10
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)9455-200用替刃
アンビル型はさみ9455-200用替刃。
質量(g)25
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)小型クリッパー リセスツキ
大きな断面積の高硬度材料もパワフルに切断します。 切断力を最大に引き出す両手操作。 同じ大きさの強力ニッパーに比べ、力を60%節約します。 特殊なジョイント構造によって、手の力を40倍に増強します。 ジョイント下部にある掴み面で直径1.0mm以上のワイヤーを掴んだり引っぱったりできます。 高周波焼き入れした精密切刃、切刃硬度約64HRC。 開口部のある切刃が、回転点近くのテコ作用が改善されたことにより、大きな断面積を簡単に切断します。
全長(mm)250 材質クロムバナジウム高性能鋼、鍛造、多段階油焼き入れ、プライヤー材質:亜鉛合金メッキ(黒) 質量(g)465 ハンドルプラスチックコーティング 切断能力(Φmm) ピアノ線4.2 切断能力(Φmm) 硬線4.3 硬度HRC(刃部)約64 切断能力(Φmm)中硬線6
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

仕様1・2種技能試験対応!! 圧着工具(リングスリーブ用) ウォーターポンププライヤー ソフトグリップドライバーj k ペンチ メジャー(13mm巾×2m) 電工ナイフ
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)折りたたみ式ケーブルナイフ
コンパクトな折りたたみ式ケーブルナイフ
材質(ブレード)ステンレス 質量(g)81 ブレード長さ(mm)90
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

全長(mm)460 質量(kg)2.9 適合範囲T-11~T-122 ダイスタイプT-20、T-26、T-44、T-60、T-76、T-98、T-122 公称出力(kN)59(6tf)
1本
149,800 税込164,780
41日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
当日出荷

DK-MS3MAJSET ムキソケ アジャスター式60 100 150セット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし 適合ケーブルサイズ(mm2)60・100・150 適合(インパクトドライバー)14.4V~ トラスコ品番483-3970 剥き幅(mm)18~33・19~34・27~42
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

DK-MS3LAJSET ムキソケ アジャスター式200 250 325セット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし 適合ケーブルサイズ(mm2)200・250・325 適合(インパクトドライバー)14.4V~ トラスコ品番483-3953 剥き幅(mm)33~48・36~51・36~51
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

DK-MS9AJSET ムキソケ アジャスター式 9種セット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)ムキソケ アジャスター式 9種セット
電力量計にも対応したケーブルストリッパー。
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし 適合ケーブルサイズ(mm2)14・22・38・60・100・150・200・250・325 適合(ドリルドライバー)3.6V~、(インパクトドライバー)14.4V~ トラスコ品番483-4011 剥き幅(mm)10~33・12~35・13~36・18~33・19~34・27~42・33~48・36~51・36~51
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

DK-MS3LSET ムキソケ 200 250 325セット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)ムキソケ 200 250 325セット
硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし 適合ケーブルサイズ(mm2)200・250・325 適合(インパクトドライバー)14.4V~ トラスコ品番483-3961 剥き幅(mm)40・43・43
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

保温フレキシブルダクト切断用のハサミです。 ピアノ線を切るための別刃も一体となり大幅に作業性が上がり、大変便利です。
全長(mm)315 刃幅(mm)40
1丁
30,980 税込34,078
6日以内出荷