電設工事関連 :「電線皮むき」の検索結果
電設工事関連工具とは、電気設備の工事を行う際に必要になる作業工具のことをいい、電線を傷めずに被覆を剥いだり押さえたりする際に使われます。ハンドルの操作が滑らかで、握りやすくなっているところが特徴です。差込端子の圧着から電線の被覆を剥く作業まで1本ですべて行うことができるものや、端子の仮押さえがしやすいようハンドルが狭くなっているもの、コンパクトなので軽い力で作業できるものなど様々なものがあります。
関連キーワード
商品豆知識
これ一本で0.08~16[[MM2]]と幅広いサイズのより線および単線の皮むきを簡単、正確にできます。
電線形状に合わせ半円状に窪んだすべり止め溝付きクランプがしっかりと電線を掴み、同じく半円状に窪んだ刃が正確に電線の被覆をむきます。
刃の切込み深さはダイヤル式で調整可能です。
大きな寒暖の差による被覆の硬度変化等に応じて微調整ができます。
トラスコ品番207-4956
全長(mm)195
材質/仕上強化プラスチック
質量(g)180
適合電線(mm2)0.08~16.0
アズワン品番64-8333-08
適合電線範囲 AWG(#)28~5
1丁
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
電設工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。