ドライバー/ビット :「袋」の検索結果

特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
4,880 税込5,368
翌日出荷

1セット
5,770 税込6,347
翌日出荷

セット内容:4本組。先端滑り止め加工。1000V絶縁。工具袋付。工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
1セット
8,690 税込9,559
翌日出荷

力が入りやすい大型四角断面形状ハンドル。 工具袋付。
セット内容T3・T4・T5・T6・T7・T8(6本組)、T3・T4・T5はいじり止め無し、T6・T7・T8はいじり止め付き 寸法(mm)270(W)×215(H) ポケット数6(幅28ポケット×6個) 商品構成セット品
1組
3,130 税込3,443
翌日出荷

<セット内容>。1000V絶縁。ドライバーハンドル。工具袋付。ワンタッチ着脱式
仕様●サイズ:T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30(7本組) アズワン品番65-3885-50
1セット
10,400 税込11,440
3日以内出荷

マグネット付。なめたネジも新しいネジも両方回せる。ハンマーで叩ける座金付。靭性・耐摩耗性に優れた高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼を採用。高精度ブラックポイント仕上げ。より喰い付き更になめたネジが外しやすい。叩いて新たなネジ溝を作り出します。工具袋付。工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。
1セット
3,200 税込3,520
翌日出荷

セット内容:6点セット。ドライバービットはマグネット付。★ナットは付属のビットにスパナを掛けて回せる様にする為の物です。工具袋付。工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。ナットは付属のビットにスパナを掛けて回せるようにする為の物です。付属のラチェットハンドルを使うことにより、素早く回すことができます。
1セット
2,860 税込3,146
翌日出荷

セット内容:2本組。先端滑り止め加工。ステンレス製の為、耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。工具袋付。
1セット
4,770 税込5,247
翌日出荷

微小ねじに。 力が入りやすい大型四角断面形状ハンドル。 先端はねじにピッタリ! 高精度ブラックポイント仕上げ。 工具袋付。
セット内容#000・#00・#0・#1(4本組) 寸法(mm)320(W)×265(H) 商品構成セット品
1組
1,980 税込2,178
翌日出荷

セット内容:6本組。先端滑り止め加工。ステンレス製の為、耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。工具袋付。
1セット
13,800 税込15,180
翌日出荷

セット内容:ドライバーハンドル(マグネット付き)×1本、・(+)ビット(#1×25mm、#2×25mm、#3×25mm)×各1本、・(-)ビット(5.5×25mm、6.5×25mm)×各1本、・1/4”Hexビットケース(8本)×1個、・収納袋×1個、 ハンドル全長 232mm、 軸長 120mm、 差込六角対辺 6.35mm(1/4”)、 収納袋 ・サイズ 300(W)×70(D)×50(H)mm、・材質 キャンバス生地、・マチ付きで収納力があります。 ドライバーハンドルの先端はマグネット付き。
材質キャンバス生地 全長(mm)232 軸長(mm)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納袋:300×70×50 差込六角対辺(mm)6.35 (1/4”)
1セット(1セット)
9,580 税込10,538
8日以内出荷

セット内容:6本組。工具袋付。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
1セット
6,140 税込6,754
翌日出荷

セット内容:6本組。工具袋付。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
1セット
6,280 税込6,908
翌日出荷

セット内容:6本組。導電性。工具袋付。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
1セット
6,530 税込7,183
翌日出荷

セット内容:5本組。導電性。工具袋付。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
1セット
4,830 税込5,313
翌日出荷

Hex-Plusは、ネジ頭のくぼみ部分に広い接触面積を持ち、 ねじのくぼみに丸みが発生しないための刃先形状です。工具袋付。
1セット
7,020 税込7,722
翌日出荷

Hex-Plusは、ネジ頭のくぼみ部分に広い接触面積を持ち、 ねじのくぼみに丸みが発生しないための刃先形状です。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。工具袋付。
1セット
11,400 税込12,540
翌日出荷

先端はねじにピッタリ! 高精度ブラックポイント仕上げ。 微小ねじに。 力が入りやすい大型四角断面形状ハンドル。 工具袋付き(折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。)。 ポケットは透明タイプ。
材質(グリップ)PVC セット内容1.2×0.25・1.8×0.25・2.5×0.35・3×0.45・4×0.45(5本組) 寸法(mm)320(W)×265(H) ポケット数6(幅39ポケット×6個) 商品構成セット品
1組
2,510 税込2,761
翌日出荷

4点セット。手動インパクトドライバー用ビット。先端ブラック+ニッケルメッキ処理。片頭ビット。工具袋は予告なく色、材質は変更する事がございます。ハンドルはスパナを使って本締めができるボルスター付。ハンマーで叩ける座金付(ハンドル後端)。打撃可・手元六角付。
1セット
3,400 税込3,740
8日以内出荷

セット内容:5本組。静電対策仕様:人間工学に基づいたクラフトフォームハンドルにより、手にかかる負担を軽減します。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。工具袋付。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
用途スマートフォンやポータブルゲーム機のメンテナンスに
1セット
11,200 税込12,320
翌日出荷

工具袋付。SDSプラスシャンク。対鉄筋性に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレート貫通。コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけに。ハンマードリルでご使用ください。
全長(mm)116 有効長(mm)50 サイズ(mm)3.4・3.5・4.3・6.4・8.5・10.5・12.5
1セット
8,660 税込9,526
翌日出荷

セット内容:1.3・1.5・2.0・2.5・3.0mm。ポールポイント付き。電子機器や精密機器のネジの取り付け、取り外し作業に最適。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。ハンドル後部にある空転キャップとドライバーの構造により、早回しが可能!ハンドルを握り直して調整する必要がありません。透明ポケットの工具袋付きスナップボタン付きで折りたたみ可能。
1セット
6,000 税込6,600
翌日出荷

セット内容:7点、 (+)ドライバービット (#1、#2; 全長 157mm)、(-)ドライバービット (0.4×2.5mm、0.6×3.5mm、0.8×4mm、1×5.5mm; 全長 157mm)、ドライバーハンドル (全長:102mm)。1000V絶縁。【個別に電気工事用耐力試験検査済】10,000Vでの電気工事用耐力試験により最も重要な電気工事用ツールセットとして安心してお使いいただけます。1本ずつこのテストを受けており、最大1,000V保証での安全な作業が可能。【ワンタッチ着脱式】ハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。 【色分けシステム】刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で、必要なツールを素早く特定できます。 【ブレードには転がり防止機能付き】六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。 【早回し可能】ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットします。これによりブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。 【工具袋付き】工具袋はベルト通し付きで、ポーチとしてウエストに装着できます。
材質(ビット)工具鋼 商品構成7点 材質(ハンドル)樹脂
1セット(1セット)
11,100 税込12,210
翌日出荷

セット内容:T4・T5・T6・T7・T8・T9。ESD静電対策精密トルクスドライバー。ホールド仕様先端がしっかりボルト・ナット類をホールドして脱落を防ぐ形状です。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。ハンドル後部にある空転キャップとドライバーの構造により、早回しが可能!ハンドルを握り直して調整する必要がありません。透明ポケットの工具袋付きスナップボタン付きで折りたたみ可能。
1セット
10,900 税込11,990
翌日出荷

セット内容:6本組。静電対策仕様:ESDの表面電気抵抗は≧10^9Ω以下です。ブラックポイント刃先仕上げによりネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。ハンドル出力側にある精密ゾーンにより、作業中の微調整を簡単に行えます。先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。早回しキャップは、手をサポートし、迅速かつ正確に作業できます。導電性グリップ、工具袋付。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
1セット
6,220 税込6,842
翌日出荷

材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、樹脂部:PP 全長(mm)110 質量(g)225 先端サイズ#2 差込角対辺(mm)6.35(1/4”) アズワン品番64-7926-69 入数10本 両頭機能両頭
1袋(10本)
3,050 税込3,355
翌日出荷

材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、樹脂部:PP 全長(mm)65 質量(g)115 先端サイズ#2 差込角対辺(mm)6.35(1/4”) アズワン品番64-7926-67 入数10本 両頭機能両頭
1袋(10本)
2,440 税込2,684
翌日出荷

材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、樹脂部:PP 全長(mm)85 質量(g)160 先端サイズ#2 差込角対辺(mm)6.35(1/4”) アズワン品番64-7926-68 入数10本 両頭機能両頭
1袋(10本)
2,720 税込2,992
翌日出荷

サビに強く均一なメッキ層の無電解ニッケル処理。マグネット付。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼 全長(mm)65 先端サイズ(#)1×2 シャンク径(inch)【六角】1/4
1袋(2本)
520 税込572
翌日出荷

材質(グリップ)エラストマー樹脂 エスコ品番EA557DD-10 セット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6.3mm、軸長:100mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6.0×0.9mm、軸長:100mm/キャンバス工具袋付:EA925MC-11A(250×100mm) 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA557AV-10 セット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6.0mm、軸長:100mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6.0×0.9mm、軸長:100mm/袋付:EA925MC-11A(250×100mm) 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

材質(グリップ)エラストマー樹脂 エスコ品番EA557DC-10 セット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6.3mm、軸長:100mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6.0×1.0mm、軸長:100mm/袋付:EA925MC-11A(250×100mm) 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
1,830 税込2,013
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550MF-100 セット内容EA550MF-0.9 0.9×40mm 精密ドライバー(Hexagon)/EA550MF-1.3 1.3×40mm 精密ドライバー(Hexagon)/EA550MF-1.5 1.5×60mm 精密ドライバー(Hexagon)/EA550MF-2 2.0×60mm 精密ドライバー(Hexagon)/EA550MF-2.5 2.5×60mm 精密ドライバー(Hexagon)/EA550MF-3 3.0×60mm 精密ドライバー(Hexagon)/EA508-1 6本組 工具袋(小) 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
5,940 税込6,534
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550ME-100 セット内容EA550ME-5 T 5×40mm 精密ドライバー(Torx)/EA550ME-6 T 6×40mm 精密ドライバー(Torx)/EA550ME-7 T 7×60mm 精密ドライバー(Bore Torx)/EA550ME-8 T 8×60mm 精密ドライバー(Bore Torx)/EA550ME-9 T 9×60mm 精密ドライバー(Bore Torx)/EA550ME-10 T10×60mm 精密ドライバー(Bore Torx)/EA508-16本組 工具袋(小) 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
9,280 税込10,208
翌日出荷

材質(グリップ)袋:合皮 仕様工具袋サイズ:290×100(H)mm 寸法(mm)(+)#2×6.3、(-)6×0.9 商品構成セット品 アズワン品番64-7869-53
1個
1,820 税込2,002
翌日出荷

。弱電関連での作業に適したESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。
仕様●ドライバーハンドル:105mm●(+)ドライバービット:#1・#2●(-)ドライバービット:0.6×4.0mm・0.8×5.5mm●工具袋:サイズ/190×70×70(H)ポリエステル(1680デニール)のマチ付小物袋です。●ビットはクロムメッキ仕上げ、マグネット付 アズワン品番65-9263-92
1セット
6,220 税込6,842
翌日出荷

六角軸内部が空洞になっているため、ボルト中心部に六角ナットがある場合でも回すことができます。
仕様●<セット内容>●サイズ:5.5・6.0・7.0・8.0・10.0mm●軸長:70~80mm●ナットドライバー5本組●工具袋:サイズ/310×150(H)mm ナイロン製の工具袋です。 ※予告なく色や材質を変更する事がございます。 アズワン品番65-9264-73
1セット
10,600 税込11,660
翌日出荷

DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。DRALL+グリップを採用したプラスドライバー。DRALL+グリップを採用したマイナスドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製
仕様●サイズ(mm):(+)#1・#2・#3(-)4.0mm・5.5mm・6.5mm(6本組)●軸長(mm):80~150●ケースサイズ:240×48×315mm●工具袋:310×150(H)mm ナイロン製の工具袋です。 ※予告なく色や材質を変更する事がございます。 アズワン品番65-9264-07
1セット
14,800 税込16,280
翌日出荷

六角軸内蔵部が空洞になっているため、ボルト中間部に六角ナットがある場合でも回すことができます。
仕様●<セット内容>●サイズ:3/16"・1/4"・5/16"・11/32"・3/8"・7/16"・1/2"●軸長:70~80mm●ナットドライバー7本組●工具袋:サイズ/310×150(H)mm ナイロン製の工具袋です。 ※予告なく色や材質を変更する事がございます。 アズワン品番65-9264-74
1セット
12,400 税込13,640
翌日出荷

仕様●サイズ:(+)#1・#2・#3(-)4.0×0.6mm・5.5×0.8mm・6.5×1.0mm(6本組)●軸長(mm):80~150mm●ケースサイズ:240×48×315mm●工具袋:サイズ/310×150(H)mm ナイロン製の工具袋です。 予告なく色や材質を変更する事がございます。 アズワン品番65-9264-17
1セット
11,000 税込12,100
翌日出荷