仕様サイズ×軸径(mm):(+)#1×5.0
適合ねじM2.5-3
商品構成単品
アズワン品番64-2226-98
1本
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560PE-1B
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
1本
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560PK-112
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
1本
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
1本
¥27,900
税込¥30,690
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA573MG-30
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥4,140
税込¥4,554
翌日出荷
1本
¥3,240
税込¥3,564
翌日出荷
材質アルミ合金(スライド部)/鉄(その他)
質量(g)105
本体外径(Φmm)18
アズワン品番64-7886-44
耐荷重(g)各500
対辺寸法(inch)3/8"
1個
¥6,370
税込¥7,007
翌日出荷
全長(mm)25
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端サイズ30IP
エスコ品番EA611GL-130
先端形状トルクスプラス
本数1
1個
¥625
税込¥688
翌日出荷
全長(mm)50
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端サイズT30
エスコ品番EA611MD-130
先端形状トルクス
本数1
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
丈夫で耐久性があり、硬質材料向けです。破断時にも危険を大きく減らし、使用寿命を大幅に伸ばします。形状によって色分けされています。
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA573LT-130
種類六角ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
シリーズ最短35mm。狭い箇所の作業に適しています。
色で先端サイズの見分けが簡単。
L型アダプターでの仮締め作業に
1本
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
全長(mm)25
先端サイズT30
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2237-39
1本
¥870
税込¥957
翌日出荷
1セット
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5
全長(mm)95
先端サイズT30
軸長(mm)70
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2237-72
1本
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560WL-130
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
全長(mm)25
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端サイズT30
エスコ品番EA611AM-130
先端形状SPAX T-STAR
本数1
1個
¥240
税込¥264
翌日出荷
全長(mm)50
外径(Φmm)14
差込角対辺(mm)3/8"(9.5)
アズワン品番64-7881-99
刃先マグネットあり
1個
¥735
税込¥809
翌日出荷
1個
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA573SD
セット内容サイズ×軸径×軸長:T10×4.0mm×80mm、T15×4.0mm×80mm、T20×4.5mm×100mm、T25×5.0mm×100mm、T30×6.0mm×115mm、T40×7.0mm×130mm
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット(6本)
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
半月ドライバー、ハイオスドライバービットに使用可能
全長(mm)130
商品構成単品
差込サイズ(Φmm)4
アズワン品番64-2223-72
1本
¥6,190
税込¥6,809
翌日出荷
1セット
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
SDSプラスシャンク、硬質石材用、3枚刃、硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。対鉄筋性能に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通、コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断、刃先先端のチゼルポイントをなくす事により、位置決めが容易。(位置決め時のはねも少なく、スムーズに穿孔。)、少ない外径磨耗。※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。軽量型ハンマードリルにご使用ください。
仕様サイズ×軸径(mm):(+)#2×6.0
寸法(mm)軸長(L1;):100、全長(L2;):215
質量(g)130
商品構成単品
アズワン品番64-2226-82
1本
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
クロムメッキ仕上げ
仕様●サイズ:T30●全長(mm):200●軸長(mm):130●重量(g):43
全長(mm)200
先端サイズT30
アズワン品番65-2142-84
両頭機能片頭
1本
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA573SC
セット内容サイズ×軸径×軸長:T10×4.0mm×80mm、T15×4.0mm×80mm、T20×4.5mm×100mm、T25×5.0mm×100mm、T30×6.0mm×115mm、T40×7.0mm×130mm
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット(6本)
¥9,230
税込¥10,153
翌日出荷
1本
¥3,250
税込¥3,575
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ドライバー/ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。