1/2sq. アタックドライバーセット 25ヶ組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥21,980税込¥24,178
1セット(25本組)
当日出荷
セット内容ビット:100P.32 プラスビット2,3,100P.32(PZ) ビットPZ2,PZ3,100S.32 マイナスビット9,11,100H.32 ヘックスビット4,5,6,7,8,10,100T.32 トルクスビットT25,T27,T30,T40,T45,T50,100X.32 3重4角ビットM5,M6,M8,M10,M12、アクセサリ:4112G,4138差込角(mm)12.7[1/2]ケース寸法(mm)220×82×60商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトビットホルダー1/2"SQ.DR.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角1/2" 12,7mm ビス止めでの使用となります。
適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応全長(mm)38質量(g)90寸法D1(mm)24寸法D2(mm)25
インパクトビットホルダー1/2"SQ.DR. ロック式Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角1/2" 12,7mm スライドチャックタイプで保持します。(ボールロック式)。
適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応全長(mm)46質量(g)207寸法D1(mm)18.9寸法D2(mm)25
アタックドライバーセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)当日出荷
カム部分は耐摩耗性を向上させるために硬い熱処理を施しています。ヘッド部分は打撃による本体の割れを防ぐために少し軟らかくできています。ビットホルダを取り外すと12.7mmの差込角となっているので、汎用ソケットも使用できます。
先端形状プラス/マイナス商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
アタックドライバーセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から5日以内出荷
種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
5/16HビットホルダーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から6日以内出荷
ビット取付方法押込式(ボール保持)RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバー/ビット の新着商品
ページ: 1/ 3