ドライバー/ビット :「Y字ねじ」の検索結果
ドライバー/ビットは、ねじを締めたり外したりする時に使われる作業工具。ドライバー(ねじ回し)は、小さなねじを回す時に使う精密ドライバー、一方向に回すだけでねじが回せるラチェットドライバーなど種類も多様です。握り心地の良い樹脂製のグリップや刃先にマグネットが入ってねじがくっつくタイプの製品が便利でしょう。ビットは電動ドライバーの先端に取り付けるパーツのこと。選ぶ時には適切なサイズと形状を確認し、摩耗に耐える高性能な製品を選ぶのがポイントです。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
材質(グリップ)樹脂(ハード)
軸径(Φmm)3
全長(mm)146
種類グリップドライバー
グリップ径(Φmm)15
先端内径(mm)-
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
DR-81~89、93をセットにした10本セットです。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器などのあらゆるメンテナンスなどに便利です。ビットホルダ付
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
付属品ビットホルダ付
トラスコ品番368-7520
1セット(10本)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
T5~T40までの12サイズのヘックスローブビットをセットしました。12サイズのヘックスローブねじに対応します。ビットは高精度シルバーコーティングを採用しクロムバナジウム鋼です。
用途12サイズのヘックスローブネジに対応。
トラスコ品番368-7546
セット内容ビットセット(DR-15)、ビュレットタイプビットホルダー、マスターグリップビットセット(DR-15)内容: トルクス(ヘックスローブ)T-5/T-6/T-7、いじり止めトルクスT-8/T-9/T-10/T-15/T-20/T-25/T-27/T-30/T-40(110)
種類セット品
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
特殊形状のねじの締め付け、取り外しに最適です。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
軸長(mm)24
全長(mm)65
質量(g)11
差込角対辺(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
材質(グリップ)樹脂(ハード)
軸径(Φmm)7
全長(mm)190
種類グリップドライバー
グリップ径(Φmm)25
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
材質(グリップ)樹脂(ハード)
種類グリップドライバー
先端内径(mm)-
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ドライバー/ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。