ドライバー (331) ビット (113) ドライバー/ビット付属品 (1) カテゴリ: ドライバー/ビットブランド: PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)すべて解除
段付六角ビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) (4件のレビュー) 当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付き六角ビットです。
スイスグリップドライバープラス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) (22件のレビュー) 当日出荷
ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。グリップエンドに先端の形状(プラス、マイナス)サイズが刻印されています。グリップエンドには、マイナスには黒いリング、プラスには黄色いリングをあしらい、色でも先端形状を見分けることができます。
材質(軸) スチール 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
段付プラスビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) (1件のレビュー) 当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きプラスビットです。
全長(mm) 50 長さ(mm) (ボール溝中心から後端まで)9 種類 段付 軸長(mm) 24 先端形状 プラス(+) 本数 1 両頭機能 片頭
スイスグリップ・マイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) (7件のレビュー) 当日出荷
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類 グリップドライバー 材質(グリップ) ポリプロピレン・サントプレン 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) (7件のレビュー) 当日出荷
ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
種類 六角ドライバー 材質(グリップ) CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
スイスグリップドライバーマイナス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) (10件のレビュー) 当日出荷
ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。グリップエンドに先端の形状(プラス、マイナス)サイズが刻印されています。グリップエンドには、マイナスには黒いリング、プラスには黄色いリングをあしらい、色でも先端形状を見分けることができます。
材質(グリップ) 樹脂 軸径(inch) - 材質(軸) スチール 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
スイスグリップ六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) (3件のレビュー) 当日出荷
早回しに最適なスイスグリップ六角ドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類 六角ドライバー 材質(グリップ) ポリプロピレン・サントプレン 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
段付ロングマイナスビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) (2件のレビュー) 当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングマイナスビットです。
全長(mm) 75 長さ(mm) (ボール溝中心から後端まで)9 質量(g) 11 軸長(mm) 50 先端形状 マイナス(-) 本数 1 差込角対辺(mm) 6.35 刃先マグネット なし 両頭機能 片頭
段付マイナスビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) (5件のレビュー) 当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きマイナスビットです。
全長(mm) 50 長さ(mm) (ボール溝中心から後端まで)9 軸長(mm) 24 先端形状 マイナス(-) 本数 1 差込角対辺(mm) 6.35 刃先マグネット なし 両頭機能 片頭
スイスグリップ六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) (1件のレビュー) 当日出荷
早回しに最適なスイスグリップ六角ドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類 六角ドライバー 材質(グリップ) ポリプロピレン・サントプレン 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
マイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) (5件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
材質(グリップ) CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 種類 グリップドライバー 材質(軸) クロムバナジウム鋼 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
マイナス+プラスドライバー(ケース入り) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
精密で正確に適合する刃先、ねじに最適フィットします。表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が更に引き出されています。ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズを表示。作業に適したドライバーをすぐに識別できます。高級な素材の使用し、溶媒、オイル、酸および塩類に耐性があります。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
六角棒ドライバー ロング PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) (3件のレビュー) 当日出荷
ロングタイプ。ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
種類 六角ドライバー 材質(グリップ) CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
スイスグリップ・スタービープラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) (6件のレビュー) 当日出荷
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類 スタビードライバー 材質(軸) クロムバナジウム鋼 材質(グリップ) ポリプロピレン・サントプレン 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
段付ロングプラスビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) (7件のレビュー) 当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングプラスビットです。
全長(mm) 95 長さ(mm) (ボール溝中心から後端まで)9 種類 段付 軸長(mm) 70 先端形状 プラス(+) 本数 1 両頭機能 片頭
スイスグリップ・ボールポイントドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) (1件のレビュー) 当日出荷
精密に作られたボールポイント部で角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類 ボールポイントドライバー 材質(グリップ) ポリプロピレン・サントプレン 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
スイスグリップ貫通マイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
打撃部に加え、ブレードの根元に六角部を設けているので、固着したネジを緩めるのに最適です。
バネ鋼ベースの特殊合金で高い硬度を保ち、弾性に優れます。
貫通ブレード、打撃エネルギーの効率的な伝達(ブルズアイ効果)。
打撃部分の金属プレート(グリップエンド)外周に先端のサイズが刻印されています。
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。
特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・溶剤に耐性があります。
スイスグリップ・ドライバーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) (1件のレビュー) 当日出荷 から 100日以内出荷
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
材質(グリップ) ポリプロピレン・サントプレン 種類 セット品 商品構成 セット品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
セットスクリュー用マイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) (8件のレビュー) 当日出荷
ブレードが根元から先端までストレートなので、ジェット類の調整作業に最適です。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。ブレード先端はテーパー加工です。
種類 グリップドライバー 材質(軸) クロムバナジウム鋼 材質(グリップ) CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1/4″HEXマイナスビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
全長(mm) 25 先端形状 マイナス(-) 本数 1 両頭機能 片頭
オフセットドライバー (マイナス) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) (3件のレビュー) 当日出荷
通常のタイプのドライバーでは回すことのできない、スペースの限られた場所での作業に威力を発揮します。両方の先端部はそれぞれ角度が異なっており(回転方向)、少しづつ回すことも可能です。
段付ロングポジドライブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) (2件のレビュー) 当日出荷
軸が細くなっており、狭い場所での作業性と視認性が向上します。スリムビットと用途は同様ですが、細い部分が長いため、少し折れやすくなっています。
差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングポジドライブビットです。
全長(mm) 95 長さ(mm) (ボール溝中心から後端まで)9 軸長(mm) 70 差込角対辺(mm) 1/4(6.3mm)hex 刃先マグネット なし 両頭機能 片頭
ボールポイント六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) (1件のレビュー) 当日出荷
精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
種類 ボールポイントドライバー 材質(グリップ) CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
スイスグリップロングドライバー プラス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) (2件のレビュー) 当日出荷
ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。
材質(グリップ) 樹脂 軸径(inch) - 材質(軸) スチール 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
スイスグリップ・スタービーマイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) (4件のレビュー) 当日出荷
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類 スタビードライバー 材質(グリップ) ポリプロピレン・サントプレン 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
丸ナットドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) (2件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
丸ナット用グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
種類 ナットドライバー 材質(グリップ) CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
スタービーマイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) (1件のレビュー) 当日出荷
先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
種類 グリップドライバー 材質(軸) クロムバナジウム鋼 材質(グリップ) CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
プラスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷 から 8日以内出荷
スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
マイナスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷 から 8日以内出荷
スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
六角ネジ用精密ビットE6 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
最大22°の角度で効率的にネジ締めが可能です。完璧な形状のボールポイント、届きにくいネジの問題を解決します。あらゆる種類の産業および貿易ネジの用途に使用できる日常的なツールで、手動でも機械でも使用できます。DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角形、ソケットF 6.3と互換性があります。滑りにくい表面で、ビットの取り外しが簡単です。レーザーマーキングによりプロファイルサイズと最大許容トルクを指定します。ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のための魅力的なプラズマコーティングが施されています。
プラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) (9件のレビュー) 当日出荷
グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
種類 グリップドライバー 材質(軸) クロムバナジウム鋼 材質(グリップ) CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
段付ヘクスローブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。
全長(mm) 50 長さ(mm) (ボール溝中心から後端まで)9 種類 段付 先端形状 ヘックスローブ 本数 1 差込角対辺(mm) 6.3 両頭機能 片頭
スイスグリップ精密六角ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
差替式精密ドライバーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 当日出荷
セット内容 ハンドル(53TELESCOPE)、ブレード(53CF-00-120・53CF-0-120・53CF-1-120)、ポジドライバーブレード(53PZ-0-1-120)、六角ドライバーブレード(53D-1.5-2-120・53D-2.5-3-120)、ヘクスローブ(53T-6-7-120・53T-8-9-120)、ロールケース 質量(g) 102 ブレード長さ(mm) 120 商品構成 セット品
ドライバー/ビット の新着商品 ページ: 1/ 3
ビットケース PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 税込 ¥ 3,298 ¥ 2,998 バスケットへ
ビットホルダー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 税込 ¥ 747 ~ ¥ 679 ~
ビットボックス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 税込 ¥ 2,198 ¥ 1,998 バスケットへ