HRC62.55(最高硬度)の高硬度・高靭性ビットで驚異の耐久性で長寿命です。
ネジ頭が見えやすい先端スリムタイプです。
トーション部で衝撃を吸収します。
喰いつきが良く、滑りにくく、曲がりに強く、伝達力が高いです。
用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に
軸径(Φmm)6.35
両頭機能両頭
電動ドライバーで鉄製アンカーが抜ける!
アンカー錆びによるコンクリートの劣化、ひび割れを防ぐ!
用途本体打込式アンカー用アンカー抜きビット
対応6.35六角軸
72枚ギア・強力本締め・軽い早回しのラチェット機構
指先で回しやすい早回しハンドル
切替誤作動を防ぐスイッチ形状
ビットのガタツキが少ない
電動用ビットが使える(対辺6.35mm六角軸ビット、全長60mm以上が使用可能)
片手で切替OK
セット内容ラチェットハンドル、+2×-6×135両頭ビット
寸法(mm)ビット:135、本体:95×Φ42
商品構成単品
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
電動ドライバービットが使える(対辺6.35mm六角軸ビット)
精密なビットに最適な小型ハンドル
全長(mm)78
六角軸対辺(mm)6.35
電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。力の入るハンドルで、ヒートン回し付です。
トラスコ品番475-3950
軸長(mm)-
商品構成単品
1本
¥619
税込¥681
当日出荷
電動用ドライバービット(対辺6.35mm六角軸)を使用できる差替式ドライバーです。
ハンドル後端部でヒートン・蝶ねじ回しが可能です。ビットマイナス部は端子のはずし穴に差し込める特殊形状です。
用途+No.2、-6用ネジ回しヒートン回し端子のはずし穴に差し込んでの配線はずし
トラスコ品番395-9317
種類差替式ドライバー
商品構成単品
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
スーパーアクショングリップドライバー用差替ビットです。
ソケットアダプター・ショートビットホルダーです。
対辺6.35mm六角軸です。
トラスコ品番828-5312
商品構成単品
1本
¥799
税込¥879
翌々日出荷
72枚ギア・強力本締め・軽い早回しのラチェット機構
指先で回しやすい早回しハンドル
切替誤作動を防ぐスイッチ形状
ビットのガタツキが少ない
電動用ビットが使える(対辺6.35mm六角軸ビット、全長60mm以上が使用可能)
片手で切替OK
仕様ラチェットハンドルのみ
寸法(mm)95×Φ42
商品構成単品
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。精密機器のネジ回しに最適です。
材質(グリップ)POM+アセテート樹脂
トラスコ品番475-3941
セット内容ハンドル:3610-H、(+)00×65mm、(+)0×65mm、(+)1×65mm、(+)2×65mm
全長(mm)114
質量(g)81
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
多数掛けに最適な軽量ホルダー。
プラスチックを用いた軽量設計。
ソケットやビットの持ち運びに便利。
6.35mm六角軸の各種先端工具を取りつけできます。
用途建築・足場組立、電設、内装、看板取付など様々な作業に。
セット内容クイックホルダー(緑、黄、赤)、カラビナ
材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄、カラビナ:アルミ
1セット(3個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。スパナが使用できます。
トラスコ品番475-3917
軸長(mm)-
商品構成単品
1本
¥1,195
税込¥1,315
当日出荷
多数掛けに最適な軽量ホルダー。
プラスチックを用いた軽量設計。
ソケットやビットの持ち運びに便利。
6.35mm六角軸の各種先端工具を取りつけできます。
用途建築・足場組立、電設、内装、看板取付など様々な作業に。
材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄
ソケットビット、ホールソー、ギムネにも使えます。(対辺6.35mm六角軸対応)
ビットがネジ切れても交換できる軸部交換式。
18Vインパクト対応 強力型
用途手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に。
ビット取付方法引張スライド式
電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。滑りにくいです。
商品構成単品
電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。狭い箇所での作業に最適です。
商品構成単品
多数掛けに最適な軽量ホルダー 超軽量8g(1ヶ)。対辺6.35mm六角軸の各種先端工具に対応。鉄製内部リングで衝撃に強く、柔軟性PPで変形に強い。工具取付荷重500gまで
用途ソケットやビットの持ち運びに便利
セット内容クイックホルダー(黒色、青色、紫色)、カラビナ
材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄、カラビナ:アルミ
全長(mm)35
質量(g)8(1個当たり)
アズワン品番64-3670-63
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重(g)工具取付500まで
1セット(3個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ギア山数72枚。強力本締め・軽い早回しのラチェット機構。狭い箇所に便利なスタービータイプ。指先で回しやすい早回しキャップ。切替誤作動を防ぐ狭いスイッチ範囲。片手でスイッチの切替OK。片頭ビット専用(全長19mm以上 対辺6.35mm六角軸)。溝付で脱着簡単な溝付超短ビット。
用途狭い箇所の作業に最適
先端サイズNo.2
商品構成単品
付属ビット超短溝付ビット+2×19
アズワン品番65-1948-75
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
多数掛けに最適な軽量ホルダー 超軽量8g(1ヶ)。対辺6.35mm六角軸の各種先端工具に対応。鉄製内部リングで衝撃に強く、柔軟性PPで変形に強い。工具取付荷重500gまで
用途ソケットやビットの持ち運びに便利
材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄
全長(mm)35
質量(g)8
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重(g)工具取付500まで
こんなお得な商品も!

エクステンションホルダー
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。
対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。
用途ビットやドリルの延長に
手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に!
最大軸径が14mmの細軸なので奥深く、狭いスペースでネジ回しに最適です。
仕様インパクト対応/電動・充電ドライバー用6.35mm六角軸
ビット取付方法引張スライド式
SDSプラスシャンクで先端に六角軸対辺6.35mmの先端工具が取り付け可能です。
SDSプラスハンマードリル対応です。
用途SDSプラスハンマードリルの先端工具の延長に
差込角(mm)6.35
打撃を回転力に変化させ、強い締め付けや錆びたネジを外すことができます。打撃による手の滑りを防止するストッパー付き。収納に便利なスチールケース入。
種類セット品
商品構成セット品
ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつく!マグネットでつかないステンレスも落とさない。
用途マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂ネジなどに
種別+
電圧(V)対応:40(18Vにも対応)
刃先2
細く硬い。ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつく。鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなし。錆に強いメッキ仕上げ。40V対応(18Vにも対応)HRC62.5最高硬度
用途奥まった箇所、狭い箇所に最適
差込角対辺(mm)六角軸6.35
刃先マグネットなし
両頭機能片頭
なめたしまったネジを叩いて取り外します。
鋭い刃先がネジに喰い込みます。
用途なめたネジの取り外しに
全長(mm)123
種類セット品
差込角(mm)本体差込角(四角)・ネジとりビット六角軸・インパクト本体四角ドライブ:6.35
材質(軸)クローム
材質(グリップ)鉄+TPE
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通あり
ネジピタ1本でほとんどのネジが回せます。
ビットに目盛りを刻みました。作業時における距離感の目安としてお使い下さい。
ハンドル後端のヒートン回しを使って手を痛めることなく、ヒートン・蝶ネジ・コック部品等を回せます。
マイナス部(-6)はネジ回しだけでなく、端子配線の取り外しをスムーズに行うことができます。
トラスコ品番803-6955
種類差替式ドライバー
商品構成単品
1本
¥769
税込¥846
当日出荷
ビットの保管・整理に
用途連結自在でお好きなサイズに調整して使用が可能です。
セット内容連結ビットホルダー×2
材質PP
適合サイズ(mm)6.35六角軸
1セット(2個)
¥379
税込¥417
当日出荷
刃先が消耗したら交換できるビット差替式ハンドルです。
用途固くしまったネジの取り外し、ネジの増し締めなどに
トラスコ品番799-0391
対応六角軸対辺6.35mmビット
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ドライバー/ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。