ドライバー/ビット :「折れたネジはずしビット」の検索結果
なめたプラス穴のねじを取り外すことができます。(+)No.1、(+)No.2ねじ相当に対応します。識別しやすいカラー塗装です。
全長(mm)65
仕様M2.5~M5ねじ対応
材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼、炭素工具鋼、高速度鋼
軸径(Φmm)6.35
なめたプラス穴のねじを取り外すことができます。
狭い場所での作業に最適です。
[[(+)]]No.2ねじ相当に対応します。
識別しやすいカラー塗装です。
用途鉄用
全長(mm)85
適合M4~M5ねじ
トラスコ品番819-1403
セット内容M4~M5ねじ対応ビット1本、スペアドリル2mm1本、専用レンチ・スパナ各1本
材質クロムモリブデンバナジウム鋼、炭素工具鋼、高速度鋼
質量(g)33
差込角対辺(mm)6.35
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
適合機種TMID-2S
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
六角対辺(mm)6.35
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ドライバー/ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。