絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(16)
  • エスコ(621)
  • Wera(137)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(102)
  • ベッセル(79)
  • ANEX(67)
  • エンジニア(59)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(56)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(49)
  • SK11(43)
  • RS PRO(40)
  • FACOM(36)
  • BONDHUS(29)
  • 近江精機(29)
  • E-Value(28)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(21)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(21)
  • NAC(長堀工業)(19)
  • trad(19)
先端形状
先端形状
プラス(+)(1)
先端形状
六角(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500円以下(10)
  • 1,500-10,000円(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ドライバー/ビット :「2mm」の検索結果

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
関連キーワード
  • 12mm
  • 六角ビット 2mm
  • マイナスドライバー 2mm
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Tハンドルボールポイント六角棒レンチ セット TRUSCOTハンドルボールポイント六角棒レンチ セットTRUSCO
6,398税込7,038
1セット
当日出荷
機械メンテナンス、保全修理に適しています。ボールポイント部は片角約25゜まで傾斜させて作業ができます。T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC50~57です。
用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。付属品スタンドトラスコ品番577-0847セット内容8本:2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)材質軸:クロムバナジウム鋼、ハンドル:ABS樹脂先端形状六角商品構成セット品先端サイズ(mm)2、2.5、3、4、5、6、8、10RoHS指令(10物質対応)対応
六角ビット 100L TRUSCO六角ビット 100LTRUSCO(1件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
インパクトドライバー対応で、六角穴付ボルトネジなどにご使用していただけます。
用途機械組み立てに。解体作業に。機器メンテナンスに。工場内作業に。全長(mm)100シルバーシャンク径(Φmm)6.35硬さH級マグネット先端マグネット付きRoHS指令(10物質対応)対応
エクステンションホルダー(ビット付) TRUSCOエクステンションホルダー(ビット付)TRUSCO
729税込802
1本
当日出荷
鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。+2×45mmのビット1ケ付です。対辺6.35六角軸のビットやドリルの延長として使用できます。
用途ビットやドリルの延長に。
ミニインパクトドライバーセットなめた六角穴付ボルト用ビット TRUSCOミニインパクトドライバーセットなめた六角穴付ボルト用ビットTRUSCO
539税込593
1本
当日出荷から翌日出荷
全長(mm)105適合機種TMID-2S材質クロムモリブデンバナジウム鋼本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
なめたネジはずしビット TRUSCOなめたネジはずしビットTRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
なめたプラス穴のねじを取り外すことができます。 狭い場所での作業に最適です。 [[(+)]]No.2ねじ相当に対応します。 識別しやすいカラー塗装です。
用途鉄用全長(mm)85適合M4~M5ねじトラスコ品番819-1403セット内容M4~M5ねじ対応ビット1本、スペアドリル2mm1本、専用レンチ・スパナ各1本材質クロムモリブデンバナジウム鋼、炭素工具鋼、高速度鋼質量(g)33差込角対辺(mm)6.35
インパクトドライバー TRUSCOインパクトドライバーTRUSCO
5,298税込5,828
1セット
当日出荷
ハンマーで叩くと先端が回ります。 サビたねじ、固着したねじなどを回す際に威力を発揮します。
トラスコ品番819-1404セット内容(+)No.2・No.3・No.4/(-)8・10mm種類セット品差込角(mm)9.5表面処理全身焼入商品構成セット品
六角ビット(マグネット入り) TRUSCO六角ビット(マグネット入り)TRUSCO(2件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。
用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業材質特殊鋼硬さH本数1刃先マグネットあり
ロング六角ビット(マグネット入り) TRUSCOロング六角ビット(マグネット入り)TRUSCO(2件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。
用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業材質特殊鋼硬さH本数1刃先マグネットあり
マルチドライバーセット TRUSCOマルチドライバーセットTRUSCO
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
トラスコ品番437-6552セット内容両頭ビット(+)2×65、(+)2×85、(+)2×150/段付ビット(+)1×100、(+)2×150/両頭ビット(+)2×(-)6.0×150mm 計6本セット種類セット品商品構成セット品
ボールポイントドライバー TRUSCOボールポイントドライバーTRUSCO(6件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
ボールポイント形状により25°斜めからでも締め付け可能です。
種類ボールポイントドライバー表面処理黒染め材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)アセチル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイントドライバーセット TRUSCOボールポイントドライバーセットTRUSCO
7,998税込8,798
1セット(8本組)
当日出荷
ボールポイント形状により25°斜めからでも締め付け可能です。
トラスコ品番415-8920質量(g)987材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
ネジはずし専用ドリル部品 TRUSCOネジはずし専用ドリル部品TRUSCO
379税込417
1個
当日出荷
質量(g)1
なめたネジはずしビット TRUSCOなめたネジはずしビットTRUSCO(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
なめたプラス穴のねじを取り外すことができます。(+)No.1、(+)No.2ねじ相当に対応します。識別しやすいカラー塗装です。
全長(mm)65仕様M2.5~M5ねじ対応材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼、炭素工具鋼、高速度鋼軸径(Φmm)6.35
ロング六角ビットセット TRUSCOロング六角ビットセットTRUSCO(11件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(6本組)
当日出荷
六角穴付きねじ、キャップスクリュー・セットスクリューなどのねじ廻しに使用できます。 パーテーション・家具組み立て・NCマシンの組み立てやメンテナンス・内装作業などに適しています。
トラスコ品番352-3748
ロングジョイント TRUSCOロングジョイントTRUSCO
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
手の届かない高所や奥深い場所での作業に最適です。 Tバーハンドル(TBH-1)や充電インパクトドライバーに接続できます。 ビットが落ちない落下防止付ワンタッチチャック方式。 安定用ハンドルが付いているので、安定した体勢で作業が行えます。
セット内容両頭ビット +No.2×45mm 1本/安定用ハンドル種類グリップドライバー商品構成単品
マガジンドライバーロング TRUSCOマガジンドライバーロングTRUSCO
1,398税込1,538
1本
当日出荷
材質(グリップ)樹脂トラスコ品番300-6981セット内容マイナスビット:4.5、5.5、6.5mm/プラスビット:No.0、No.1、No.2/ヘックスローブビット:T20、T25全長(mm)235質量(g)190種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
検電器付ドライバーセット TRUSCO検電器付ドライバーセットTRUSCO
1,098税込1,208
1セット(6本組)
当日出荷
コンセントなどにドライバーの先端を接触させ、グリップの後端を指で押すとグリップ内部のネオン管が発光し、電流の流れがわかります。
用途電線における、電流の有無確認作業に。トラスコ品番285-3582セット内容(+)No.1・No.2・No.2/(-)3・5mm/キリ種類セット品交流電圧(V)80~250直流電圧(V)100~300ケース寸法(mm)150×67商品構成セット品
ドライバー/ビット