- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- 31ページ目
31ページ目: ドライバー/ビット
商品豆知識
種類ナットドライバー/フレキシブルドライバー
商品構成単品
手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂ハンドル付で、傾けて使用することが出来るボールポイントタイプ六角棒ドライバー、よく使うサイズの6本セット
用途六角穴付ボルトの締緩
種類セット品
材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
再生紙使用マーク適合
1セット(6本組)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
軸1/4径の長さ130mmの傾けて使用することも可能なテーパーヘッドタイプ六角棒ビット、適用機種が大きく増える二つミゾ付
用途六角穴付ボルトの締緩
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸1/4径の傾けて使用することも可能なテーパーヘッドタイプ。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状テーパーヘッド
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
クロームバナジューム鋼、全身焼入。
刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント仕上げ。
マグネット入り。
用途精密ネジ締め作業に。
材質(グリップ)樹脂
軸径(Φmm)4
種類グリップドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼
刃先マグネットあり
軸貫通なし
六角対辺5mmのビットです
品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途木ネジ、小ネジ、タッピングネジなど
弱電組立、建築、木工
全長(mm)70
トラスコ品番126-0529
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
本数10
熱処理区分H
両頭機能両頭
1袋(10本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。
全長(mm)65
トラスコ品番776-8419
先端サイズ3
寸法(inch)9/64
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能両頭
1セット(2本組)
¥489
税込¥538
当日出荷
精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの喰い付きが抜群です。インパクト対応ビット。耐久性UP!
用途建築関連・板金作業・内装関連。
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
本数5
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
コンセント及び配線のプラス側の確認など、電線における、電流の有無確認作業に。交流80~250V 直流120~350V。
用途電線における、電流の有無確認作業に。
トラスコ品番853-2718
種類検電ドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥549
税込¥604
当日出荷
流線型のグリップが手に馴染み、ハンドル先端部には指先の力を逃さないDIMPLE POINT(くぼみ)がトルク伝達をアップさせます。そのため長時間の作業でも疲れにくく、効率の良い作業が可能です。グリップエンドにはヒートン、蝶ネジ等のネジにも対応いたします。マイスターの名の通り、匠の技がこのドライバーには施されています。
用途プラス2番ネジの脱着作業に。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
軸径(Φmm)6.3
種類グリップドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
軸貫通なし
角・際の狭い場所でのビス止め、取り外し、穴あけ作業に最適。
仕様電動ドライバー用(全長35mm以上の両頭・片頭ビット対応)
セット内容L型アダプター/固定ハンドル(ビット収納可能)/エクステンションホルダー/(+)2×45両頭ビット
寸法(mm)90(+2×45mm両端ビット装着時のヘッド幅)
種類セット品
商品構成セット品
1セット
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
力が入り、使いやすい電工グリップ。滑りにくい特殊ゴムグリップ。ヒートン回し付き。
仕様ドライバー脱着式グリップ付(電工タイプ)
トラスコ品番493-6949
全長(mm)142
質量(g)250
種類セット品
グリップ径(Φmm)33
材質(グリップ)PP、TPE
ケース寸法(mm)145×100×36
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
握りなおさず作業ができるラチェット式。力の入るT型ハンドルで力強いネジ締め、ゆるめ作業ができます。ビットは本体に収納可能。
セット内容両頭ビット:(+)1×(-)4.5・(+)2×(-)6/ラチェットハンドル
種類セット品
商品構成セット品
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
タジマソケット用純正ビット
用途インパクトドライバー用ビット
材質(本体)スチール
先端形状プラス(+)
本数5
ドライバーやソケットビットの携帯に便利!着脱もワンタッチスライドでラクラク!!
仕様アダプター付
全長(mm)100(携帯時)
質量(g)55
ビット取付方法押込スライド式
差込口6.35mm対応
黒・緑・白の3色セット。●スライド部を引き上げないと抜けない安全設計。●差込部は丸穴なので「さっと出し入れ」できます
用途6.35軸のビット・ソケットの携帯
トラスコ品番418-6141
全長(mm)100
質量(g)80
ビット取付方法引張スライド式
1セット
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角対辺(mm)9.5
両頭機能片頭
ドライバービットに装着し十字先端部に磁気を帯びさすためのホルダです。特殊マグネットを使用しているため、強力な磁力を発揮します。
用途電動ドライバー等でねじを締め付ける時の補助工具
材質特殊マグネット
全長(mm)13
ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。専用のビットホルダ(053923)と併用することで、2つのトーション(バイトーション)が作用し、ビットの長寿命化を実現しています。
全長(mm)25
種類バイトーション
本数1
両頭機能片頭
ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。
全長(mm)50
種類バイトーション
先端形状プラス(+)
本数1
両頭機能片頭
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることもなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)65
差込角対辺(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1000V絶縁仕様です。
狭い作業に適した細軸タイプです。
絶縁チューブは二重で安全設計です。
電気・通信設備工事などの作業に適しています。
用途短絡防止。
電気・通信設備工事などの作業に!
種類電工ドライバー
材質(グリップ)PP、TPE
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
天井作業、壁際、直進では無理な箇所も楽々OK
曲げ角度90度まで使用可能
作業時には内部特殊鋼線材のワイヤーのみが回転を伝達
外部のフレキシブル部材をしっかりもったまま作業できる
先端ビットは取付けワンタッチ
天井作業、壁際等、狭い所すべてOK
セット内容ビット(#2×45mm)1本付
商品構成単品
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂
仕様21世紀バージョン
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
押し回しに適したラウンド形状のグリップで手の平が痛くなりません。グリップの素材は環境にやさしいエラストマを採用。軸は貫通タイプで、先端マグネット付き。
種類グリップドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)エラストマー樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
これ1本で4サイズ、加えてネジ・ヒートン・蝶ネジに対応。
すべらず力のはいるクッショングリップで、手が痛くなりません。
マイナス側は電気工事関連の作業にも使用できます。
ビット部は完全熱処理済、工業用特殊鋼、先端マグネット付です。
用途ご家庭のほとんどの、ネジ・ヒートン・蝶ネジ・ノブ・コック等に使えます。
その他使用頻度の高い、NO.2を基本として製作しております。特殊サイズのNO.3(大きなネジ)には、合わない形状もありますのでご了承下さい。ヒートンは、一般的に良く使用するサイズを基本としております。ご使用前にはサイズをご確認下さい。
トラスコ品番212-2588
種類電工ドライバー/差替式ドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥889
税込¥978
当日出荷
+/-2WAYビットで1本2役です。狭く普通のドライバーでは入らない箇所や壁際作業に最適です。全長85mmのコンパクトタイプ
用途狭く普通のドライバーでは入らない箇所や壁際作業に最適です。
材質(グリップ)樹脂
トラスコ品番368-7716
軸径(Φmm)6.3
全長(mm)85
質量(g)40
種類スタビードライバー/差替式ドライバー
グリップ径(Φmm)30
グリップ長さ(mm)48
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビットのセット。サビが発生しにくいリン酸マンガン処理。市販のドライバーグリップや電動ドライバーでも使用できます。収納、持ち運びに便利なビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。
セット内容DS-410×1、DS-411×1、DS-412×1、DS-413×1、DS-423×1、DS-424×1、DS-425×1
材質炭素鋼
全長(mm)65
質量(g)98
対辺(mm)【軸】6.35
対応ねじNo.0~3のプラスネジ、3~5.5mmのマイナスネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7本)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
耐久性、防錆性、耐食性を高めるために熱処理された CR-V 鋼製の 6PC ドライバーセットです。強力な黒色の磁気チップを備えた 6PC ドライバーセットは、チップのフィット感を損なうことなく耐久性とグリップ力を向上させます。CR-V 鋼製で耐久性に優れています。快適な使いやすさのための滑り止めの握りやすい人間工学に基づいたリップハンドルを採用しました。
付属品プラスドライバー PH0・1・2、マイナスドライバー 3・5.5・6.5。
本体寸法(mm)プラスドライバー PH0×75、PH1×100、PH2×150マイナスドライバー 3×75、5.5×100、6.5×150
材質(グリップ)PP+TPR
商品構成6点セット
材質(刃)クロムバナジウム鋼
質量(g/セット)1900
刃先マグネットあり
1セット
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
修理・メンテナンス はお任せ!インパクト で使える!ビットセット
セット内容ドライバービット:+1/+2、ヘックスローブビット:T-8H/T-10H/T-15H/T-20H/T-25H/T-27H/T-30H/T-40H、マグネット付ビットホルダー
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
6.35mm六角シャンクの各種先端工具の保持に!。持ちやすく操作性が上がる本体形状とローレット仕上げにより、手袋などを装着したままでもビットの着脱がしやすい!。アルミ軽量仕様!。差し込むだけでオートロック、簡単装着!※外す時はスリーブを手前に引いてビットを外してください。
セット内容ビットホルダー(マットブラック×2・ガンメタ×1)
材質本体・キーアダプター/アルミ、リング/鉄、カラビナ/アルミ
全長(mm)40(リング込58×Φ19)
色マットブラック・ガンメタ
質量(g)15
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
マキタ(Makita)のインパクトドライバーに設置できるマグネットビットホルダーです。 。露出してるマグネットの強力な磁気により、様々な角度から余ったビスなどを取り付けることが可能です。Stubbyタイプはインパクトドライバーの左右どちらにも取り付けることができ、左利きでも右利きでも使用することが可能です。 。ビットホールは合計4つです。
材質ABS射出成形プラスチック
先端が2WAY!(差込部が六角6.35mm&四角1/4")、使い方も2WAY!(早回し/パワフル)。前にスライドでビット、後ろにスライドでソケット、ソケットもビットも使える2WAYドライブ。首振りドライブ&回転グリップで軽快に早回し。本締めは短軸側で
セット内容スピードLハンドル(H6.35/SQ1/4):1、ビット(+)2×25.4mm:1
寸法(mm)225×44×15
本体長さ(mm)188
関連資料(1.39MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターF 6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-4424
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
使いやすさを追求したスリムパーフェクトグリップ。狭い箇所や細い隙間のある機械など、あらゆるメンテナンスに最適。手になじむエラストマー樹脂グリップ。軸部全身焼き入れ加工。ブラックポイント加工。
用途狭い箇所や細い隙間のある機械などのメンテナンスに
軸径(Φmm)4
ラチェット、ビット、ソケット、ビット保持ドライバーを最小限のスペースで組み合わせたツールです。さまざまなねじ締め用途に最適な万能製品です。クラフトフォームプラスハンドルを備えたプレミアムビットホールディングドライバーは、人間工学に基づいた快適なドライバーを提供し、水ぶくれやタコを防ぎます。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を実現します。スペースの関係で機械や従来のハンドツールでねじ締めできない場合に、素早い作業を可能にするビットラチェット。逆転レバーを介して、時計回りから反時計回り、またはその逆への高速逆転が可能です。ラチェットヘッドのローレット加工により、親指で素早い回転が可能です。片手でもラクラク操作。人間工学に基づいたラチェット ヘッド/レバーで 指にぴったりの形状の接触面を備えたクラフトフォーム ジオメトリ。ラチェットヘッドに直接ビットが取り付けられているため、可能な限り小型のツール設計となっており、低い作業高さに最適です。戻り角が6°と小さいため、正確な作業が可能です。堅牢なドロップ鍛造ソリッドスチール設計。トルクは65Nm以上。高速回転スリーブ付き Rapidaptor ビットホールディング ドライバーで拡張機能として使用でき、追加の工具を使わずに片手だけで最小サイズのビットでも超高速でビットを交換できます。汎用性の高いタフなビット。ほぼすべての用途に対応するハンドソケットとマシンソケット。サイズごとに色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。ボールストップ溝付き。鈍いクロムメッキを施したクロムバナジウム製。
用途外径六角ネジ・ボルト用
セット内容ビットラチェット 1/4"×87mm、ビットホールディングドライバー 051274(1/4”×78mm)、ラピダプターユニバーサルホルダー 052502(1/4”×50mm)、アダプター 136000(1/4”×25mm)、ソケット 003514・003516・003518・003519・003520・003521・003522(3/16・1/4・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2”)、プラスビット 056505・056510・056525(PH1・2・3)、マイナスビット 056225(1×5.5mm)、トルクスビット 066305・066308・066310・066312・066315・066320(TX10・15・20・25・30・40)、トルクスボアビット 066500・066505・066510・066515・066525(TX10・15・20・25・30)、六角ビット 135072・135073・135074・135075・135076(3/32・1/8・5/32・3/16・1/4”)、四角ビット 340245・066394・066396(#1・2・3)
先端形状ソケット、プラス、マイナス、トルクス
商品構成セット品
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ドライバー/ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。