8,984件中 1,681~1,720件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA573KL-4 種類六角ドライバー/T型ハンドルドライバー 商品構成単品
1個
350 税込385
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA565AE-7 種類ナットドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,140 税込1,254
当日出荷

材質(グリップ)エラストマー樹脂 エスコ品番EA557DT-100 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
760 税込836
当日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA557AK-250 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通あり
1個
880 税込968
当日出荷

ハンドルを左右に回すだけのラチェット機能で作業がラクラク。 狭いスペース、壁際での作業に最適です。 指先で早回しができ大変便利です。
商品構成単品 ビット(+)側 (#2)、(-)側 (刃巾6mm)
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

柄がプラスチック製の高精度精密ドライバーです。
材質(グリップ)プラスチック 種類精密ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
92 税込101
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトグリップで握りやすいドライバー。グリップへッドが大きく回しやすい。マグネット付。差替え式。
材質(グリップ)PP・TPR 軸径(Φmm)6.3 全長(mm)約190 バイオレット 質量(g)約96 種類差替式ドライバー グリップ径(Φmm)40 材質(軸)Cr-V 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
399 税込439
当日出荷

サキスボビット 木ネジ用 ベッセル 動画あり
木目などによるビットの跳ねを抑えて、スムーズなネジ締め作業。 マグネット入り、ネジを保持できます。
先端サイズNo.2 硬度H 先端形状プラス(+) 本数10 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1袋(10本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角穴付ボルトの締め付けに。
適合機種インパクトドライバ全機種6801N(6700N) 両頭機能片頭
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

入組点数10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

携帯電話・通信機器・パソコン等に使用されている特殊ネジ用の精密ドライバー
材質(グリップ)CA 全長(mm)114 質量(g)13 種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)12 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショート事故を防ぐ、ロングインシュレートドライバー!! 通電中の機器の整備作業でのショート事故の防止に。 混みいった配線の配電盤の奥まった箇所のネジの装着時、隣接した通電中のターミナルなどとの接触を防ぎ、ショート事故を予防します。 従来品に比べてドライバーチップ部まで絶縁皮膜で金属ブレードを覆いました。 奥まった箇所の作業でドライバー先端部の揺れを防ぐためにグリップが大きく握りやすいデザインになっております。
軸径(Φmm)7.1 全長(mm)412 質量(g)116 種類電工ドライバー ブレード長さ(mm)300 商品構成単品 先端刃幅(mm)7.1
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

刃先が消耗したら交換できるビット差替式ハンドルです。
用途固くしまったネジの取り外し、ネジの増し締めなどに トラスコ品番799-0391 対応六角軸対辺6.35mmビット
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

両頭タイプです。 カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
用途四角ネジ回しに 全長(mm)45 トラスコ品番753-6542 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 軸径(Φmm)6.35 質量(g)51 先端サイズSQ3 塗装色 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(5本)
1,098 税込1,208
当日出荷

いじり止め穴なしのヘクスローブドライバービットです。 サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
トラスコ品番753-6615
1セット(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷

ニッケルクロームモリブデン・バナジウム鋼を使用し先端の強度がある精密ドライバーです。 プラスティック柄なので軽量で使いやすいです。 回転キャップ付きです。
材質(グリップ)ポリプロピレン 仕様強化プラスチックハンドル 全長(mm)114 種類精密ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネオン管が内蔵されており通電を確認できます。 携帯に便利なペンシルタイプです。
トラスコ品番763-0077 種類検電ドライバー 交流電圧(V)100~250 直流電圧(V)100~300 商品構成単品
1本
539 税込593
当日出荷

限られたスペースでのねじ締めに便利なスタビータイプです。
材質(グリップ)樹脂 軸径(Φmm)6 全長(mm)86 質量(g)58 種類スタビードライバー/電工ドライバー ハンドル径(Φmm)36 表面処理全身焼入 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

限られたスペースでのねじ締めに便利なスタビータイプです。
材質(グリップ)樹脂 軸径(Φmm)6 全長(mm)80 質量(g)47 種類スタビードライバー ハンドル径(Φmm)31 表面処理全身焼入 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DIYで使用頻度の高いアクセサリー48本セット
用途ネジ締め、コンクリート・木材などの穴あけ、マグネットキャッチャーなど他 本体質量(g)850 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×60×160
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

DBZ-51 1st ビット エンジニア 動画あり
潰れたプラスネジを外せる特殊ビット。軽症対応。独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。
用途潰れたプラスネジの取り外しに。 全長(mm)105 トラスコ品番779-6447 材質高炭素鋼 質量(g)27 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB) 両頭機能片頭
1本(100g)
979 税込1,077
当日出荷

PROXXON(プロクソン)マグネットビットホルダー 1/4
RoHS
六角軸を電動ドライバー等に取付けるアダプター
用途変換アダプター 全長(mm)60 ビット取付方法ビット差込式(マグネット保持) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付ビットセット (ケース入り)
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きビットのセットです。
1セット
特価
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)オフセットドライバー (プラス)
通常のタイプのドライバーでは回すことのできない、スペースの限られた場所での作業に威力を発揮します。両方の先端部はそれぞれ角度が異なっており(回転方向)、少しづつ回すことも可能です。
種類オフセットドライバー 商品構成単品 軸貫通なし
1本
特価
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替ブレード
53シリー用ブレードです。差替ドライバー用ハンドル53TELESCOPEと組合わせて使用します。
軸径(Φmm)3.5
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーブレード(ヘクスローブ)
215シリーズヘクスローブドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
先端形状トルクス 本数1 両頭機能片頭
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーブレード(+)
215シリーズプラスドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
先端形状プラス(+) 本数1 両頭機能片頭
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・マイナスドライバー根元六角
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。軸の根元に六角軸を設けていますので、レンチを使いトルクをかけて回す事ができます。
レッド 種類グリップドライバー 材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン 商品構成単品 刃先マグネットなし
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
規格DIN EN/IEC 60900 商品構成単品
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
全長(mm)145 規格EN60900 ハンドル径(Φmm)95×18 材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)ミニドライバー
精密な作業に最適なミニドライバー。
材質(グリップ)樹脂 全長(mm)123 種類精密ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
199 税込219
当日出荷

通常のスタビードライバーでも作業できない様な大変狭い場所に最適です。
材質(グリップ)樹脂 厚さ(mm)(グリップ)12 全長(mm)34(ビット装着時) 種類スタビードライバー/差替式ドライバー グリップ径(Φmm)30 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
499 税込549
当日出荷

51475用替ビット
全長(mm)20(ビットのみ) 寸法(mm)プラス#2xマイナス6 両頭機能両頭
1個
249 税込274
当日出荷

トーションの作用により、先端分への過負荷が分散され、ビットの長寿命化を実現しています。木材などの加工に適しています。
全長(mm)50 種類トーション 先端形状プラス(+) 本数1 両頭機能片頭
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角の側面に特殊なナイロン樹脂が埋め込まれています。ソケットに挿入の際には、ハンマーなどの工具でビットを差し込むとガッチリ入ります。
材質ボンダス特殊プロテニアム合金鋼 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

トーションの作用により、先端分への過負荷が分散され、ビットの長寿命化を実現しています。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
全長(mm)25 種類トーション 先端形状マイナス(-) 本数1 両頭機能片頭
1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソケットビット、ホールソー、ギムネにも使えます。(対辺6.35mm六角軸対応) ビットがネジ切れても交換できる軸部交換式。 18Vインパクト対応 強力型
用途手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に。 ビット取付方法引張スライド式
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮いたします。 JIS規格及びJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ネジとのかん合は抜群です。
先端サイズNo.2 硬さX 先端形状プラス(+) 本数10 両頭機能両頭
1セット(10本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラチェット機構により狭い場所での早回しが可能です。 狭いスペースで六角ボルトが回せる超短設計です。
トラスコ品番487-9414 全長(mm)108 質量(g)100 種類セット品 材質(グリップ)スチール 商品構成セット品 刃先マグネットなし
1個
1,798 税込1,978
当日出荷