ドライバー/ビット :「モーター 軸 ネジ」の検索結果
ドライバー/ビットは、ねじを締めたり外したりする時に使われる作業工具。ドライバー(ねじ回し)は、小さなねじを回す時に使う精密ドライバー、一方向に回すだけでねじが回せるラチェットドライバーなど種類も多様です。握り心地の良い樹脂製のグリップや刃先にマグネットが入ってねじがくっつくタイプの製品が便利でしょう。ビットは電動ドライバーの先端に取り付けるパーツのこと。選ぶ時には適切なサイズと形状を確認し、摩耗に耐える高性能な製品を選ぶのがポイントです。
商品豆知識
用途各種組み立てDIY、ネジ締め外し作業の際に
セット内容本体、ビットホルダー、ドライバー片頭ビット×3本
材質本体:プラスチック
寸法(mm)ドライバー片頭ビット:-6×50、+No.02×50、+No.01×50
色サンドベージュ
電源単3形乾電池×4本(別売)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])210
ねじ締め能力木ネジ最大直径3.1(下穴が開いている場合)
最大締付トルク(N・m)3
商品構成セット品
定格時間(分)5
モーター電圧(V)DC6
チャック把握範囲(Φmm)6.35六角軸(片頭)専用
1個
¥2,988
税込¥3,287
翌々日出荷
途中で折れ込んだビスが抜ける。
抜きとったビス穴に再度、ビス打ちが可能。
専用ピンは数回使用可能で経済的。
ビス径3.2mm~4.8mmまで対応。
セット内容専用チャック(逆回転チャック)、専用ピン(大・小各2本)、押出し治具、押出し棒
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上
適合ビス3.2~4.8mm
適正回転数(回転/分)3000以下
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ドライバー/ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。