ドライバー/ビット :「正転逆転」の検索結果
ドライバー/ビットは、ねじを締めたり外したりする時に使われる作業工具。ドライバー(ねじ回し)は、小さなねじを回す時に使う精密ドライバー、一方向に回すだけでねじが回せるラチェットドライバーなど種類も多様です。握り心地の良い樹脂製のグリップや刃先にマグネットが入ってねじがくっつくタイプの製品が便利でしょう。ビットは電動ドライバーの先端に取り付けるパーツのこと。選ぶ時には適切なサイズと形状を確認し、摩耗に耐える高性能な製品を選ぶのがポイントです。
関連キーワード
商品豆知識
スタビータイプで歯数72枚のギアを採用していますので狭い場所でも使用も可能です。
正転、固定、逆転に切り替え可能です。
用途ねじの締め付け・緩めに
種類スタビードライバー/ラチェットドライバー
先端サイズ-
商品構成単品
ギヤ歯数72
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
。ビットをハンドル内に収納できます。ラチェットの正転・逆転・固定の切替えができます。
仕様●ドライバーハンドル:65mm●ビット六角シャンク:1/4"●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1,#2●(-)ビット:0.8×5.5mm●TORXビット:T15,T20,T25●重量(g):175●狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状
アズワン品番65-9263-95
1セット
¥7,670
税込¥8,437
翌日出荷
ビットをハンドル内に収納てきます。ラチェットの正転・逆転・固定の切替えが出来ます。
仕様●〈セット内容〉:7点●ドライバーハンドル:69mm●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1●Hexビット:2.5・3・4・5mm●TORXビット:T10・T25●重量(g):175●狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状
アズワン品番65-9263-97
1セット
¥9,210
税込¥10,131
翌日出荷
ビットをハンドル内に収納できます。ラチェットの正転・逆転・固定の切替えができます。
仕様●ドライバーハンドル:65mm●ビット六角シャンク:1/4"●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1,#2,#3●(-)ビット:0.6×4.5、1×5.5、1.2×6.5mm●重量(g):177●狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状
アズワン品番65-9263-96
1セット
¥7,670
税込¥8,437
翌日出荷
回転がスムーズなギヤレス仕様です。
1/4DRソケットと、1/4サイズビットの両方が使用できるので便利です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。
用途ねじの締め付け・緩めに
差込角(mm)6.3
商品構成単品
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スタビータイプで歯数72枚のギアを採用していますので狭い場所でも使用も可能です。
1/4DRソケットと、1/4サイズビットの両方が使用できるので便利です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。
用途ねじの締め付け・緩めに
種類スタビードライバー/ラチェットドライバー
差込角(mm)6.35
先端サイズ-
商品構成単品
ギヤ歯数72
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スタビータイプのラチェットドライバーで狭い場所でも作業が出来ます。
先端ビットもグリップ内に収納されており取り出しが簡単です。
正転、固定、逆転に切り替え可能です。
固定にすることで通常のドライバーとしても使用出来ます。
用途ネジ締め・緩め作業に
セット内容プラス:PH1・PH2・PH3/マイナス:SL5・SL6・SL7
種類セット品
商品構成セット品
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
アダプター及びビットソケット 計5点セット
ベアリング&バネ付ビット
着脱受口機構は確実
ローレット加工は手元早廻しOK
正転 ー 逆転 ー 停止 ラチェット機構
ラチェット切換えノブはプラスチック(絶縁安全機構)
ソフトグリップ(特殊プラスチック)
強度・耐久力抜群/高級ハイインパクト樹脂
セット内容本体、ビット(+)(-)、ソケット8mm、10mm
種類セット品
商品構成セット品
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
セット内容:ラチェットドライバーハンドル:58mm×1本、強力マグネットホルダー、(+)ビット:#1・#2・#3、(-)ビット:6mm、六角レンチ:H2.5・H3・H4・H5・H6、ヘクスローブ:T6・T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(*T6のみイジリ止め無)、ボックス:H5・H5.5・H6・H7・H8・H9・H10・H11・H12・H13、タフケース。豊富なビットとマグネットホルダー付持ち運びに便利なセット組。ギア数72枚強力本締め・軽い早回しのラチェット機構、狭い箇所に便利なスタービータイプ。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状。溝付で脱着簡単な溝付超短ビット。全28サイズのネジに対応。ビットの延長とネジ保持ができるマグネットホルダー付き。1,000kgに耐える極厚3mm設計の頑丈なケース。バックルを付け替えて開け方2種類。強力マグネットホルダー。
1セット
¥8,130
税込¥8,943
翌日出荷
用途ショウワボルト回し専用ビット。
全長(mm)約62
使用方法1:木材に下穴をあける。(目安は2分5厘:6.0mm、3分:8.0mm)2:ショウワボルトを本体に差し込み、2~3山仮入れします。3:本体を正転させて、下穴をあけた木材に入れて下さい。4:木ネジ部が最後まで入りましたら、逆転で本体とショウワボルトを外します。ショウワボルト打込完了!
幅(mm)約15
精密作業に適したスペシャルビット・ドライバーセット
豊富な先端ビット、ドライバーが精密箇所の修理作業などを可能に
安心の2年間保証!
付属品各種アダプター:マグネットビットホルダー(75mm凹凸六角ビット)、アダプター(凹1/4"→凹六角ビット)、アダプター(凸1/4"→凸六角ビット)、ヒートン/ヨート締めビット(凸六角ビット)
セット内容ドライバーグリップ、ショートビット (25mm):プラスビット(No. 0/1/2)、プラス(ポジ)ビット(PZ1/2)、マイナスビット(3.0/5.5mm)、ヘックスビット (いじり止穴付)(2/2.5/3/4/5/6/8mm)、ヘックスビット(いじり止穴付)(5/64、3/32、7/64 1/8、9/64、5/32)、トライウイングビット(TW1/2/3/4/5)、トルクスビット(いじり止穴付)(TX5/6/7/8/9/10/15/20/25/27/30/40)、トロキューセットビット(TS6/8/10)、XZN-トリプルスクエア(XZN5/6/8)、四角穴ネジ用ビット(SQ00/01/02/03)、二本爪キューピット(No.4/6/8/10/12)、クラッチネジピット(C1/2/3)、ロングビット (80mm):プラスビット(No.1/2)、マイナスビット(3.0/5.5mm)、ヘックスビット (いじり止穴付)(4/5mm)、トライウイングビット(TW1/2/3)、トルクスビット(いじり止穴付)(TX10/15/20/30)、二本爪キュービット(No.6/8)
全長(mm)180
質量(g)200
差込角(mm)1/4"(6.3mm)、1/4" 六角軸 (マグネット付き)
スイッチ正転/逆転
電源Li-lon3.6V-2.000mAh
最大トルク(N・m)1.8
グリップ部(mm)42
操作(手操作)~5Nm
回転数(回/分)250
関連資料(1.4MB)
USBポートType-B
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現。ハイパワーでボルト締め・外しもラクラク。1.1kgの軽量本体で上向き作業の疲労軽減。上下2点のLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適。幅広い作業範囲をカバー。一台であらゆる現場・部材に使用できるので作業効率アップ。低速スタートにすることでスムーズなビス立てが可能。
仕様●型番:EZ1P31F10D-R●仕様:セット●最大トルク:約165N・m●締付能力:普通ボルト/M6~M12、テクスねじ/Φ3.5~6mm、木ねじ/Φ3.5~9.5mm●バッテリー:10.8V(リチウムイオン電池2.0Ah)●充電器:充電状態表示 充電器・電池パック異常表示 冷却充電機能 電源/AC100V 50/60Hz、消費電力/60W、質量/640g●充電時間:実用充電/約25分 フル充電/約45分●回転数:0~2750回転/分●打撃数:0~3700回転/分●サイズ:138×68×219mm●重量:1.1kg●付属品:EZ9K01/プラスチックケース EZ7L10A/急速充電器(リチウムイオン専用) EZ8L1020FA/電池パック10.8V2.0Ah(LFタイプ)(2個)●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●振動3軸合成値:11.8m/s2●能力(目安・フル充電で):ネジ締め/万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本 ボルト締め/ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約460本●電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト付
アズワン品番65-5670-18
1個
¥49,300
税込¥54,230
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ドライバー/ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。