ドライバー/ビット :「4mm」の検索結果
ドライバー/ビットは、ねじを締めたり外したりする時に使われる作業工具。ドライバー(ねじ回し)は、小さなねじを回す時に使う精密ドライバー、一方向に回すだけでねじが回せるラチェットドライバーなど種類も多様です。握り心地の良い樹脂製のグリップや刃先にマグネットが入ってねじがくっつくタイプの製品が便利でしょう。ビットは電動ドライバーの先端に取り付けるパーツのこと。選ぶ時には適切なサイズと形状を確認し、摩耗に耐える高性能な製品を選ぶのがポイントです。
関連キーワード
商品豆知識
材質(グリップ)ラバー
トラスコ品番810-8500
軸径(Φmm)4
全長(mm)200
質量(g)67
種類ボールポイントドライバー
グリップ径(Φmm)27
材質(軸)プロテニアム合金鋼
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
全長(mm)150
差込角対辺(mm)9.525
両頭機能片頭
先端形状六角
対辺寸法(mm)4
トラスコ品番810-8719
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥879
税込¥967
8日以内出荷
材質(グリップ)プラスチック
エスコ品番EA565-4
種類ナットドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥2,570
税込¥2,827
翌日出荷
ハンドルにソフトゾーンとハードゾーンを設けてあります。ソフトゾーンに作業者の手があたり、回転トルクを適確に軸に伝達します。握り返す時は手がハードゾーンにあたり、無駄な力がかからず楽に作業が続けられます。
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA573SE-4
全長(mm)198
種類ボールポイントドライバー
寸法B(mm)98/33
寸法C(mm)198
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA550MG-4
種類精密ドライバー/ナットドライバー
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,910
税込¥2,101
当日出荷
1個
特価
¥659
税込¥725
当日出荷
差込角対辺(mm)9.525
両頭機能片頭
先端形状六角
対辺寸法(mm)4
本数1
1個
¥730
税込¥803
翌日出荷
全長(mm)175
両頭機能両頭
先端形状六角、ボールポイント
対辺寸法(mm)4×4
エスコ品番EA813-34
先端サイズ6
本数1
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
1本
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560PR-10
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現。ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします。衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性
用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連
材質(グリップ)バイオ素材
仕様●チップタイプ:フラット●チップサイズ:0.8 x 4mm●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:100mm●全体長さ:209mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600
軸径(Φmm)4.0
全長(mm)209
質量(g)47
軸径(inch)-
グリップ径(Φmm)30
材質(軸)シリコンカーバイド鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
最大1000 Vac、1500 Vdcの電圧下での用途に設計された高品質ドライバ。ブレード自体の長さは15mmの外装済みブレード。ポリアミドとポリウレタンで成形されたスリーブは、強度と自然な握り心地を向上させます。色分けによってヘッドの種類を簡単に識別可能。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの操作を可能にしています。耐衝撃性、耐薬品性、耐油性、耐炭化水素性に優れています
用途このドライバは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバや十字穴など、一般的なドライバタイプでは、多くは幅広い用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連
材質(グリップ)ポリアミド、ポリウレタンスリーブ
仕様●チップタイプ:フラット●チップサイズ:0.8 x 4mm●ドライバータイプ:スタンダード●VDE/1000V認証:あり●刃の長さ:100mm●全体長さ:210mm●ハンドル材質:ポリアミド、ポリウレタンスリーブ●ブレード材質:炭素鋼●規格:NF ISO2380-1、NF ISO2380-2、DIN ISO2380-1、DIN ISO2380-2に準拠
軸径(Φmm)4.0
全長(mm)210
質量(g)48
軸径(inch)-
グリップ径(Φmm)30
材質(軸)炭素鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
1個
¥1,750
税込¥1,925
5日以内出荷
エアー工具との使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。
材質プロテニアム合金鋼
表面処理黒染(プロガード加工)
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。
種類ボールポイントドライバー
表面処理黒染(プロガード加工)
材質(グリップ)樹脂(ハード)
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用
種類六角ドライバー
材質(軸)特殊合金鋼
材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
再生紙使用マーク適合
電動工具、ヘックステンダーとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。
材質プロテニアム合金鋼
表面処理黒染(プロガード加工)
本数1
ラチェットハンドルとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。
材質プロテニアム合金鋼
表面処理黒染(プロガード加工)
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。
材質(グリップ)樹脂(ハード)
種類ボールポイントドライバー
表面処理黒染(プロガード加工)
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
表面はプロガード加工により、黒染め加工の5倍の耐食性があります
鋼材にはバナジウム鋼のような一般的な鋼材に比べ、20%以上も強度があるプロテニアム合金鋼を使用しています
差し込みやすく、25°までねじを回せます
用途電動工具との使用に最適です。
両頭機能片頭
電動工具、ヘックステンダーとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。
材質プロテニアム合金鋼
表面処理黒染(プロガード加工)
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
電動工具、ヘックステンダーとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。
材質プロテニアム合金鋼
表面処理黒染(プロガード加工)
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
背切り加工が施され、狭い場所でも作業がはかどります。
テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上しました。
従来のボールポイントに比べ10から20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0から20°)で特に効果を発揮します。
用途六角穴付ボルト類の締結用。
トラスコ品番811-6335
材質ビット:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)
全長(mm)160
対辺(mm)4
シャンク径(Φmm)6.35
溝(mm)位置:9&13
1本
¥839
税込¥923
当日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA573SH-4
全長(mm)173
種類グリップドライバー
寸法B(mm)98/33
寸法C(mm)173
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
仕様ヘッドタイプ = Hexagonタイプ = ドライバビットサイズ = 4 mm材質 = クロムモリブデン鋼全体長さ = 25 mmドライブサイズ = 1/4 インチ
1袋(50個)
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
仕様ヘッドタイプ = Hexagonタイプ = ドライバビットサイズ = 4 mm材質 = クロムモリブデン鋼全体長さ = 50 mmドライブサイズ = 1/4 インチ
1袋(50個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
仕様ヘッドタイプ = Hexagonタイプ = ドライバビットサイズ = 4 mm材質 = クロムモリブデン鋼全体長さ = 25 mmドライブサイズ = 1/4 インチ
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
ヘッドタイプ = Hexagon。タイプ = ドライバビット。サイズ = 4 mm
1袋(10個)
¥9,730
税込¥10,703
7日以内出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560PE-42
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560PE-41
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
RS Pro オフセットマイナス 信頼性の高い RS PRO ブランドのマイナスオフセットドライバをご紹介します。狭い場所でのねじの締緩に最適な手動工具製品です。RS Pro オフセットマイナスドライバは、シャフトに対して直角の つのマイナス先端を備えており、狭い場所でもマイナスねじを簡単に締め付けたり緩めたりできます。RS Pro オフセットマイナスドライバは、スタイリッシュな黒色ハンドルも備え、快適性と操作性が向上しています。特長と利点 軽量で Durable なデザイン ダブルエンドの溝付き先端 狭いスペースで作業するために、直角の先端 取り扱いが簡単 人間工学に基づいたスタイリッシュな黒色のハンドルで、グリップと快適性を実現 一般的な用途 オフセットマイナスドライバは、マイナスねじとともに使用するのに最適で、スペースが限られた場所での作業に最適です。ドライバは、多くの工具キットに含まれている重要な手動工具で、次のようなさまざまな用途で使用されています。- 建設 DIY 産業用 自動車 オフセットドライバとは何ですか? オフセットドライバ(別名ライトアングルドライバ)は、固定物を固定するためにねじを回すために使用する手持ち工具の一種です。オフセットドライバでは、シャフトに対して直角の つの端を備え、狭い場所でねじとともに使用できます。この角度により、スペースが限られている場所でのトルクも向上するため、非常に汎用性の高いドライバとなっています。マイナスの先端の用途 マイナスドライバ先端は、さまざまな作業や用途でマイナスねじを締めたり緩めたりするのに使用します。マイナスタイプの先端を備えているので、マイナスねじに簡単に差し込め、トルクをかけることができます。オフセットドライバにはプラスの先端が付いていますか? RS Pro のオフセットドライバ(先端プラス)も用意:?( 1763423) 1763423 プラスオフセットドライバ
仕様ドライバータイプ = オフセットドライバチップタイプ = マイナスチップサイズ = 4 mm刃の長さ = 100 mm
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560PE-44
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560PE-43
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560PE-4
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥4,650
税込¥5,115
翌日出荷
全長(mm)50
エスコ品番EA611GC-5
材質鍛造鋼製
先端サイズ4.0
先端形状マイナス(-)
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ドライバー/ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。