ドライバー/ビット :「4mm」の検索結果

ドライバー/ビットは、ねじを締めたり外したりする時に使われる作業工具。ドライバー(ねじ回し)は、小さなねじを回す時に使う精密ドライバー、一方向に回すだけでねじが回せるラチェットドライバーなど種類も多様です。握り心地の良い樹脂製のグリップや刃先にマグネットが入ってねじがくっつくタイプの製品が便利でしょう。ビットは電動ドライバーの先端に取り付けるパーツのこと。選ぶ時には適切なサイズと形状を確認し、摩耗に耐える高性能な製品を選ぶのがポイントです。
関連キーワード
2,088件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JS4MM ドライバー 4mm(ブライトメッキ) BONDHUS 動画あり
材質(グリップ)ラバー トラスコ品番810-8500 軸径(Φmm)4 全長(mm)200 質量(g)67 種類ボールポイントドライバー グリップ径(Φmm)27 材質(軸)プロテニアム合金鋼 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,798 税込1,978
8日以内出荷

1個
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

33660 ヘックスビット(4mm) BONDHUS 動画あり
BONDHUSヘックスビット(4mm)
エコ商品
全長(mm)150 差込角対辺(mm)9.525 両頭機能片頭 先端形状六角 対辺寸法(mm)4 トラスコ品番810-8719 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
879 税込967
8日以内出荷

材質(グリップ)プラスチック エスコ品番EA565-4 種類ナットドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,570 税込2,827
翌日出荷

ハンドルにソフトゾーンとハードゾーンを設けてあります。ソフトゾーンに作業者の手があたり、回転トルクを適確に軸に伝達します。握り返す時は手がハードゾーンにあたり、無駄な力がかからず楽に作業が続けられます。
材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573SE-4 全長(mm)198 種類ボールポイントドライバー 寸法B(mm)98/33 寸法C(mm)198 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550MG-4 種類精密ドライバー/ナットドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,910 税込2,101
当日出荷

1個
820 税込902
当日出荷

ソケット付ヘックスビット(4mm) BONDHUS 動画あり
差込角対辺(mm)9.525 両頭機能片頭 先端形状六角 対辺寸法(mm)4 本数1
1本
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケット付ボールポイント・ビット(4mm) BONDHUS 動画あり
1本
1,698 税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA611GR-4 材質鍛造鋼製 シャンク寸法1/4inch(六角)
1個
730 税込803
翌日出荷

全長(mm)175 両頭機能両頭 先端形状六角、ボールポイント 対辺寸法(mm)4×4 エスコ品番EA813-34 先端サイズ6 本数1
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

28mmのビット10本入りのセット商品です。
両頭機能片頭
1パック(10本)
7,498 税込8,248
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷


材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560PR-10 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現。ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします。衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性
用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連 材質(グリップ)バイオ素材 仕様●チップタイプ:フラット●チップサイズ:0.8 x 4mm●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:100mm●全体長さ:209mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600 軸径(Φmm)4.0 全長(mm)209 質量(g)47 軸径(inch)- グリップ径(Φmm)30 材質(軸)シリコンカーバイド鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

最大1000 Vac、1500 Vdcの電圧下での用途に設計された高品質ドライバ。ブレード自体の長さは15mmの外装済みブレード。ポリアミドとポリウレタンで成形されたスリーブは、強度と自然な握り心地を向上させます。色分けによってヘッドの種類を簡単に識別可能。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの操作を可能にしています。耐衝撃性、耐薬品性、耐油性、耐炭化水素性に優れています
用途このドライバは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバや十字穴など、一般的なドライバタイプでは、多くは幅広い用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連 材質(グリップ)ポリアミド、ポリウレタンスリーブ 仕様●チップタイプ:フラット●チップサイズ:0.8 x 4mm●ドライバータイプ:スタンダード●VDE/1000V認証:あり●刃の長さ:100mm●全体長さ:210mm●ハンドル材質:ポリアミド、ポリウレタンスリーブ●ブレード材質:炭素鋼●規格:NF ISO2380-1、NF ISO2380-2、DIN ISO2380-1、DIN ISO2380-2に準拠 軸径(Φmm)4.0 全長(mm)210 質量(g)48 軸径(inch)- グリップ径(Φmm)30 材質(軸)炭素鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし
1個
1,750 税込1,925
5日以内出荷

ボールポイント・パワービット BONDHUS 動画あり
エアー工具との使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。 材質プロテニアム合金鋼 表面処理黒染(プロガード加工) 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボールポイント・ドライバー エクストラロング BONDHUS 動画あり
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。 種類ボールポイントドライバー 表面処理黒染(プロガード加工) 材質(グリップ)樹脂(ハード) 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用 種類六角ドライバー 材質(軸)特殊合金鋼 材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ) 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし 再生紙使用マーク適合
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボールポイント・ビット BONDHUS 動画あり
ラチェットハンドルとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。 材質プロテニアム合金鋼 表面処理黒染(プロガード加工) 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボールポイント・ブレード BONDHUS 動画あり
電動工具、ヘックステンダーとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。 材質プロテニアム合金鋼 表面処理黒染(プロガード加工) 本数1
1本
369 税込406
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

プロホールド・ドライバー BONDHUS 動画あり
ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。 材質(グリップ)樹脂(ハード) 種類ボールポイントドライバー 表面処理黒染(プロガード加工) 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
719 税込791
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボールポイント・ブレード ロング BONDHUS 動画あり
電動工具、ヘックステンダーとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。 材質プロテニアム合金鋼 表面処理黒染(プロガード加工) 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
639 税込703
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ボールポイント・ブレード スーパーロング BONDHUS 動画あり
電動工具、ヘックステンダーとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。 材質プロテニアム合金鋼 表面処理黒染(プロガード加工) 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

表面はプロガード加工により、黒染め加工の5倍の耐食性があります 鋼材にはバナジウム鋼のような一般的な鋼材に比べ、20%以上も強度があるプロテニアム合金鋼を使用しています 差し込みやすく、25°までねじを回せます
用途電動工具との使用に最適です。 両頭機能片頭
1本
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(グリップ)ゴム 質量(g)90 材質(軸) 商品構成単品 グリップタイプゴム
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

背切り加工が施され、狭い場所でも作業がはかどります。 テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上しました。 従来のボールポイントに比べ10から20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0から20°)で特に効果を発揮します。
用途六角穴付ボルト類の締結用。 トラスコ品番811-6335 材質ビット:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ) 全長(mm)160 対辺(mm)4 シャンク径(Φmm)6.35 溝(mm)位置:9&13
1本
839 税込923
当日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573SH-4 全長(mm)173 種類グリップドライバー 寸法B(mm)98/33 寸法C(mm)173 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

仕様ヘッドタイプ = Hexagonタイプ = ドライバビットサイズ = 4 mm材質 = クロムモリブデン鋼全体長さ = 25 mmドライブサイズ = 1/4 インチ
1袋(50個)
7,298 税込8,028
7日以内出荷

仕様ヘッドタイプ = Hexagonタイプ = ドライバビットサイズ = 4 mm材質 = クロムモリブデン鋼全体長さ = 50 mmドライブサイズ = 1/4 インチ
1袋(50個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様ヘッドタイプ = Hexagonタイプ = ドライバビットサイズ = 4 mm材質 = クロムモリブデン鋼全体長さ = 25 mmドライブサイズ = 1/4 インチ
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

ヘッドタイプ = Hexagon。タイプ = ドライバビット。サイズ = 4 mm
1袋(10個)
9,730 税込10,703
7日以内出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560PE-42 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560PE-41 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

RS Pro オフセットマイナス 信頼性の高い RS PRO ブランドのマイナスオフセットドライバをご紹介します。狭い場所でのねじの締緩に最適な手動工具製品です。RS Pro オフセットマイナスドライバは、シャフトに対して直角の つのマイナス先端を備えており、狭い場所でもマイナスねじを簡単に締め付けたり緩めたりできます。RS Pro オフセットマイナスドライバは、スタイリッシュな黒色ハンドルも備え、快適性と操作性が向上しています。特長と利点 軽量で Durable なデザイン ダブルエンドの溝付き先端 狭いスペースで作業するために、直角の先端 取り扱いが簡単 人間工学に基づいたスタイリッシュな黒色のハンドルで、グリップと快適性を実現 一般的な用途 オフセットマイナスドライバは、マイナスねじとともに使用するのに最適で、スペースが限られた場所での作業に最適です。ドライバは、多くの工具キットに含まれている重要な手動工具で、次のようなさまざまな用途で使用されています。- 建設 DIY 産業用 自動車 オフセットドライバとは何ですか? オフセットドライバ(別名ライトアングルドライバ)は、固定物を固定するためにねじを回すために使用する手持ち工具の一種です。オフセットドライバでは、シャフトに対して直角の つの端を備え、狭い場所でねじとともに使用できます。この角度により、スペースが限られている場所でのトルクも向上するため、非常に汎用性の高いドライバとなっています。マイナスの先端の用途 マイナスドライバ先端は、さまざまな作業や用途でマイナスねじを締めたり緩めたりするのに使用します。マイナスタイプの先端を備えているので、マイナスねじに簡単に差し込め、トルクをかけることができます。オフセットドライバにはプラスの先端が付いていますか? RS Pro のオフセットドライバ(先端プラス)も用意:?( 1763423) 1763423 プラスオフセットドライバ
仕様ドライバータイプ = オフセットドライバチップタイプ = マイナスチップサイズ = 4 mm刃の長さ = 100 mm
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560PE-44 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560PE-43 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,660 税込1,826
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560PE-4 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
4,650 税込5,115
翌日出荷

全長(mm)50 エスコ品番EA611GC-5 材質鍛造鋼製 先端サイズ4.0 先端形状マイナス(-) 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1個
670 税込737
当日出荷