ねじ山修正器/引抜・除去工具 :「ねじ入れ」の検索結果
ねじ山修正器とは、倒れてしまったネジ山を起こすための作業工具で、引抜・除去工具とは、ネジを引き抜く作業工具です。作業をしていてねじ山がつぶれてしまった際や、ねじが抜けなくなってしまった際にねじ山修正器/引抜・除去工具は重宝します。ねじ山の途中にねじ山修正機器をセットすることで修正が可能。ナットブレーカーを使ってナットを割ることで除去することができます。特殊なねじにも対応可能なねじ山修正器のほか、ねじ山が潰れてしまったときにも安心なねじ山修正やすりなど種類が豊富です。
関連キーワード
商品豆知識
小ねじカッターのハンディタイプ。工具箱にも収納できて作業場所を選びません。切断後も面取り不要でナットがスムーズに入ります。プライヤータイプなので工具箱に収納でき、持ち運びも簡単です。切断可能な最短首下長は約5mmです。ボルトや焼入れされたねじなどの熱処理品は切断できません。
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●切断能力:M3・M4・M5・M6 並目(鉄・ステンレス)※熱処理されたねじは除く●全長(mm):225●重量(g):約370●本体材質:SK85(カッター部)●使用方法:印字のある面からねじをねじ込んで長さを調節しカットします。
アズワン品番65-9263-88
1丁
¥8,940
税込¥9,834
当日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。