ねじ山がつぶれることなく切断できるのですぐに使えます。
刃物のセット1サイズ式、2サイズ式の2種類があります。
用途ダクト、アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断。
軽量鉄骨天井下地材の吊り下げ用ボルトの切断。
切断能力6mm・8mm・10mm・1/4・5/16・3/8
全長(mm)740
質量(kg)4
タイプ替え刃が一組セット可能です。
仕様本体のみで替え刃は付属しておりません
再生紙使用マーク適合
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。