商品豆知識
刃径(Φmm)38
穴径(Φmm)9
質量(g)40
適合本体ネジプロ40・50・80
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパおねじを加工する装置です。
使う場所を選ばない軽量、コンパクト設計、電源不要の手動工具。
切断工具のトップブランドMCCの技術が生きる抜群の切れ味、耐久性。
独自の刃形状、独自の機構により、きれいな切り口は面倒な後処理なしで、そのままナットを通して使用可能。
軟鋼線材の全ネジボルト切断用として設計されていますが、ステンレス鋼線材の全ネジボルトも切断できます。
(但し、一部メーカーのステンレス鋼全ネジボルトについてカエリ(バリ)が生じるものがあります。)
全ネジボルトとは、長ネジボルト、寸切ボルト、吊下げボルト、アンカーボルトの総称です。
用途全ネジボルト(軟鋼線材、ステンレス鋼線材)の切断用。
切断サイズ(軟鋼 ステンレス鋼)W3/8
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
作業場所を選ばない軽量、電源不要の手動工具。ねじ山がつぶれたり、カエリが生じることなく、切り口がきれいなため、切断したボルトがそのまま使用できます。替刃式
トラスコ品番437-9969
全長(mm)950
質量(kg)6.2
切断サイズ(軟鋼)W3/8、W1/2
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
パイプマシンのネジ加工用替刃です。
仕様WK型自動専用.1/2~3/4
トラスコ品番811-2689
質量(kg)0.65
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパおねじを加工する装置です。
トラスコ品番367-3065
適合機種025型
質量(kg)2.9
寸法自動切上1/2~1
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。