21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JTC-37 樹脂チューブカッター MCC(松阪鉄工所) 動画あり
切断刃は切り込みの楽なV形エッヂを採用。V形エッヂは管の変形を抑え、美しい仕上がり。操作は簡単、ハサミ感覚のクイックカット。誰にでも、楽に、早く切断できる手のひらサイズの軽量・コンパクト設計。替刃式
全長(mm)190 質量(g)220 切断径(mm)37(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管34) 切断対象架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、保温材付架橋ポリエチレン管、保温材付ポリブテン管、サヤ管(CD管/PF管)、ナイロンチューブ・ゴムホース類、エコキュート用保温材付アルミ補強層入りポリエチレン管 適合替刃JTCE37 トラスコ品番342-8303
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

切断刃はV形エッヂでパイプに切り込み易く、管の変形を抑え、継手への挿入が容易。樹脂管挿入時の管端ななめ切りも可能。サヤ管と樹脂管を同時に切断。リフォーム工事で使用する各種モール(樹脂モール)が切断できます。替刃式
仕様切断可能パイプ/(樹脂管)外径Φ42mm、(樹脂モール)底寸法44.5mm トラスコ品番303-5735 全長(mm)240 質量(g)400 切断対象JDダクト【因幡電機産業(株)】JD-13・20(25)パイプカバー【前澤化成工業(株)】RC-PC20(PC13)配管モール【未来工業(株)】RM-13M・20M(25M)/RMKK-13M・20M(25M)ステンフレキ管モール【未来工業(株)】CML-8J・10J・15J・25J楕円CD管用モール 底寸法44.5mmまでその他樹脂モール 底寸法40mmまで※( )内の型番のモールは、JTC-42では切断できません。
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

ラチェット機構により片手でラクラク切断。替刃式
適合パイプ外径(Φmm)~42 質量(kg)0.5 適合パイプ呼び径~30 適合替刃PECE30
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

ラチェット機構により片手でラクラク切断。替刃式
適合パイプ外径(Φmm)~63 質量(kg)0.9 適合パイプ呼び径~50 適合替刃PECE50
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

MCC(松阪鉄工所)ポリエチレンカッタ
配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。カッタホイール方式の刃で、クオリティの高い直角切断。切りくずをのこさないクリーンな切断。替刃式
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PS-200用スライドバイス MCC(松阪鉄工所) 動画あり
切断に掛かる時間は手動工具の約1/4。パワーソー200と共に使用する事で大口径管も楽に短時間で切断できます。 厚鋸刃&ガイドプレートが直角切断を実現。また、切断時の鋸刃の横振れも最小限に抑える事を可能にした為、作業の不慣れな方でもスムーズに使用して頂ける安心安全設計です。 スライドバイスの取り付け方向を変えれば、既設管の切断にも使用できるのであらゆる現場で活躍します。
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃は片手でワンタッチオープン。45°切断も正確で簡単。 ストッパを自由に移動させることができるため、材料に応じたベストな状態で切断が可能。
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃に特殊コーティングを施し、切り終わりまで軽く滑らかな切れ味を実現、さらに切れ味超軽快になって登場。独自のワンタッチオープン機構により、硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管を楽々切断。ダイキャスト製の本体は、軽量、コンパクト設計ながら強靭なボディを実現。直角切断、後処理不要のきれいな切り口。替刃の交換は、ボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計。VC-0348Aは、電線モール用アタッチメント(別売)を取付けると、モールの切断も可能です。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)内径パイプカッタ
排水管(エンビ管)を内側から直角カットのきれもの。 塩ビ管を内側から切断する新しい発想のカッター。 刃は自転しながら切断するカッタホイール方式、床仕上げ面を傷付けることなく直角切断。 煙・埃・切り屑を出さないクリーンな切断、面倒な後処理も不要。
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4枚刃パイプカッタ MCC(松阪鉄工所) 動画あり
MCC(松阪鉄工所)4枚刃パイプカッタ
130°で切断可能です。 高級ベアリング採用した刃はスムーズな回転で切断荷重を驚くほど軽減してくれます。 回転半径は130°溝の中や配管が邪魔で回転できない狭所作業に最適です。 パイプの脱着が瞬時に行えるワンタッチ式フック機能採用しています。
用途鋼管、ステンレス鋼管、一層被覆鋼管用
1個ほか
35,980 税込39,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビ管・ポリエチレン管に加え、付属のアタッチメントで電線モールの90・45°切断も可能。 アタッチメントの装着はワンタッチで行えます。 切れ味抜群の刃と長年のノウハウを生かした設計により、切断時の軽荷重化に成功。 刃全開時の開き幅は95mmのコンパクト設計、床際・壁際等の狭所作業でも力を発揮。 ハンドルを開けば自動で刃が開くワンタッチオープン機能を採用。 片手操作を可能にし、作業性が飛躍的に向上します。 ハンドル端には落下防止具取付穴を搭載し、落下防止具の取付のほかに吊るして保管する際などに重宝します。 替刃の交換はボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計。
用途電線モール・塩ビ管などの幅広い材料の切断に パイプ切断径(Φmm)【硬質塩化ビニル電線管(VE・HIVE14~42)・硬質ポリ塩化ビニル管(VP・HIVP13~40)・ポリエチレン管・ポリブテン管(~40)】外径~48 質量(g)425(アタッチメント含) 外径(Φmm)~48 切断能力(mm)(45°時)半月モール:26、電線モール:0~3号 切断能力(mm)(90°時)半月モール:45、電線モール:0~5号 アズワン品番64-8765-23
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

動力源はお手持ちの充電ドリルドライバ(14.1V以上)を使用。ドリルドライバの回転力でカッタ本体が回転、自動送りで切り込みます。インパクトドライバのバッテリー容量不足の場合は手動に切り替えて切断できます。外周を回るカッタホイール方式の刃がクオリティの高い直角切断、切り屑をまったく出さないクリーンな切断が可能。
適合パイプ外径(Φmm)(水道配水用ポリエチレン管)125、180、(ガス用ポリエチレン管)114、165、(下水道用ポリエチレン管)125、180 セット内容オートポリエチレンカッタ本体(APEI-151)、オートポリエチレンカッタ用駆動ハンドル(APEG)、オートポリエチレンカッタ用バイス(APEV)、工具箱 寸法(mm)330×650×180 質量(kg)12.5 適合パイプ呼び径100、150 適合管水道配水用ポリエチレン管、ガス用ポリエチレン管、下水道用ポリエチレン管
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷

MCC(松阪鉄工所)バイト式カッタ
ポリエチレン管を切断するための手動工具です。替刃式
用途ポリエチレン管を切断するための手動工具です。 適合替刃PEBIE
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)ポリエチレンカッタ
特殊なローラ配置により、切断完了時にも落下しない安全設計。替刃式
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サヤ管内のパイプに傷をつけず、サヤ管のみをスムーズに切断できます。 特殊ピッチのねじを使用しており、刃の送りが素早くできます。
用途サヤ管の切断。 サヤ管ヘッダー工法に最適。 切断能力(mm)19~36.5 トラスコ品番321-9909 全長(mm)96 質量(g)180
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

刃に特殊コーティングを施し、切り終わりまで軽く滑らかな切れ味を実現、さらに切れ味超軽快になって登場しました。 独自のワンタッチオープン機構により、硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管を楽々切断可能です。 ダイキャスト製の本体は、軽量、コンパクト設計ながら強靭なボディを実現しています。 直角切断、後処理不要なきれいな切り口です。 替刃の交換は、ボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計です。 VC-0342Aは、電線モール用アタッチメント(標準付属品)を取付けると、モールの切断も可能です。
用途硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管、ポリブテン管の切断に。 材質(本体)アルミ 切断能力(mm)34 材質(刃)特殊鋼
1丁
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)全ネジカッタ
作業場所を選ばない軽量、電源不要の手動工具。ねじ山がつぶれたり、カエリが生じることなく、切り口がきれいなため、切断したボルトがそのまま使用できます。替刃式
トラスコ品番437-9969 全長(mm)950 質量(kg)6.2 切断サイズ(軟鋼)W3/8、W1/2
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

PS-200用スライドバイスセット MCC(松阪鉄工所) 動画あり
大口径の樹脂管を高速切断できるPS-200とスライドバイスのセット品です。独自のガイドプレートで刃の振れを抑え直角精度を高めました。
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サヤ管内のパイプに傷をつけずにサヤ管のみ切断できます。特殊ピッチのネジを使用することにより、刃の送りが素早くできます。軽量、コンパクト設計。フック刃は保温材の切り裂き、切り取りに最適。替刃式
トラスコ品番222-1462 全長(mm)130 質量(g)170 切断対象サヤ管の呼び/14~42サヤ管の外径/Φ19~Φ48mm
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

使う場所を選ばない軽量、コンパクト設計、電源不要の手動工具。 切断工具のトップブランドMCCの技術が生きる抜群の切れ味、耐久性。 独自の刃形状、独自の機構により、きれいな切り口は面倒な後処理なしで、そのままナットを通して使用可能。 軟鋼線材の全ネジボルト切断用として設計されていますが、ステンレス鋼線材の全ネジボルトも切断できます。 (但し、一部メーカーのステンレス鋼全ネジボルトについてカエリ(バリ)が生じるものがあります。) 全ネジボルトとは、長ネジボルト、寸切ボルト、吊下げボルト、アンカーボルトの総称です。
用途全ネジボルト(軟鋼線材、ステンレス鋼線材)の切断用。 切断サイズ(軟鋼 ステンレス鋼)W3/8
1個
42,980 税込47,278
翌日出荷

使いやすさ最優先!手のひらサイズのコンパクト設計。 特殊工具鋼に最適な熱処理 切れ味、耐久性に優れたカッタ。 アルミ合金、コンパクトな一体構造により軽量化と強靭な本体を同時に実現。 刃は特殊工具鋼を使用、最適な熱処理により抜群の切れ味と耐久性。 回転部はすべてローラベアリングを採用、薄肉ステンレス管がいつでもどこでも誰にでも簡単操作でらくらく切断。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)